安全用品 :「業務用 インカム」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
6300033780 Bluetoothインカム Bbt CS2 A標準セット ON'S COMPANY 動画あり
最大6人でハンズフリー同時通話ができる、多人数同時通話型無線システムの標準防水ヘッドセットになります。オートペアリングが簡単で、ペアリング(リンク設定)は最初の1回で2回目以降は機器同士が自動でペアリングします。スマートリンク機能があり、作業現場でCS2利用者の人数が変動しても自動で利用者同士のリンク設定が更新されます。ヘルメットにワンタッチで装着・取り外しができ、装着しても作業時に邪魔になりません。通信距離はロケーションにより異なりますが最大で1.6kmです(オープンフィールド時で2台でのご使用時)。同時通話人数によって、通信距離が減退します。2人:見通し約1.6km、3人:見通し約800m、4人:見通し約500m、5人:見通し約400m、6人:見通し約300mになります。ミュート機能もあり、不必要な会話は通信を止められます。
用途現場作業やイベント会場などの連絡、会話に。 セット内容本体、クリップマウント、充電用マイクロUSBケーブル、業務用ヘッドセット 質量(g)65 電源リチウムイオン電池 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×12×28 防塵防水性能IP65 充電時間(時間)2.5 待ち受け時間(時間)700 周波数帯域(GHz)Bluetooth2.4 連続通話時間(時間)双方向:15
1セット
59,980 税込65,978
3日以内出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります