絞り込み
ブランド
- エレコム
- モノタロウ(119)
- ICOM(アイコム)(421)
- Panasonic(パナソニック)(129)
- TOA(410)
- TRUSCO(262)
- YAESU(旧スタンダードホライゾン)(190)
- つくし工房(193)
- アラオ(157)
- アルインコ(306)
- エスコ(587)
- カーボーイ(178)
- グリーンクロス(432)
- サンコー(三甲)(307)
- トーグ安全工業(169)
- ブラスト興業(209)
- ユニット(265)
- ユニペックス(UNI-PEX)(117)
- 仙台銘板(402)
- 信栄物産(197)
- 日本緑十字社(242)
- ブランドをもっと見る

Bluetoothヘッドセット
エレコム¥6,998税込¥7,6981個6日以内出荷ENC(環境ノイズキャンセリング)機能搭載で周囲の騒音をカットし、ノイズの少ないクリアな会話を届ける片耳ワイヤレスヘッドセットです。高音質な通話でオンラインコミュニケーションをサポートします。オンラインコミュニケーションをどこでもサポート、周囲の騒音をカットし、クリアな音声で会話を届ける片耳ワイヤレスヘッドセットです。充電ケース付きで、外出先や移動中でも充電切れの心配なく、長時間の会議や商談にも安心して使えます。付属品充電ケース、USB充電ケーブル(USB-A - USB Type-C)、クイックガイド、イヤーキャップ(S/M/L:各1 個) ※Mは本体装着済トラスコ品番715-4769幅(mm)102高さ(mm)30奥行(mm)41
マイクアーム マイクスタンド 卓上 モニター下アーム ノイズ軽減 ショックマウント付 角度調節 クランプ式
エレコム¥7,298税込¥8,0281個翌々日出荷動画撮影・演奏録音の音声環境を整える、ロープロタイプのマイク用アームスタンドです。モニター下などの低い位置から伸ばせて、デスク周りをすっきり使えます。ショックマウント付きで振動ノイズを抑えたクリアな録音が可能。コードホルダー付きで配線もすっきり整理できます。用途モニター下などの低い位置からマイクを伸ばせて、デスク周りをすっきり使えます。 。ショックマウント付きで振動ノイズを軽減し、クリアな音声で録音できます。 。アームにコードホルダーを備え、配線をまとめてすっきり使えます。 。ベースホルダーは簡単に取り付け可能なクランプ式です。 。取り付け可能な天板厚:約68mm 。ベースホルダー内側には、デスクを傷つけにくいゴム素材を採用しています。 。構造上、対応サイズ・耐荷重内であっても、機器の形状や重心によってはバランスが取れず、スタンド状態を維持できない場合があります。ご了承ください。 。お手持ちのホルダーに付け替えて使用することも可能。汎用性が高く、使いやすくなっています。 。1/4・3/8・5/8インチネジ穴の機器に対応します。 。同梱の変換ネジを取り付けることで、1/4・3/8・5/8インチ規格のマイクを使用できます。(変換ネジはコインなどを使って取り外してください。) 。装着時にぐらつきがあるなど不安定な場合は、お手持ちのホルダーの使用をお控えください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容スタンド×1、ショックマウント×1、変換ネジセット×1、六角レンチ×1材質ABS、スチール、アルミニウム、シリコン色ブラック質量(g)約1.2k取付方式クランプ式奥行(mm)クランプ:約60耐荷重(kg)1対応機種1/4インチ・3/8インチ・5/8インチネジ穴を備えた重量1kg以下の機器、直径60mm以下のマイクアーム長さ(mm)約730角度調整範囲180°取付可能板厚(mm)約68可動範囲(°)パン:左約90/右約90、ローテーション:左約180/右約180、チルト:上約50/下約20