特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防滴機能搭載のポータブル拡声器 高感度マイクでハッキリ伝わる 屋外でも使える生活防滴対応 手が塞がらないハンズフリータイプ 音楽や音声を再生・録音できるmicroSDスロット搭載 必要な物がセットになったオールインワン 最大連続使用時間約10時間 外部スピーカーとしても使用可能 便利なUSB Type-C端子充電
付属品専用マイク、USB-ACアダプタ、充電用USBケーブル、ショルダーストラップ、外部音源ケーブル、取扱説明書兼保証書、シリコンカバー(装着済)、取扱説明書兼保証書 質量(g)約423(本体のみ)、付属専用マイク:約30 種類ハンズフリー 電源5V1A 最大出力(W)20 ケーブル長(m)約1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約96×120×45 マイクロホン単一方向性 周波数特性70Hz~16KHz バッテリーリチウムイオン充電池内蔵 バッテリー電圧(V)3.7 保証期間お買い上げ日から1年間 充電時間(時間)約6 有効距離(m)約屋内50 容量(mA)4400 防滴構造本体:IPX4相当、マイク:IPX3相当 使用時間(時間)最大約10(使用音量や機能により大きく変動します。) インピーダンス(Ω)1.2k 使用面積(m2)屋内50前後 対応microSDカードmicroSDカード(512MB~2GB)、microSDHCカード(4GB~32GB)(※microSDカードは別売です。)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

パーティションやマスク越しでも声をはっきり伝える窓口インターホン ソーシャルディスタンスを保っての会話をサポート 窓口業務に最適なインターホン マスク越しやパーティション越しの会話を快適に ボリュームダイアル搭載 選べる親機の設置場所 ピンマイク同梱 会話の録音が可能 簡単取付 工事不要で設置が簡単です。
仕様【マイク集音範囲】親機/子機:約20cm、ピンマイク:約30cm 付属品専用ACアダプタ、専用ピンマイク、取り付けテープ(親機、子機)、ゴム足、ケーブルホルダー、取扱説明書兼保証書 材質親機:アルミ合金、子機:ABS 質量(g)親機:約278、子機:約244(ケーブル含む) 出力(W)【スピーカー】親機:最大4、子機:最大10 電源(V)DC12(付属ACアダプタにて給電) ケーブル長(m)子機:約1.9、ピンマイク:約1.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)親機:約79×116×27(突起部除く)、子機:約84×119×33(突起部除く) 周波数特性親機/子機:20Hz-16KHz、ピンマイク:100Hz-10KHz 入力感度親機/子機:-46±2dB、ピンマイク:-47±3dB 外部出力端子3.5mmステレオミニ 保証期間お買い上げ日から1年間 入力端子外部:3.5mmステレオミニ 指向性【親機/子機】マイク:全(無)指向性、ピンマイク:単一指向性
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります