安全用品 :「バイク拡声器」の検索結果

特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防滴機能搭載のポータブル拡声器 高感度マイクでハッキリ伝わる 屋外でも使える生活防滴対応 手が塞がらないハンズフリータイプ 音楽や音声を再生・録音できるmicroSDスロット搭載 必要な物がセットになったオールインワン 最大連続使用時間約10時間 外部スピーカーとしても使用可能 便利なUSB Type-C端子充電
付属品専用マイク、USB-ACアダプタ、充電用USBケーブル、ショルダーストラップ、外部音源ケーブル、取扱説明書兼保証書、シリコンカバー(装着済)、取扱説明書兼保証書 質量(g)約423(本体のみ)、付属専用マイク:約30 種類ハンズフリー 電源5V1A 最大出力(W)20 ケーブル長(m)約1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約96×120×45 マイクロホン単一方向性 周波数特性70Hz~16KHz バッテリーリチウムイオン充電池内蔵 バッテリー電圧(V)3.7 保証期間お買い上げ日から1年間 充電時間(時間)約6 有効距離(m)約屋内50 容量(mA)4400 防滴構造本体:IPX4相当、マイク:IPX3相当 使用時間(時間)最大約10(使用音量や機能により大きく変動します。) インピーダンス(Ω)1.2k 使用面積(m2)屋内50前後 対応microSDカードmicroSDカード(512MB~2GB)、microSDHCカード(4GB~32GB)(※microSDカードは別売です。)
1個
11,980 税込13,178
欠品中

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります