安全用品 :「セーフティライトカーテン」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
PLe/カテゴリ4 (EN ISO13849-1:2008)、PLc/カテゴリ2 (EN ISO13849-1:2008)。TUV、cULus、CE。オムロンF3SG-RE安全ライトカーテン。オムロンのF3SG-REシリーズは、使いやすい安全ライトカーテンです。シンプルなオン / オフ用途に最適です。取り付け、操作、保守が簡単です。特長と利点。ねじれ耐性が高いためすばやく単純に位置合わせが可能 すばやいセ
Omron ライトカーテンOmron F3SG-RE シリーズのライトカーテンは、手の保護安全センサです。44 ビーム、30 mm 分解能のセンダー / レシーバコンポーネントタイプです。使いやすい安全ライトカーテンは、シンプルなオン / オフ検出用途に最適です。このカーテンは、セルフテスト機能付きのタイプ 2 ( PL c )で提供されています。取り付け、操作、保守が簡
仕様●シリーズ:F3SG-RE●ビーム分解能:30mm●コンポーネントタイプ:レシーバ、センダー●安全タイプ:2●PL EN ISO 13849-1:c●ビームの数:44●防護高さ:910mm●最小スキャン距離:0.3 (Long) m, 0.3 (Short) m●最大スキャン距離:20 (Long) m, 7 (Short) m●長さ:35mm●応用例:腕、指、手
アズワン品番65-7348-61
1組
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
Omron ライトカーテンOmron F3SG-RE シリーズのライトカーテンは、指保護安全センサです。55 本のビームと 14 mm の分解能のセンダー及びレシーバコンポーネントタイプです。使いやすい安全ライトカーテンは、シンプルなオン / オフ検出用途に最適です。このカーテンは、セルフテスト機能付きのタイプ 2 ( PL c )で提供されています。取り付け、操作、保
仕様●シリーズ:F3SG-RE●ビーム分解能:14mm●コンポーネントタイプ:レシーバ、センダー●安全タイプ:2●PL EN ISO 13849-1:c●ビームの数:55●防護高さ:560mm●最小スキャン距離:0.3 (Long) m, 0.3 (Short) m●最大スキャン距離:10 (Long) m, 3 (Short) m●長さ:35mm●幅:35mm
アズワン品番65-7348-59
1組
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
Omron ライトカーテンOmron F3SG-RE シリーズのライトカーテンは、指保護安全センサです。39 本のビームと 14 mm の解像度を備えたセンダー及びレシーバコンポーネントタイプです。使いやすい安全ライトカーテンは、シンプルなオン / オフ検出用途に最適です。このカーテンは、セルフテスト機能付きのタイプ 2 ( PL c )で提供されています。取り付け、操
仕様●シリーズ:F3SG-RE●ビーム分解能:14mm●コンポーネントタイプ:レシーバ、センダー●安全タイプ:2●PL EN ISO 13849-1:c●ビームの数:39●防護高さ:400mm●最小スキャン距離:0.3 (Long) m, 0.3 (Short) m●最大スキャン距離:10 (Long) m, 3 (Short) m●長さ:35mm●幅:35mm
アズワン品番65-7348-60
1組
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
Omron F3SG-SRB は、標準タイプのライトカーテンです。 機械の開口部は手で保護します。64 本のビームと 25 mm の分解能を備えています。このシリーズは、世界中の安全基準に適合しています。タイプ 4、セルフテスト機能付きのカーテンを用意しています。ビームステータスの色で表示されるため、すばやく簡単に使用できます ビーム調整IP 保護等級: IP67
仕様●シリーズ:F3SG●ビーム分解能:25mm●コンポーネントタイプ:レシーバ、センダー●安全タイプ:4●ビームの数:64
アズワン品番65-7280-56
1個
¥439,800
税込¥483,780
7日以内出荷
Omron F3SG-SRA は、Advanced Type のライトカーテンです。 機械の開き方に指を保護します。99 本のビームと 14 mm の分解能を備えています。このシリーズは、世界中の安全基準に適合しています。タイプ 4、セルフテスト機能付きのカーテンを用意しています。ビームステータスの色で表示されるため、すばやく簡単に使用できます ビーム調整IP 保護等級:
仕様●シリーズ:F3SG●ビーム分解能:14mm●コンポーネントタイプ:レシーバ、センダー●安全タイプ:4●ビームの数:99
アズワン品番65-7279-08
1個
¥769,800
税込¥846,780
7日以内出荷
OmronライトカーテンOmronF3SG-REシリーズのライトカーテンは、手の保護安全センサです。36本のビームと30mmの分解能のセンダー/レシーバコンポーネントタイプです。使いやすい安全ライトカーテンは、シンプルなオン/オフ検出用途に最適です。このカーテンは、セルフテスト機能付きのタイプ2(PLc)で提供されています。取り付け、操作、保守が簡単です。8言語のオンライントラブルシューティング:安全ライトカーテンエラーのトラブルシューティングサポートは、お使いのローカル言語で受けられます。単純にQRコードステッカーを機械に貼り、タブレット又はスマートフォンでスキャンします。また、コンピュータからアクセスすることもできます。オペレータは、エラーの詳細を8言語で確認し、専用のWebサイトからマニュアルをダウンロードできます。対応する言語は、英語、スペイン語、フランス語、中国語、韓国語、日本語、ドイツ語、イタリア語です。特長と利点保護高さ:750mmねじれ耐性が高いためすばやく単純に位置合わせが可能すばやいセットアップとトルク補正を実現するスマートクリック1/8回転クイック接続M12ケーブル接続検出距離:0.3→20m簡単なオンライントラブルシューティングを実現するQRコード表示シンプルな安全機能-エラーの削減によるTCOの節約わずか4本のシンプルな配線高速応答時間:5ms5ピンM12コネクタ(エミッタ)及び8ピンM12コネクタ(レシーバ)付きケーブルTerminalタイプ認定IP67定格ENISO13849-1:2008TUV認定UL認定CE認証
仕様●シリーズ:F3SG-RE●ビーム分解能:30mm●コンポーネントタイプ:レシーバ、センダー●安全タイプ:2●PL EN ISO 13849-1:c●ビームの数:36●防護高さ:750mm●最小スキャン距離:0.3 (Long) m, 0.3 (Short) m●最大スキャン距離:20 (Long) m, 7 (Short) m●電源電圧:24 V dc●幅:35mm
アズワン品番65-7348-87
1組
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
Omron ライトカーテンOmron F3SG-RE シリーズのライトカーテンは、指保護安全センサです。これは、71 本のビームと 14 mm の解像度を備えたセンダー / レシーバコンポーネントタイプです。使いやすい安全ライトカーテンは、シンプルなオン / オフ検出用途に最適です。このカーテンは、セルフテスト機能付きのタイプ 2 ( PL c )で提供されています。取り
仕様●シリーズ:F3SG-RE●ビーム分解能:14mm●コンポーネントタイプ:レシーバ、センダー●安全タイプ:2●PL EN ISO 13849-1:c●ビームの数:71●防護高さ:720mm●最小スキャン距離:0.3 (Long) m, 0.3 (Short) m●最大スキャン距離:10 (Long) m, 3 (Short) m●高さ:720mm●接続方式:5ピンM12コネクタ(エミッタ)、8ピンM12コネクタ(レシーバ)、ケーブル
アズワン品番65-7348-83
1組
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
Omron ライトカーテンOmron F3SG-RE シリーズのライトカーテンは、指保護安全センサです。47 本のビームと 14 mm の解像度を備えたセンダー及びレシーバコンポーネントタイプです。使いやすい安全ライトカーテンは、シンプルなオン / オフ検出用途に最適です。このカーテンは、セルフテスト機能付きのタイプ 2 ( PL c )で提供されています。取り付け、操
仕様●シリーズ:F3SG-RE●ビーム分解能:14mm●コンポーネントタイプ:レシーバ、センダー●安全タイプ:2●PL EN ISO 13849-1:c●ビームの数:47●防護高さ:480mm●最小スキャン距離:0.3 (Long) m, 0.3 (Short) m●最大スキャン距離:10 (Long) m, 3 (Short) m●長さ:35mm●接続方式:5ピンM12コネクタ(エミッタ)、8ピンM12コネクタ(レシーバ)、ケーブル
アズワン品番65-7348-66
1組
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
Omron セーフティライトOmron F3SJ-E シリーズの 38 ビーム 20 mm 解像度ライトカーテンは、順方向検出の用途に最適な最新のイノベーションです。この装置は、人が検出されたときに機械を停止するだけです。シンプルな配線、クイックマウントブラケット、及び見やすいアライメントビームにより、迅速かつ簡単に取り付けることができます。さらに、1 つの固
仕様●シリーズ:F3SJ●ビーム分解能:20mm●コンポーネントタイプ:レシーバ、センダー●安全タイプ:4●SIL IEC 61508:3●PL EN ISO 13849-1:e●ビームの数:38●防護高さ:785mm●最小スキャン距離:0.2m●最大スキャン距離:7m●最大応答時間:15 ms (オンからオフ), 70 ms (オフからオン)●電源電圧:24 V dc●寸法:30 x 30 x 854 mm
アズワン品番65-7307-60
1組
¥269,800
税込¥296,780
7日以内出荷
IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1、タイプ4、ESPE (電気感応保護機器) IEC61496-2、CLC / TS61496-2、UL61496-2、タイプ4、AOPD (能動的光電保護装置) IEC61508-1 → -3、EN61508-1 → -3、SIL3 IEC13849-1: 2006、EN ISO13849-1: 2008 (PLe、カテゴリ4) UL508、UL 1998、CAN / CSA C22.2 No.14、CAN / CSA C22.2 No.0.8。TUV、cULus、CE認証マークが付い
Omron F3SG-RA は、Advanced Type のライトカーテンです。 Advanced ミューティング機能を備えており、加工物の存在、又は機械やロボットの位置を検出するビームを無効にします。76 本のビームと 30 mm の分解能を備えています。使いやすい安全ライトカーテンは、シンプルなオン / オフ検出用途に最適です。タイプ 4、セルフテスト機能付きのカーテンを用
仕様●シリーズ:F3SG●ビーム分解能:30mm●コンポーネントタイプ:レシーバ、センダー●安全タイプ:4●ビームの数:104
アズワン品番65-7281-56
1個
¥749,800
税込¥824,780
7日以内出荷
Omron ライトカーテンOmron F3SG-RE シリーズのライトカーテンは、手の保護安全センサです。20 本のビームと 30 mm の分解能のセンダー / レシーバコンポーネントタイプです。使いやすい安全ライトカーテンは、シンプルなオン / オフ検出用途に最適です。このカーテンは、セルフテスト機能付きのタイプ 2 ( PL c )で提供されています。取り付け、操作、
仕様●シリーズ:F3SG-RE●ビーム分解能:30mm●コンポーネントタイプ:レシーバ、センダー●安全タイプ:2●PL EN ISO 13849-1:c●ビームの数:20●防護高さ:430mm●最小スキャン距離:0.3 (Long) m, 0.3 (Short) m●最大スキャン距離:20 (Long) m, 7 (Short) m●長さ:35mm●応用例:腕、指、手
アズワン品番65-7348-67
1組
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
OmronF3SJ使いやすいタイプのライトカーテンです。14本のビームと25mmの分解能を備えています。使いやすい安全ライトカーテンは、シンプルなオン/オフ検出用途に最適です。タイプ4、セルフテスト機能付きのカーテンを用意しています。取り付け、操作、保守が簡単です。取り付けにかかる時間は工数の半分未満になりました信頼性の高い安全ライトカーテンですグローバルサポート
仕様●シリーズ:F3SJ●ビーム分解能:25mm●コンポーネントタイプ:レシーバ、センダー●安全タイプ:4●ビームの数:14
アズワン品番65-7283-50
1個
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
OmronF3SG-RAは、AdvancedTypeのライトカーテンです。Advancedミューティング機能を備えており、加工物の存在、又は機械やロボットの位置を検出するビームを無効にします。16本のビームで30mmの解像度を備えています。使いやすい安全ライトカーテンは、シンプルなオン/オフ検出用途に最適です。タイプ2、セルフテスト機能付きのカーテンを用意しています。取り付け、操作、保守が簡単です。光同期化により、間の同期のための配線が不要になりますエミッタとレシーバ安定した動作と予知保全8言語でのトラブルシューティング直感的でスマートなデザインで、迅速なセットアップを実現していますスマートクリックケーブルコネクタ
仕様●シリーズ:F3SG●ビーム分解能:30mm●コンポーネントタイプ:レシーバ、センダー●ビームの数:16
アズワン品番65-7280-22
1個
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
安全用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。