建設現場の防護壁・防塵・暴風壁
工事現場の安全通路確保・仮囲い
動物侵入防護柵などに。
軽量・安価・設置が容易。
長さ(m)50
幅(m)1
材質高密度ポリエチレン
質量(kg)約4.5~6.5
RoHS指令(10物質対応)対応
仮囲いの下部隙間解消に最適です。現場内からの資材飛び出し防止や、パネル・設置面の保護、美観性UPに効果的です。幅木を釘打ちしたり、直置きする際に発生するパネルの損傷を軽減でき、施工も簡単です。ハサミ・カッター等でカット可能なため、お好みの長さで使用できます。
長さ(mm)1000
幅(mm)60
高さ(mm)100 / 【対応隙間】90
中空成型品で構成されており、高い耐用性を持つバリケードです
耐久性もよく、景観にも優れた商品です
用途道路工事での車線規制に。立入禁止区域の囲いに。工事現場等の危険区域の区分けや、注意喚起に。
1台
¥6,598~
税込¥7,258~
当日出荷から9日以内出荷
『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。