絞り込み
ブランド
  • 昭和商会
  • モノタロウ(117)
  • エスコ(829)
  • グリーンクロス(434)
  • ICOM(アイコム)(420)
  • TOA(416)
  • サンコー(三甲)(310)
  • アルインコ(288)
  • TRUSCO(243)
  • 日本緑十字社(242)
  • ユニット(229)
  • ブラスト興業(207)
  • 仙台銘板(194)
  • 信栄物産(186)
  • つくし工房(184)
  • カーボーイ(165)
  • トーグ安全工業(158)
  • アラオ(154)
  • Panasonic(パナソニック)(139)
  • YAESU(旧スタンダードホライゾン)(138)
  • ユニペックス(UNI-PEX)(115)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

安心して使える!面倒な手続きはモノタロウにお任せ。免許局トランシーバーのご紹介。 詳しくはこちらから
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スコッチコーン 昭和商会スコッチコーン昭和商会(2件のレビュー)
799税込879
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
反射テープ付なので夜間でも安心です。軽量のため持ち運びが容易で設置が楽に行えます。
質量(kg)0.9
コーンバー 昭和商会コーンバー昭和商会(1件のレビュー)
559税込615
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
両端のリング部をコーンに設置するだけで簡単に立入制限箇所を区分けできます。
用途危険箇所、立ち入り制限箇所の区分けに。材質PE質量(kg)0.9黄×黒直径(Φmm)34長さ(m)2リング内径(Φmm)78
コーンバー 昭和商会コーンバー昭和商会(1件のレビュー)
529税込582
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
両端のリング部をコーンに設置するだけで簡単に立入制限箇所を区分けできます。
用途危険箇所、立ち入り制限箇所の区分けに。材質ABS樹脂黄×黒直径(Φmm)34長さ(m)1.5
コーンウェイト 昭和商会コーンウェイト昭和商会(1件のレビュー)
349税込384
1個
7日以内出荷
用途コーン用重石。材質再生ゴム厚さ(mm)20寸法(mm)370×370質量(kg)2
LEDテープライトS 両面発光 [スターターキット] 昭和商会LEDテープライトS 両面発光 [スターターキット]昭和商会
20,980税込23,078
1セット
当日出荷
片面発光に加え両面発光を新規ラインナップ。作業用照明に適した色温度と明るさ。最大50mまで連結可能。手元ON/OFFスイッチつき。
セット内容LEDテープライト・電源ケーブル・キャリーストラップ・取扱説明書材質PVC他消費電力(W)11/m保護等級IP65色温度(K)6000-6500電源タイプ電源直結式光束(Lm)1300使用場所屋内外関連資料チラシ(1.16MB)電球の種類LED
カラーコーン 昭和商会カラーコーン昭和商会(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
軽量のため持ち運びが容易で設置が楽に行えます。
質量(kg)0.9
ガードロッター 昭和商会ガードロッター昭和商会(2件のレビュー)
2,788税込3,067
1セット
当日出荷
自動巻取式バリテープ。取付カンタン。フックをコーンに掛けるだけ。 雨に強く屋外でも使用可能。手のひらサイズでコンパクト。 コーンが無くても設置が可能(GR-102のみ) フックをたためばロックがかかるので持ち運んでも安心。
テープ長さ(mm)3000(最長)テープ幅(mm)40材質(本体)ABSプラスチック、スチール、(テープ)ターポリン本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×94×60
LEDテープライトS (単体) 昭和商会LEDテープライトS (単体)昭和商会
11,980税込13,178
1本
当日出荷
100V電源さえあれば取付場所を選ばない片面発光の多目的ライト。最大5本の連結が可能。防水・防塵使用(IP65)で屋外使用OK。1Mあたりの全光束900lm。
用途工事現場:本体を単管や躯体に巻き付けたり、インシュロックで固定し設置します。 アウトドア:ポータブル電源などへ接続して夜間も安心。 防災:避難場所への備蓄品として、ライトを大量に用意する必要なし。最小曲げ半径(mm)約50保護等級IP65単位50cm毎カット色温度(K)6000~6500電源タイプ電源直結式光束(Lm)900使用場所屋内外LED寿命(時間)30000~40000電球の種類LED
SW21-02 LEDテープライトS 電源コード スイッチ付 昭和商会SW21-02 LEDテープライトS 電源コード スイッチ付昭和商会
2,998税込3,298
1本
当日出荷
LEDテープライトSスターターキットご購入時の同梱品に含まれている物の交換パーツです。
用途電源コード定格電圧(V)100(50/60Hz)最大消費電力(W)500
LEDテープライトS 両面発光 [単品] 昭和商会LEDテープライトS 両面発光 [単品]昭和商会
17,980税込19,778
1本
当日出荷
片面発光に加え両面発光を新規ラインナップ。作業用照明に適した色温度と明るさ。最大50mまで連結可能。
材質PVC他消費電力(W)11/m保護等級IP65色温度(K)6000-6500電源タイプ電源直結式光束(Lm)1300使用場所屋内外関連資料チラシ(1.16MB)電球の種類LED
LEDテープライトS スターターキット 昭和商会LEDテープライトS スターターキット昭和商会
13,980税込15,378
1組
4日以内出荷
100V電源さえあれば取付場所を選ばない片面発光の多目的ライト。最大5本の連結が可能。防水・防塵使用(IP65)で屋外使用OK。1Mあたりの全光束900lm。キャリーストラップ付きで持ち運びも楽々!
用途工事現場:本体を単管や躯体に巻き付けたり、インシュロックで固定し設置します。 アウトドア:ポータブル電源などへ接続して夜間も安心。 防災:避難場所への備蓄品として、ライトを大量に用意する必要なし。定格AC100V 50/60Hz最小曲げ半径(mm)約50保護等級IP65単位50cm毎カット色温度(K)6000~6500電源タイプ電源直結式光束(Lm)900使用場所屋内外LED寿命(時間)30000~40000電球の種類LED
LEDテープライトUSB 昭和商会LEDテープライトUSB昭和商会
2,998税込3,298
1本
当日出荷
モバイルバッテリーで点灯し狹小スペースでの作業等に最適。広範囲をムラなく照射し影ができにくい。1mでもベースライトとして十分活躍する明るさ(光束850lm)。収納時丸めればポケットに入るほどコンパクト。
長さ(m)最大連結:3電流(A)2電圧(V)5消費電力(W)7/m使用環境温度(℃)-20~75明るさ(Lm)850LED使用数(個)(PCS/M)120関連資料チラシ(0.47MB)防水性IP65
コーンウェイト 昭和商会コーンウェイト昭和商会
4,698税込5,168
1セット(10個)
4日以内出荷
用途コーン用重石。材質再生ゴム厚さ(mm)30寸法(mm)360×360質量(kg)2
伸縮バー 昭和商会伸縮バー昭和商会
2,698税込2,968
1本ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
1.2mから2mの間であればフレキシブルに長さの調整が可能です。両端のリング部をコーンに設置するだけで簡単に立入制限箇所を区分けできます。
用途危険箇所、立ち入り制限箇所の区分けに。材質ABS樹脂黄×黒長さ(m)1.2~2
標識ロープ 昭和商会標識ロープ昭和商会
5,198税込5,718
1セット(5巻)
翌々日出荷
用途土木建築現場、建設現場、イベント会場駐車場の区分などに。材質ポリエチレン

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

安全用品