安全用品 :「無指向性マイク」の検索結果
特価
本日12月3日(水)は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
コンテンツ制作やライブ配信に最適な2.4GHzミニワイヤレスマイクシステム。32bit float(フロート)録音対応で高音質録音が可能、送信機には8GBの内蔵ストレージを搭載。最大-40dBノイズの低減を実現するAIアクティブノイズキャンセリング機能により、クリアな音声で収録が可能です。最大4台まで同時接続でき、スマホやカメラなど幅広い機器に対応。AMOLEDタッチスクリーン付き受信機で直感的に操作でき、充電ケース付きで持ち運びも便利です。
仕様●【RF出力電力】トランスミッター:<10dBm、レシーバー:<10dBm●サンプリングレート:48kHz●データ転送ポート:USB-C●ビットレート:24 / 32bit●モニタリングポート:3.5mmTRSヘッドホン端子●画面:1.1インチAMOLED●充電サイクル:2回以上使用可能(送信機×2台)●信号変調:トランスミッター:ガウス周波数シフト・キーイング、レシーバー:ガウス周波数シフト・キーイング
セット内容トランスミッター×2、レシーバー×1、充電ケース×1、USB-Cアダプタ×1、クリップ用マグネット×2、ウィンドジャマー×2、3.5mmTRSオーディオケーブル×1、USB-C - USB-C ケーブル×1、ラべリアマイク(ピンマイク)×2、ラべリアマイク(ピンマイク)用ウィンドスクリーン×2、キャリングポーチ×1
寸法(mm)トランスミッター:40×25.4×19.76、レシーバー:53.6×28.2×24.1、充電ケース:112×45.5×57.6
質量(g)トランスミッター:20.5、レシーバー:29.5、充電ケース:176
電源内蔵リチウムイオン電池
感度≧-32dB
連続使用時間トランスミッター:約9時間(ノイズキャンセリングとオンボード録音オフ)、レシーバー:約6時間(ノイズキャンセリングとオンボード録音オン)、約15時間(送信機×2+受信機×1)
周波数特性トランスミッター:20Hz~20kHz、レシーバー:20Hz~20kHz
充電時間トランスミッター:約1.75時間、レシーバー:約2時間、充電ケース:約2.5時間(5V/2.5A)
保証期間2年間
S/N比トランスミッター:≧90dB、レシーバー:≧90dB
音圧レベル(dB)115 SPL
歪率(%)≦0.1
電源供給USB-Cポート
動作温度(℃)トランスミッター:-20~50、レシーバー:-20~50、充電ケース:-20~50
バッテリー容量(mAh)トランスミッター:220、レシーバー:430、充電ケース:2900
アンテナトランスミッター:PIFA(板状逆Fアンテナ)、レシーバー:PIFA(板状逆Fアンテナ)
保管温度(℃)トランスミッター:-20~50、レシーバー:-20~50、充電ケース:-20~50
指向性マイク:無指向性
伝送方法トランスミッター:2.4GHzデジタル周波数帯、レシーバー:2.4GHzデジタル周波数帯
無線通信方式モノラル、ステレオ、セーフティトラック
リファレンスレベル-20~-42dBu(マイク入力0dBゲイン)
通信距離(m)300(障害物や干渉のないオープン環境で測定。障害物がある場合、約60m)
オーディオ入力内蔵コンデンサーマイクカプセル
オーディオ出力USB-C / 3.5mmアナログ出力
ストレージ8GB
1個
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
安全用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。