LoRaワイヤレスシステム受信機OPTEX(オプテックス)4日以内出荷
広大な敷地内で警戒を求められる、大規模施設に最適。通信方式にLoRaを採用し、電波到達距離3kmを実現。エネルギー関連施設や工場、学校法人、病院など敷地面積の広い大型規模の施設に最適です。
仕様●システムコード(混信防止):7bit 128通り●タンパー異常出力:1出力、抵抗負荷 DC28V、0.2A(N.C.)●タンパー異常表示灯:異常表示時:赤色点灯、履歴確認時以上あり:赤色点滅●標準受信距離:3km(設置環境により変動します)●無線入力:4ループ●登録台数:最大60台(1ループあたり最大15台×4ループ)付属品取付ビス 呼び4×L20 2本、場所表示シール質量(g)約230使用温度範囲(℃)0~+40出力【ローバッテリー】1出力、抵抗負荷 DC28V、0.2A(N.C.)【通信異常】1出力、抵抗負荷 DC28V、0.2A(N.C.)電源電圧(V)DC12~24±10%(無極性)周波数帯域(MHz)920出力時間警報接点:約6秒~センサの状態に連動送信出力20mW設置場所屋内警報出力4出力、抵抗負荷 DC28V、0.2A(N.C./N.O.切換)表示灯【ループ】受信時:赤色点灯、異常表示時:赤色点滅【受信感度】通常時:緑点灯受信レベル強:赤色点灯受信レベル中:早い赤色点滅受信レベル弱:遅い赤色点滅【通信異常】異常表示時:赤色点灯、履歴確認時以上あり:赤色点滅液晶表示警報または異常(タンパー・通信・ローバッテリー)の履歴を表示ローバッテリー表示送信機のローバッテリー時:赤色点灯履歴確認時送信機のローバッテリー履歴あり:赤色点滅RoHS指令(10物質対応)対応消費電流100mA 最大
LoRaワイヤレスシステムパッシブセンサ送信機OPTEX(オプテックス)4日以内出荷
広大な敷地内で警戒を求められる、大規模施設に最適。屋外にも設置できる防雨構造。通信方式にLoRa(R)を採用し、電波到達距離3kmを実現。エネルギー関連施設や工場、学校法人、病院など敷地面積の広い大型規模の施設に最適です。ワイヤレスのため、レイアウト変更時にもセンサーの増設や移設を簡単に行うことができます。
仕様●システムコード切替(混信防止):7bit 128通り●ループ(ゾーン)設定スイッチ:1~4を設定●受信ループ設定数:4ループ●標準電波到達距離:3km(設置環境により変動します)●送信禁止時間設定スイッチ:2段階設定切換(3秒/2分)付属品取付ビス 呼び4×L20 2本、リチウム電池3.6V 1個適合機種LWSシリーズ専用 受信機質量(g)約370切替方式感度:4段階(SH/H/M/L)使用温度範囲(℃)-10~+50電源(V)リチウム電池:DC3.6(付属)周波数帯域(MHz)920検知距離(m)最大:5(スポット)/15(ナロー)切換送信出力送信出力電池寿命約8年(1日100回送信)検知方式パッシブインフラレッド方式動作表示灯無線送信時:赤色点灯Ack受信時:緑1回点灯Ack受信失敗時:緑2回点灯(スイッチにより消灯可能)使用場所屋内・屋外(防雨構造)RoHS指令(10物質対応)対応
『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります
リフトベルト仙台銘板税込¥3,298¥2,998
基板アンテナMono Wireless税込¥1,099¥999