絞り込み
ブランド
  • CATEYE
  • モノタロウ(116)
  • エスコ(828)
  • グリーンクロス(434)
  • ICOM(アイコム)(421)
  • TOA(416)
  • サンコー(三甲)(311)
  • アルインコ(288)
  • TRUSCO(243)
  • 日本緑十字社(243)
  • ユニット(230)
  • ブラスト興業(207)
  • 仙台銘板(194)
  • 信栄物産(187)
  • つくし工房(184)
  • カーボーイ(166)
  • トーグ安全工業(159)
  • アラオ(153)
  • Panasonic(パナソニック)(139)
  • YAESU(旧スタンダードホライゾン)(138)
  • ユニペックス(UNI-PEX)(115)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

安心して使える!面倒な手続きはモノタロウにお任せ。免許局トランシーバーのご紹介。 詳しくはこちらから
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
縁石ブロック専用視線誘導マーカー キャットアイマーカー DR-210 CATEYE縁石ブロック専用視線誘導マーカー キャットアイマーカー DR-210CATEYE(9件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から6日以内出荷
新開発のレンズ採用により従来品と比べ、3~8倍の反射性能を実現。 特殊アクリル樹脂なので耐衝撃性、耐摩耗性に優れています。 車道側にさらに高輝度レンズを1枚追加、合計3ヶ所の反射部をもうけました。T字路、中央分離帯等驚くべき効果を発揮します。
材質(本体)特殊アクリル樹脂施工内容CATEYEマーカーボンドをご使用ください。1個あたりの接着剤の塗布量は50グラムです。エポキシ系2液性ですので主剤と硬化剤を1:1の割合で均一になるまで充分混合して施工してください。
縁石ブロック専用視線誘導マーカー キャットアイマーカー DR-220 CATEYE縁石ブロック専用視線誘導マーカー キャットアイマーカー DR-220CATEYE(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐衝撃性等、強度アップ。内部にエポキシ系樹脂材を注入し、強度の向上をはかりました。 接着強度の向上。底面をフラットにし、接着面積を大きくすることで、接着強度を大幅に向上しました。 車のヘッドランプ(光源)が反射板にあたり再帰反射することで、ドライバーの視線を誘導してデンジャラスゾーンをいち早く認識させます。
材質(反射レンズ)アクリル、(充填材)エポキシ系樹脂材質(本体)ABSタイプ両面寸法(縦×横×高さ)(mm)101×101×19施工内容CATEYEマーカーボンドをご使用ください。1個あたりの接着剤の塗布量は50グラムです。エポキシ系2液性ですので主剤と硬化剤を1:1の割合で均一になるまで充分混合して施工してください。
レフテープ CATEYEレフテープCATEYE(2件のレビュー)
339税込373
1枚ほか
当日出荷
特殊反射板にて光源の再帰性反射効果が高い製品となります。 夜間での光源がない危険な場所での光源反射にて注意を促します。 必要な長さに応じてカッター等にて切断できます。
用途工場、倉庫などあらゆる標示に、さまざまな危険標示、衝突防止標示に、各種施設の段差標示、誘導表示
ソーラー式LED誘導灯 ルミナスアイ・マイティ(点滅タイプ) CATEYEソーラー式LED誘導灯 ルミナスアイ・マイティ(点滅タイプ)CATEYE(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ソーラー式のため、太陽光が当たる箇所では電池交換不要です(約2~3年間) 付属の両面テープまたは専用接着剤にて貼付けできます。
用途工場内の安全表示。 夜間の外灯がない箇所。 危険な場所の簡易誘導。付属品両面テープ蓄電池タイプニッケル水素電池(単4型×2本)仕様夜間自動点滅式(スイッチはありません)材質カバー:ポリカーボネート、本体:エポキシ樹脂、両面テープ:アクリル系長さ(mm)120幅(mm)100高さ(mm)18質量(g)220電源ソーラー式点滅数(回/分)180±20LED使用数(個)4
縁石ブロック専用視線誘導マーカー キャットアイマーカー DR-210S CATEYE縁石ブロック専用視線誘導マーカー キャットアイマーカー DR-210SCATEYE(8件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から7日以内出荷
従来商品より、3~8倍の反射性能。 車のヘッドランプ(光源)が反射板にあたり再帰反射することで、ドライバーの視線を誘導してデンジャラスゾーンをいち早く認識させます。
材質(反射レンズ)アクリル材質(本体)ABSタイプ片面寸法(縦×横×高さ)(mm)44×101×23施工内容CATEYEマーカーボンドをご使用ください。1個あたりの接着剤の塗布量は50グラムです。エポキシ系2液性ですので主剤と硬化剤を1:1の割合で均一になるまで充分混合して施工してください。
常灯式縁石マーカー(高速点滅仕様) CATEYE常灯式縁石マーカー(高速点滅仕様)CATEYE(2件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷から7日以内出荷
常灯仕様(ほぼ点灯)により歩行者への視線誘導の向上。公園内敷地、自転車道等、自転車や歩行者への危険個所の注意喚起を促します。 豊富なカラーバリエーションによる用途の拡大。発行色により様々な用途にて使用できます。 青は自転車道・公園等の誘導灯として、緑は避難誘導等・公園内の誘導灯として・白/黄は道路上の注意喚起場所の誘導灯として、白は縁石照明灯として、黄は踏切(脱輪防止対策)として。
用途自転車道・公園内・道路上・踏切・商業施設の階段のデザイン・工場内の足元ライト
視線誘導マーカー ビームデリ CATEYE視線誘導マーカー ビームデリCATEYE(3件のレビュー)
6,698税込7,368
1巻
当日出荷から6日以内出荷
ドライバーに直線からカーブまでを一本のラインで視認させることができ、スムーズな車の誘導を可能にした新しいタイプの視線誘導標です。 このビームデリは特殊な反射素子をもつリフレクターを使用することにより、特殊な視認角度を得ることに成功。この視認角度が直線からカーブへと連続した光のベルトを生み出します。
材質(本体)ABS樹脂タイプB・C種用テープ幅(mm)50テープ長さ(m)1.5材質(レンズ)アクリル樹脂
シンクライン CATEYEシンクラインCATEYE
86,980税込95,678
1組(5台)
翌々日出荷
2.4GHz通信帯域で製品が通信し、場所を問わず同期、流動点滅します。同期点滅、高速流動、低速流動、高輝度フラッシュ点滅の4パターンの点滅動作から選択可能です。専用ケースに5台収納可能です。発煙筒の代用として、トンネル内でもお使いいただけます。電源を入れた製品が親機となり自動で通信を開始し、撤去の際には任意の1台の電源をOFFにすることで連動している製品全てが消灯します。
用途カラーコーンの中に入れて内照灯として故障車両に取り付けて周囲へ注意喚起に発煙筒の替わりに緊急時の後方車両誘導に。付属品キャリーケース×1個、収納袋×1枚、USBケーブル(TYPE-C)×5本、充電用ハブ×1個トラスコ品番352-1538セット内容ライト本体×5台材質ポリカーボネート/ウレタン幅(mm)127高さ(mm)32.8奥行(mm)127色(本体)赤/クリアRoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)20
長寿命型ソーラー式LED誘導灯 ルミナスアイ・マイティC CATEYE長寿命型ソーラー式LED誘導灯 ルミナスアイ・マイティCCATEYE
14,980税込16,478
1個
当日出荷
ソーラー式のため、太陽光があたる箇所では電池交換不要です(約7年間)。短時間(2時間)で充電可能です。
用途工場内での安全表示に夜間の外灯がない箇所に。付属品両面テープ材質カバー:ポリカーボネート、本体:エポキシ樹脂、両面テープ:ブチルゴム系幅(mm)100高さ(mm)18奥行(mm)120電源(V)ソーラー式電源ソーラー式RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)4色(反射部)ライムイエロー
フラッシュアイ CATEYEフラッシュアイCATEYE
6,898税込7,588
1個
当日出荷
同期点滅式工事灯です。 夜間自動点滅機能が付いています。 機器同士の通信により、場所問わず(トンネル内、山間部等)に同期点滅が可能です。 故障・紛失の際も再度、全ての通信設定の必要がありません。 拡散レンズを採用し、斜めからでも見え易く、注意喚起を促します。 背面からも動作確認が出来るインジケーターが付いています。
用途工事灯、視線誘導灯として連続点灯時間約240時間(アルカリ乾電池使用時)仕様防滴構造トラスコ品番788-7108材質カバー・本体:ポリカーボネート、グリップ:ポリエチレン幅(mm)140赤/白高さ(mm)304質量(g)410電源単1乾電池×2本(別売)LED赤×3個、白×3個
ルミナスアイ・マイティ CATEYEルミナスアイ・マイティCATEYE(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から翌々日出荷
ソーラー式のため、太陽光が当たる箇所では電池交換不要です。(約2~3年間) 付属の両面テープまたは専用接着剤にて貼付けできます。
用途工場内の安全表示、夜間の外灯がない箇所、危険な場所の簡易誘導付属品両面テープ材質カバー:ポリカーボネート、本体:エポキシ樹脂、両面テープ:ブチルゴム系長さ(mm)120幅(mm)100高さ(mm)18質量(g)220蓄電池形名ニッケル水素電池(単4形×2本)
文字入り反射シート CATEYE文字入り反射シートCATEYE
3,398税込3,738
1枚(1袋)
10日以内出荷
ビームポストサイン用文字入り反射シート6種類の文字がラインナップ。
ビームポストサイン CATEYEビームポストサインCATEYE
18,980税込20,878
1本
6日以内出荷
コンパクトでスマートな外観より設置に場所をとりません。高性能ウレタンエラストマーの採用より優れた耐久性・復元性を実現。 ドライバー・歩行者からの視認性を高める為、楕円上のポール形状をしており文字入り反射シート面の視認面積の広さを活かし、反射シート上のメッセージをより効果的に伝える事ができます。
用途車道及び縁石上(150mm幅)に設置ができ、違法駐車対策や交差点等での注意喚起色(本体)オレンジ
シグナルスター用カエルカバー CATEYEシグナルスター用カエルカバーCATEYE
16,980税込18,678
1箱(25個)
3日以内出荷
アニマルカバーの装着により、工事現場のイメージアップとなります。
用途イメージアップ、注意喚起に。トラスコ品番819-6158材質ポリカーボネート取付ネジ締め固定(4箇所)質量(g)51寸法(幅W×高さH)(mm)117×99.9
シグナルスター CATEYEシグナルスターCATEYE
6,698税込7,368
1個ほか
当日出荷
同期点滅式工事灯です。拡散レンズを採用し、斜めからでも見え易く、注意喚起を促します。 防犯ロック付グリップを使用しています。裏・表区別なく使えます。夜間自動点滅機能が付いています。
用途工事灯、視線誘導灯として。トラスコ品番819-6157材質レンズ:ポリカーボネート(クリア)本体:ABS(黒)寸法(幅W×高さH)(mm)89×177構造防滴バッテリーNi-MHニッケル水素電池(交換不可)充電時間(時間)(ソーラー)14連続点灯時間(時間)(90%充電で)約90

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

安全用品