安全用品 :「注意 表示」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
特殊反射板にて光源の再帰性反射効果が高い製品となります。
夜間での光源がない危険な場所での光源反射にて注意を促します。
必要な長さに応じてカッター等にて切断できます。
用途工場、倉庫などあらゆる標示に、さまざまな危険標示、衝突防止標示に、各種施設の段差標示、誘導表示
同期点滅式工事灯です。拡散レンズを採用し、斜めからでも見え易く、注意喚起を促します。
防犯ロック付グリップを使用しています。裏・表区別なく使えます。夜間自動点滅機能が付いています。
用途工事灯、視線誘導灯として。
トラスコ品番819-6157
材質レンズ:ポリカーボネート(クリア)本体:ABS(黒)
寸法(幅W×高さH)(mm)89×177
構造防滴
バッテリーNi-MHニッケル水素電池(交換不可)
充電時間(時間)(ソーラー)14
連続点灯時間(時間)(90%充電で)約90
常灯仕様(ほぼ点灯)により歩行者への視線誘導の向上。公園内敷地、自転車道等、自転車や歩行者への危険個所の注意喚起を促します。
豊富なカラーバリエーションによる用途の拡大。発行色により様々な用途にて使用できます。
青は自転車道・公園等の誘導灯として、緑は避難誘導等・公園内の誘導灯として・白/黄は道路上の注意喚起場所の誘導灯として、白は縁石照明灯として、黄は踏切(脱輪防止対策)として。
用途自転車道・公園内・道路上・踏切・商業施設の階段のデザイン・工場内の足元ライト
同期点滅式工事灯です。
夜間自動点滅機能が付いています。
機器同士の通信により、場所問わず(トンネル内、山間部等)に同期点滅が可能です。
故障・紛失の際も再度、全ての通信設定の必要がありません。
拡散レンズを採用し、斜めからでも見え易く、注意喚起を促します。
背面からも動作確認が出来るインジケーターが付いています。
用途工事灯、視線誘導灯として
連続点灯時間約240時間(アルカリ乾電池使用時)
仕様防滴構造
トラスコ品番788-7108
材質カバー・本体:ポリカーボネート、グリップ:ポリエチレン
幅(mm)140
色赤/白
高さ(mm)304
質量(g)410
電源単1乾電池×2本(別売)
LED赤×3個、白×3個
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
安全用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。