選べるカラー&多彩な機能をもっている機種です。免許・資格不要で使えるトランシーバーです。従来機IC-4110/IC-4110Dのほとんどのオプションを流用可能。これまでIC-4110/IC-4110Dをお使いいただいている方には、使い勝手はそのままにお使いいただけます。また、買い替えコストを抑えることもできます。水の飛沫に対する防水性能だけではなく、粉塵や砂などからの防護性能も備えているため、屋外や水回りでも安心してご使用いただけます。周りが騒がしく、聞き取りにくくなった時、ワンタッチであらかじめ設定したレベルまで音量を上げることができます。逆に、音量を下げる設定も可能です。単3形アルカリ乾電池3本で、約80時間※ のロング運用が可能です。また、繰り返し充電できるリチウムイオンバッテリーパックBP-258(オプション)では、最大23時間※ の運用ができます。
仕様通話距離:約100~200m(市街地)、約1~2km(郊外)
適合中継器:IC-RP4130GW
幅(mm)55.5
高さ(mm)105
質量(g)約144(BP-258装着時)
種類特定小電力
奥行(mm)29.1
電源単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池/リチウムイオン バッテリーパック BP-258
チャンネル数47ch(交互20ch+中継27ch)
保護等級IP54
アンテナサイズ(mm)79
出力(mW)内部:400以上、外部:120以上
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(3.38MB)
送受信周波数(MHz)400MHz帯
質量(g)28
トラスコ品番342-6491
適合機種IC-4400/IC-4400L、IC-4300/IC-4300L、IC-4310/IC-4310L、IC-4350-IC/4350L、IC-4500
種別ニッケル水素充電池
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
軽快に使える、 超軽量&コンパクトな特定小電力トランシーバーです。
通話相手を瞬時に切り替えることができるサブチャンネルPTT機能付きです。
接客中や電話中など、手が離せないシーンでも、あらかじめ録音しておいたメッセージ(10秒以内)を送信して、すぐに応答することができます。
通信内容を録音/再生することができるので、重要な連絡や情報を聞き直し、再確認することができます。※録音は1回の通信(送受信)で10秒まで。
周りが騒がしく、聞き取りにくくなった時等、ワンタッチであらかじめ設定したレベルまで音量を上げることができます。逆に、音量を下げる設定も可能です。
従来機(IC-4300)よりさらに防塵・防水性能を強化。屋外や水回りでも、いっそう安心して使えるようになりました。
動きを妨げない、コンパクトボディ&軽量を実現しています。
一般的な日本製の単三形乾電池1本で、約24時間、充電式電池BP-260(オプション)で約20時間使用することができます。
製品本体に、抗菌・抗ウイルスなどの優れた効果を発揮する「セルフィール」を噴霧しています。
(「セルフィール」は、環境に関わらず効果を発揮、長期間に渡って作用し続けるとされる触媒で、病院や公共交通機関、教育機関などでも多く採用されています。)
用途近距離の作業連絡用に
種類特定小電力
通信方式交互通話/中継通話
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×26.5×81(突起物を除く)
チャンネル数47ch(交互20ch+中継27ch)
使用周波数(MHz)400帯
送信出力10mW(20%~-50%)
スピーカー出力(mW)80以上(負荷インピーダンス8Ωにて10%歪率時)
電源単三形アルカリ乾電池/充電式電池BP-260(専用Ni-MH電池)
消費電流700mA以下(内蔵スピーカー8Ω音量最大時)
使用温度範囲(℃)-10~50
適合機種IC-4300
質量(g)184
トラスコ品番401-0019
種別2口充電器(5台まで連結可)
アズワン品番64-9538-67
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
免許・資格が不要な特定小電力トランシーバー。
製品本体に「セルフィール(R)」による抗菌・抗ウイルス加工がされています。
「セルフィール(R)」は、環境に関わらず効果を発揮、長期間に渡って作用し続けるとされる触媒で、病院や公共交通機関、教育機関などでも多く採用されています。
サブチャンネルPTT機能(通話相手を瞬時に切り替え可能)
サイドキーにサブチャンネルを割り当てることで、チャンネルの切り替え操作なしに、メインチャンネルとサブチャンネルの通信相手を切り替えることができます。
お知らせボタン機能(ワンタッチでメッセージ応答)
接客中や電話中など、手が離せないシーンでも、あらかじめ録音しておいたメッセージ(10秒以内)を送信して、すぐに応答することができます。
録音再生機能
通信内容を録音/再生することができるので、重要な連絡や情報を聞き直し、再確認することができます。(※録音は1回の通信(送受信)で10秒まで可能)
一時音量切り替え機能(ミュート)
周りが騒がしく、聞き取りにくくなった時等、ワンタッチであらかじめ設定したレベルまで音量を上げることができます。逆に、音量を下げる設定も可能です。
IP67の防塵・防水性能
従来機(IC-4300シリーズ/IP55)よりさらに防塵・防水性能を強化。屋外や水回りでも、いっそう安心して使えるようになりました。
サイドキー割り当て機能
よく使う機能が、より使いやすくなります。
中継装置 IC-RP4150W に対応
中継装置IC-RP4150Wを使用すれば、簡単に通話距離を約2倍に延ばすことができ、より広範囲、複数階での通話が可能となります。
付属品ベルトクリップ/取扱説明書/保証書
質量(g)約117(BP-260装着時)
種類特定小電力トランシーバー
チャンネル数47ch(交互20ch + 中継27ch)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×81×26.5(突起物を除く)
連続使用時間(時間)(アルカリ単三乾電池) 24/(BP-260)20
機能サブチャンネルPTT機能/一時音量切り替え機能/録音再生機能/お知らせボタン機能/チャンネル非表示/断線検出機能/マイク感度・スケルチ調整/スキャン機能/トーンバースト機能/パワーセーブ機能/秘話機能/受信専用機能/コンパンダ機能/グループ通話機能/VOX機能
防塵防水性能IP67
送信出力10mW
スピーカー出力(mW)80以上(負荷インピーダンス8Ωにて10%歪率時)
小型ポケットサイズです。
スキャン機能を搭載しています。
小型ポケットサイズ
IP67の防塵・防水性能
スキャン機能搭載
用途建設・建築現場、大型店舗、イベント会場
仕様交互通話20チャンネル+中継通話27チャンネル(中継器別売)
セット内容ベルトクリップ
幅(mm)47
色ブラック
高さ(mm)81
奥行(mm)26.5
電源充電式(単3乾電池1本でも使用可能)(電池別売)
距離通話/約100~200m(市街地)、約1~2km(郊外)
通常のトランシーバーとしての交互通話のほか、同時通話にも対応しています。(同時通話は1:1の2者同時通話です)
ロングアンテナで安定した通話ができます。
大音量450mWスピーカーを採用しています。
種類特定小電力トランシーバー
仕様交互通話20チャンネル+中継通話、同時通話
付属品ベルトクリップ
トラスコ品番451-6338
材質ポリカーボネイト
色ブラック
質量(g)154
出力10mW/1mW(切替可能)
電源充電式(単3乾電池3本でも使用可能)(電池別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55.5×27.3×102.5
アンテナサイズ(mm)170
バッテリーBP-258
通信距離約100~200m(市街地)、約1~2km(郊外)
使用充電器BC-180、BC-181
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
質量(g)約148(BP-258装着時)
種類特定小電力
使用温度範囲(℃)-10~+50
電源単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池/リチウムイオン バッテリーパック BP-258
チャンネル数47ch(交互20ch+中継27ch)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.5×105×29.1
消費電流(mA)送信時:150以下、受信時:内部スピーカー 450以下(8Ω AF最大時)/外部スピーカー 280以下(8Ω AF最大時)
周波数範囲(Hz)400帯
通信方式交互通話/中継通話
防塵防水性能IP54
送信出力10mW/1mW(+20%~-50%)
スピーカー出力(mW)内部 400以上、外部 120以上 (8Ω負荷 10%歪率時)
BluetoothVer.5.2
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
免許・資格が不要な特定小電力トランシーバー。
クラス最軽量の小型サイズ
長時間身に着けても気になりにくい47(W)×81(H)×26.5(D)mm、約93g(IC-4350本体のみ、重量・突起物含まず)の小型・軽量ボディを実現。
防塵・防水・タフ
防塵・防水性能(IP67)に加え、アメリカ国防総省の物資調達基準MIL-STD-810F相当のテストをクリアする堅牢さを備えています。
断線検出機能搭載
電源ON時に、接続されたオプションのイヤホンマイクの断線を検知して表示する断線検出機能を搭載しています。
電池・バッテリーの持続時間
アルカリ単三乾電池 37時間程度
BP-260 32時間程度
付属品ベルトクリップ/取扱説明書/保証書
質量(g)約125(BP-260装着時)
種類特定小電力トランシーバー
使用温度範囲(℃)-10~+50
電源電圧単三形アルカリ乾電池、充電式電池〈ニッケル水素〉BP-260
チャンネル数47ch(交互20ch + 中継27ch)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×81×26.5(突起物を除く)
周波数範囲(MHz)400
防塵防水性能IP67
送信出力10mW(0.01W)、1mW(0.001W)
スピーカー出力(mW)40以上(負荷インピーダンス8Ωにて10%歪率時)
アンテナロングアンテナ
1台
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
免許・資格が不要な特定小電力トランシーバー。
同時通話に対応
一般的なトランシーバーは相手が話している間は聞くのみ。話し終わるまで、こちらから話すことはできません。しかし、IC-5020は同時通話に対応。電話のように話す/聞くが同時にできるため、スムーズな会話ができます。クレーン作業など、シビアなコミュニケーションが必要な現場で威力を発揮します。
秘話機能搭載
通話の秘匿性を高める秘話機能を新たに搭載。通話内容が第三者に漏れにくくなります。
コンパンダ機能
ノイズを低減するコンパンダ機能を搭載。雑音を抑え、話す言葉だけをクリアに浮かびあがらせます。
その他の機能
送信出力切り替え機能
LEDとブザーで知らせるLowバッテリー警告機能
誤動作を防ぐロック機能
送信出力切り替え機能 など
付属品バッテリーパック(BP-304A)/キャリングケース(LC-196)/取扱説明書/保証書※充電器は、付属していません。充電器(BC-256)と充電器の電源(BC-228、またはBC-123S)を別途ご購入ください。
質量(g)約155(BP-304A装着時)
種類特定小電力トランシーバー
使用温度範囲(℃)-10~+50
チャンネル数27ch
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51.4×95.5×26(BP-304A装着時、突起物を除く)
電源電圧(V)DC3.7±10%
通信方式複信
防塵防水性能IP67
送信出力10mW(0.01W)、1mW(0.001W)
スピーカー出力(mW)10以上(負荷インピーダンス33Ωにて10%歪率時)
1台
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
クレーン作業の安全性と効率性を高める、作業連絡用同時通話型トランシーバー。広いエリアでの作業連絡に最適な同時通話型トランシーバー。揚重作業や玉掛けなど安全でスムーズな作業が求められる現場に最適な同時通話型トランシーバー。アイコムのIC-MS5880/IC-5880は電話のように「話す」と「聞く」が同時にでき、スムーズな会話が可能です。送受信の切り替え操作なしですぐに通話ができるため作業効率と安全性が向上し、さらに音声遅延の少ないアナログ方式により緻密な指示が可能です。しかも回線補償器を利用することで、通話エリアの拡張が可能です。従来の同時通話システムではカバーできなかった工場やプラントなどより広いエリアを同時通話でカバーできます。クレーンの揚重作業や玉掛けなど、緻密な指示やタイミングが重要視される作業現場で効果を発揮する同時通話型トランシーバー。一般的な無線機(交互通信)とは異なりIC-MS5880/IC-5880は、電話のように「話す」と「聞く」が同時にできる同時通話型トランシーバーです※。意思伝達がスムーズになり、作業の効率や確度が高まります。しかも、送受信の切り替え操作が不要なので、必要なタイミングですぐに話すことができ安全性も向上します。通信方式は音声の遅延が少ないアナログ方式を採用し、クレーンの揚重作業や玉掛けなど、緻密な指示やタイミングが重要視される作業現場で大きな効果を発揮します。※親機IC-MS5880/1台と子機IC-5880/4台で最大5者間の同時通話が行えます。また、親機IC-MS5880/2台を相互接続ケーブルOPC-1654で接続することで、最大9者(親機1組・子機8台)による同時通話システムを構築できます。回線補償器により同時通話でのコミュニケーション範囲を延長し、工場やプラントなど広い範囲での作業連絡に最適。回線補償器AG-5880を同軸ケーブルで親機IC-MS5880とつなぐことで、従来の同時通話システムではカバーしきれなかった工場やプラントなどより広い作業現場での同時通話を実現します。中継アンテナのように動作する回線補償器を3台まで親機から離れた場所に設置し、最長150m(同軸ケーブル各50m×3台)までコミュニケーション範囲を拡張できます。通常システムと同じ、5者間または9者間での同時通話が可能です。本館と別館など敷地内に点在する建物間での子機間やオフィスの固定電話器からの同時通話が可能。事務連絡や電話応答の手間を短縮。RoIPゲートウェイ VE-PG4を利用することで、親機IC-MS5880をIPネットワークに接続し、通話エリアを拡張できます。例えば本館と別館など離れた建物間を接続し、子機間IC-5880の同時通話を実現します。また、VE-PG4を利用してIP電話に接続できるので、オフィスの電話器から子機IC-5880の一斉呼び出しや同時通話ができ、事務連絡や電話応答の手間を短縮できます。急な雨や水場での使用も安心なIP67の防塵・防水性能を実現。最高水準の防塵・防水性能IP67を実現。雨天や土埃が舞う環境でも気にせず使えます。作業中も気にならない軽量/コンパクト&堅牢ボディ。51.4 (W) × 95.5 (H) × 26.0 (D) mm (BP-238N含む、突起物除く)のコンパクトボディは、わずか155g(BP-304A装着時)と非常に軽量。かさばらず、携帯しやすいトランシーバーです。通話の秘匿性を高める秘話機能を新たに搭載。通話内容が第三者に漏れにくくなります。付属のリチウムイオン電池パックで約15時間の使用が可能。呼出ブザーによりヘッドセット等を外した状態でも呼出されたことを確認できます。5 段階でマイク感度の調整が可能。周囲のノイズを低減し、通話だけをクリアに浮かびあがらせるコンパンダ機能を搭載。誤操作を防ぐことができるキーロック機能。バッテリー残量をLCD表示と警告音によりお知らせ。従来機の IC-4880 と通話互換。IC-4880のヘッドセットがそのまま使用可能。
仕様【周波数範囲/チャンネル数】414MHz帯/72チャンネル(送信)、454MHz帯/24チャンネル(受信)
付属品バッテリーパック BP-304A、キャリングケース LC-196、アンテナ
質量(g)約155(BP-304A及びアンテナを含む)
使用温度範囲(℃)-10~+50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51.4×95.5×26.0 ※突起物を除く
電源電圧(V)DC 3.7 ±10%
通信方式複信方式
防塵防水性能IP67
送信出力1mW +20% -50%
消費電流260mA以下
受信感度【12dB SINAD】-12dBμV (-119dBm)以下
電波型式F3E
低周波出力10mW以上 (33Ω10%歪時)
1個
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
同時通話・交互通話・中継通話すべてに対応。中継装置としても運用できる車載型特定小電力無線機。主な特長。同時通話に加え、交互通話・中継通話に対応。交互/中継通話による指令局的な運用のほか、中継装置としても動作可能。埃や水しぶきを気にせず使えるIP54の防塵・防まつ性能。同時通話の内容をグループで共有できる疑似3者通話機能。同時通話の相手を特定せず通話相手の切り替えが可能な1対N機能。空きチャンネルを自動的に検索して通話を行うMCA機能。3通りの通信方式に対応。電話のように送受話が同時に行える同時通話のほか、交互に送話する交互通話、中継装置を経由して広範囲をカバーする中継通話に対応。 用途に応じて3通りの通信方式を使い分けることができます。中継装置として動作。送受信をするだけでなく、中継通話の中継装置としても動作します。多彩な呼び出し機能。全体呼び出しに加え、あらかじめ設定したグループに属する無線機だけを呼び出すグループ呼び出しや、個別呼び出しにも対応しています。擬似3者通話機能。同時通話モード時、親局と子局の通話をほかの子局がモニタリングする擬似3者通話が可能。 通話する権利を子局間で移動できるので、3者で同時通話するような感覚で通話できます。 また、複数の無線機をいっせいに呼び出し、任意の子局1台と同時通話する1:N通信機能も備えています。MCA機能。空きチャンネルを自動的に検索して通話を行うMCA(マルチチャンネルアクセス)機能を搭載しています。緊急呼び出し機能。ボタンを押すだけで、あらかじめ登録しておいた通話先に迅速な連絡が可能です。秘話機能。16通りの秘話コードによる秘話機能を搭載。第三者からの通話傍受の可能性を軽減します。防塵・防まつ。IP54の防塵・防まつ性能なので、粉塵のなかや水しぶきが飛ぶような場所でも気にせず使うことができます。豊富なオプション。デスクトップマイクやマグネット台付きマイク、スピーカーマイク(単信、半複信時)など、運用スタイルに合わせて選べる豊富なオプションをラインナップしています。その他の機能。パワーオン自動接続機能、自動再接続機能、受信専用機能、コンパンダ機能、電源電圧12V/24V対応、ポケットビープ®機能、マイク感度設定機能、スキャン機能、電波強度表示機能など
用途建設・工事
付属品外部スピーカー (SP-35)
質量(g)約884
温度範囲(℃)-10~+50
チャンネル数単信 20ch、半複信 27ch、複信 27ch+1ch(制御ch)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125.0×29.0×180.0 ※突起物含まず
電源電圧(V)DC13.8±10%、26.4±10%
通信方式単信・半複信・複信方式
送信出力10mW(+20%、-50%)、1mW(+20%、-50%)
消費電流送信時:単信・半複信 0.25A/0.20A (13.8V/26.4V時)、複信 1.00A/0.80A (13.8V/26.4V時) ※同時送受信最大、受信時:単信・半複信 0.90A/0.70A以下 (13.8V/26.4V時)、複信 0.90A/0.70A以下 (13.8V/26.4V時) ※同時送受信最大
音声出力4W以上 (負荷インピーダンス4Ωにて10%歪率時)
1個
¥96,980
税込¥106,678
4日以内出荷
安全用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。