安全用品 :「スピーカー 車載」の検索結果

安全用品とは、安全に作業するために使用する用品類です。パイロンやトラテープのような小物から、安全ミラーなどの安全設備、コーナーガードやフェンスなど大型のものまで、豊富な商品を取り扱っています。その他にも消火器、南京錠、防犯ブザーなどの防災や防犯のための道具もラインナップされています。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車載用に適したコンパクトスピーカー
対応製品(衛星通信トランシーバー)IC-SAT100M、(IPトランシーバー)IP501M/VE-SP1/VE-SP2、(デジタル簡易無線機)IC-DU7505N/IC-DU7505/IC-DV6505/IC-DPR100 PLUS/IC-D6005 PLUS/IC-D6005N PLUS/IC-DU6505BNPLUS/IC-RP6300CR、(各種業務用無線機)IC-DU6010S/IC-DV6010S1/IC-VM4525MFT/IC-R6000FD、(ライセンスフリートランシーバー)IC-4880/IC-MS4880/IC-MS5010/IC-5880/IC-MS5880、(アマチュア無線機器)IC-7300/IC-9700/IC-7100/ID-5100/ID-4100/IC-2730 質量(g)320 ケーブル長(m)2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122×73×46.5 インピーダンス 周波数帯域(kHz)再生:fo~20 音圧レベル(dB)出力:85 最大入力(W)7 定格入力(W)5
1個
3,498 税込3,848
4日以内出荷

車載型業務無線機のコマンドマイク。28Φのスピーカーを内蔵
質量(g)約200 コネクタ形状モジュラー ケーブル長(mm)860(カールした最短状態) 防水性IP54(本体装着時 )
1個
28,980 税込31,878
6日以内出荷

車載型業務無線機の防塵防滴スピーカーマイク。36Φのスピーカーを内蔵
質量(g)約215 コネクタ形状モジュラー ケーブル長(mm)860(カールした最短状態) 防水性IP54(本体装着時)
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

車載タイプの無線機に100V電源から電力供給。マイクハンガーが付属。
対応製品(衛星通信トランシーバー)IC-SAT100M、(IPトランシーバー)IP501M、(デジタル簡易無線機)IC-DU7505N/IC-DU7505/IC-DV6505/IC-DPR100 PLUS/IC-D6005 PLUS/IC-D6005N PLUS/IC-DU6505BNPLUS、(各種業務用無線機)IC-DU6010S/IC-DV6010S1、(ライセンスフリートランシーバー)IC-MS5010 寸法(mm)160×200×140(突起物含まず) 質量(g)2200 出力DC 13.8V 7A ケーブル長(mm)ACコード長 1800、DCケーブル長 300、スピーカーケーブル長 300
1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります