1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オフィスとほぼ同等のネットワーク環境を構築可能。音声呼び出しもできるIPユニット。LTE回線でセキュアなデータ・音声通信を実現。本製品は、携帯通信キャリア(au)のLTE回線を利用し、どこでも簡単にパソコンやタブレットを使ったセキュアな閉域網通信を実現する無線通信機器です。ネットワーク通信のほか、音声による呼び出し(個別/グループ/全体)にも対応しています。オフィス同様のネットワーク環境をどこでも、すぐに構築可能。VE-SP2をアクセスポイントとして使用することで、接続先のオフィスと同様のネットワーク環境を構築することができます。メーカー製のIPトランシーバーとの通話が可能。メーカー製のIPトランシーバー(IP502Hなど) やトランシーバーアプリ(IP500APPなど)、モバイルIPフォン(IP200Hなど)とのトランシーバー機能による通話が可能です。フロントコントロールパネル。製品の上面部にディスプレイ、スイッチを集約。操作性がよいインターフェースです。非常時には乾電池でも運用可能。停電などのときも、ACアダプターの代わりに単3形アルカリ乾電池8本を使うことで、応急的に通信できます。緊急速報機能。気象庁が配信する緊急地震速報や津波速報、国や地方公共団体が配信する災害情報・避難情報を、警告音と画面表示で通知することができます。その他の機能。ロック機能、メッセージ機能(送信・受信)、ポケットビープ®機能、Pベル機能、ワンタッチPTT機能、緊急呼び出し機能、Lone Worker機能、外部マイク・スピーカー接続、LTE通信量警告機能など
付属品ACアダプター(ケーブル長 約1.5m)、SM-1 拡張マイク 質量(g)約700(付属品除く) 電源ACアダプター(AC100V±10% 50/60Hz 最大25W)、単3形アルカリ乾電池8本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)216.8×173.3×52.8 ※突起物を除く インターフェース有線LANインターフェース:RJ-45型コネクター(MDI/MDI-X 自動判別)×1(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応)、無線インターフェース:FDD-LTE(4G) 対応バンド=au 4G LTE:B18(800MHz)、無線LANインターフェース:IEEE802.11b/11g/11a/11n(2.4/5GHz)、外部スピーカー端子:Φ3.5mm/モノラル、外部マイク端子:Φ3.5mm/モノラル、ユーザーインターフェース:ディスプレイ、ランプ(TX/RX、MSG)、ボタン(電源、TALK、アドレス帳、FUNC、履歴、CLR、△・▽) 動作環境0~+40 ℃(ACアダプター運用時) 5~95% RH(ただし、結露なきこと)※アルカリ乾電池使用時の温度は、-10~+60 ℃ 低周波出力1.1W以上(内蔵スピーカー8Ω負荷、10%歪時)、 1.5W以上(外部スピーカー4Ω負荷、10%歪時)
1個
159,800 税込175,780
3日以内出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります