90件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2ピン ストレートコネクターのスピーカーマイクです。
適合機種IC-4110、IC-4110D、IC-4100、IC-4188D 質量(g)40 トラスコ品番510-0356 種別小型スピーカーマイクロホン
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

9ピンスプリングコネクターの防水タイプのスピーカーマイクです。
用途屋外のほか、水気のある使用環境に。 トラスコ品番510-0283 質量(g)120 対応機種IC-DPR6
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

マグネット基台付で、金属部分に接着固定できます。IC-MS4880用マグネットマイクです。
トラスコ品番509-9731 適合機種IC-MS4880 質量(g)530 品名マグネットマイク
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

全方向からの集音性をもつタイピン型マイクロホンです。
仕様イヤホン必要(EH-13、14、15) トラスコ品番510-0089 質量(g)34
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

ICOM(アイコム)咽喉マイクロホン
喉の振動を音声変換しますので、通常のマイクよりも、騒音が激しい環境で役立ちます。 VS-1、VS-2L、VS-2SJ、OPC-2133、OPC-2006LS(別売品)と接続して使用。
用途騒音が激しい環境向け トラスコ品番510-0411 適合機種【VSー1とセット使用】IC-4088、4088D 質量(g)65 プラグ径(Φmm)2.5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

仕様IC-DPR3(デジタル簡易無線)用 トラスコ品番835-7390 質量(g)136 品名小型スピーカーマイクロホン 対応機種IC-DPR3/DPR30 アズワン品番64-9538-79
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

お客様にスマートな印象を与えるタイピンタイプ 同時通話対応
用途ホテル、旅館、結婚式場、室内警備など イヤホン形状カナル式 トラスコ品番336-8467 質量(g)40 対応機種IC-4100 ヘッドフォン部ドライバユニット密閉型
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

マイクロホンと接続できる組み合わせ型イヤホン。
イヤホン形状カナル式 対応機種IC-4810、IC-4500 ヘッドフォン部ドライバユニット密閉型 プラグΦ直径2.5 ケーブル長(cm)約50
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
1個
199 税込219
3日以内出荷

部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
1個
199 税込219
3日以内出荷

トラスコ品番334-6587 質量(g)52 対応機種IC-4077S ヘッドフォン部ドライバユニット開放型
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

1個
14,980 税込16,478
当日出荷

トラスコ品番401-0027 適合機種IC-4300 種別小型イヤホンマイクロホン 質量(g)55 ヘッドフォン部ドライバユニット開放型 アズワン品番64-9538-69
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

イヤホン形状カナル式 トラスコ品番401-0035 適合機種IC-4300 質量(g)85 ヘッドフォン部ドライバユニット密閉型
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

1個
199 税込219
3日以内出荷

2ピンストレートコネクターのスピーカーマイクです。
トラスコ品番510-0291 適合機種IC-4088シリーズ 質量(g)40
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

9ピンスプリングコネクターのスピーカーマイクです。
トラスコ品番510-0364 質量(g)130 対応機種IC-DPR6
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

1個
399 税込439
3日以内出荷

1個
3,698 税込4,068
当日出荷

IP67の防塵・防水性能
対応製品IC-DPR45/IC-DU45/IC-T10/IC-S10 質量(g)145 コネクタ形状2ピンL型コネクター ケーブル長(mm)490(カールした最短状態) 防水性IP67
1個
7,498 税込8,248
3日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷


1個
99 税込109
3日以内出荷

1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

免許・資格が不要な特定小電力トランシーバー。 製品本体に「セルフィール(R)」による抗菌・抗ウイルス加工がされています。 「セルフィール(R)」は、環境に関わらず効果を発揮、長期間に渡って作用し続けるとされる触媒で、病院や公共交通機関、教育機関などでも多く採用されています。 サブチャンネルPTT機能(通話相手を瞬時に切り替え可能) サイドキーにサブチャンネルを割り当てることで、チャンネルの切り替え操作なしに、メインチャンネルとサブチャンネルの通信相手を切り替えることができます。 お知らせボタン機能(ワンタッチでメッセージ応答) 接客中や電話中など、手が離せないシーンでも、あらかじめ録音しておいたメッセージ(10秒以内)を送信して、すぐに応答することができます。 録音再生機能 通信内容を録音/再生することができるので、重要な連絡や情報を聞き直し、再確認することができます。(※録音は1回の通信(送受信)で10秒まで可能) 一時音量切り替え機能(ミュート) 周りが騒がしく、聞き取りにくくなった時等、ワンタッチであらかじめ設定したレベルまで音量を上げることができます。逆に、音量を下げる設定も可能です。 IP67の防塵・防水性能 従来機(IC-4300シリーズ/IP55)よりさらに防塵・防水性能を強化。屋外や水回りでも、いっそう安心して使えるようになりました。 サイドキー割り当て機能 よく使う機能が、より使いやすくなります。 中継装置 IC-RP4150W に対応 中継装置IC-RP4150Wを使用すれば、簡単に通話距離を約2倍に延ばすことができ、より広範囲、複数階での通話が可能となります。
付属品ベルトクリップ/取扱説明書/保証書 質量(g)約117(BP-260装着時) 種類特定小電力トランシーバー チャンネル数47ch(交互20ch + 中継27ch) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×81×26.5(突起物を除く) 連続使用時間(時間)(アルカリ単三乾電池) 24/(BP-260)20 機能サブチャンネルPTT機能/一時音量切り替え機能/録音再生機能/お知らせボタン機能/チャンネル非表示/断線検出機能/マイク感度・スケルチ調整/スキャン機能/トーンバースト機能/パワーセーブ機能/秘話機能/受信専用機能/コンパンダ機能/グループ通話機能/VOX機能 防塵防水性能IP67 送信出力10mW スピーカー出力(mW)80以上(負荷インピーダンス8Ωにて10%歪率時)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イヤホン形状カナル式 付属品イヤホン(EH-15) トラスコ品番297-9829 質量(g)25 対応機種IC-4855 ヘッドフォン部ドライバユニット密閉型
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

1個
4,598 税込5,058
当日出荷

1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

無線機本体のマイクコネクタがモジュラー8Pでマイクが8PのMICコネクタの場合に使用する変換ケーブルです。
仕様●対応機種:IC-2350J/IC-706MKG/IC-7000/IC-703/SM-50/IC-7100/ID-880/IC-2820G/IC-208/ID-5100/他 アズワン品番67-0464-55
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

トラスコ品番406-0075 適合機種IC-4500 質量(g)130 ヘッドフォン部ドライバユニット開放型
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

1個
399 税込439
3日以内出荷

4G LTE で日本全国、通話圏内。 同時通話・多重通話に対応のIPトランシーバー。 業界最小クラスのコンパクトサイズ。 防塵・防水IP67
ブラック 質量(g)約240(BP-272、アンテナ装着時) 使用温度範囲(℃)-10~+60 電源(V)定格7.4(BP-271、BP-272)、定格5.5(BP-273A) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59×95×32(BP-272装着時、突起物を除く) 防塵防水性能IP67(バッテリーパック、アンテナ装着時) 関連資料(1.17MB) 無線通信方式auの4G LTE(800MHz帯) BluetoothVer 2.1+EDR 音声出力400mW以上(内部スピーカー 16Ω10%歪率時)、200mW以上(外部スピーカー 8Ω10%歪率時) サービス分類レンタル
1セット(2台)
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NTTドコモの3G/LTE回線を使うことで、日本全国が通話圏内。 従来のトランシーバーのように、通話距離の制約や不感地帯を気にせず、タイムリーな情報伝達を実現します。 同時通話・多重通話に対応。 業界最小クラスのコンパクトサイズ。 防塵・防水IP67。
付属品リチウムイオンバッテリーパック(BP-272)、ベルトクリップ〈MB-135〉、ハンドストラップ、アンテナなど 質量(g)約240(BP-272、アンテナ装着時) 使用温度範囲(℃)-10~+60 電源(V)定格7.4(BP-272) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59×95×32(BP-272装着時)、突起物を除く 連続使用時間(時間)○BP-272使用時、約17(送信:受信:待受=5:5:90)[目安]※運用状況により変わります。 防塵防水性能IP67(バッテリーパック、アンテナ装着時) 関連資料(1.17MB) BluetoothVer 2.1+EDR 音声出力400mW以上(内部スピーカー 16Ω10%歪率時)、200mW以上(外部スピーカー 8Ω10%歪率時) サービス分類レンタル
1セット(2台)
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷

対応製品:IC-4500/IC-4800/IC-4810/IC-D400/IC-D400S/IC-D50。IC-D60/IC-D70 / IC-D70 PLUS/IC-D70 LITE / IC-D70 LITE PLUS。IC-D70BT / IC-D70BT PLUS/IC-D70SBT PLUS/。IC-DPR5/IC-DPR6 / IC-DPR6#12 / IC-DPR6#13。IC-DPR7/IC-DPR7BT/IC-DPR7S / IC-DPR7S PLUS。IC-DPR7SBT / IC-DPR7SBT PLUS/IC-DU55C/IC-DU60S / IC-DU60S1 / IC-DU60S2 / IC-DU60S3。IC-DU65B/IC-DU65C/IC-DU75 / IC-DU75 PLUS
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

通話スイッチ内蔵型接続ケーブルです。 通話スイッチはノンロック(押している間はON、放すとOFF)式です。 HS-92、HM-104、HS-88(別売品)と接続しての使用となります。
トラスコ品番510-0551 適合機種IC-4810/4500/DPR6 質量(g)80
1個
9,698 税込10,668
当日出荷

IC-MS4880用アンテナです。
用途IC-MS4880用 トラスコ品番208-3945 適合機種IC-MS4880 幅(mm)80 品名マグネット基台付アンテナ 奥行(mm)800 アンテナサイズ(mm)400 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

対応製品:IC-DPR3/IC-DPR30/IC-DPR4 / IC-DPR4 PLUS / IC-DPR4C / IC-DPR4C PLUS。IC-DPR4 LITE / IC-DPR4 LITE PLUS / IC-DPR4C LITE / IC-DPR4C LITE PLUS。IC-DRC1/IC-DRC1MKⅡ/IP100H/IP200H/IP210H/IP500H
1個
7,398 税込8,138
3日以内出荷

1個
429 税込472
当日出荷

外線/内線はもちろん、モバイルIPフォンやWi-Fiトランシーバーとも連携できる多機能卓上型IPフォン。モバイルIPフォンと一元化されたコミュニケーションを実現する多機能卓上型IPフォン。本製品は、内線・外線電話の発信・着信はもちろん、保留・転送などビジネスフォンとして十分な機能を備えるほか、メーカー製モバイルIPフォンや無線LANトランシーバーとシームレスに連携する多機能卓上型IPフォンです。PTTボタン(送信ボタン)を押すだけでこれらの端末を一斉に呼び出し、かかってきた通話を簡単に引き継ぐことができます。さまざまな端末と連携することで、ビジネスフォンを便利に利用できます。押すだけですぐにつながる、モバイルIPフォンなどの端末との同報通話に便利なPTTボタン。本製品は、PTT ボタン(送信ボタン)を備えており、メーカー製モバイルIPフォンや無線LANトランシーバーなどの端末と簡単に一斉同報通話ができます。例えば、かかってきた通話を保留にし、PTTボタンを押して一斉同報で対応できる人を探し、そのまま通話を引き継ぐことができます。着信履歴や電話帳も漢字表示で見やすい大型液晶ディスプレイ。約82mm×48mmの大型液晶ディスプレイに、16文字×7行の表示が可能。着信履歴や電話帳を漢字で大きくわかりやすく表示します。よく使う機能を登録できるソフトキー。4つのソフトキーを備えており、よく使う機能を割り当てることができます。割り当てられた機能名がディスプレイに表示されます。インジケーターランプにより状態が確認できるプログラマブルキー(24 個)。インジケーターランプにより通話中、保留中などが一目でわかるプログラマブルキーを24個備えています。モバイルIPフォンを個別に呼び出しができる便利な機能などを登録できます。電話会議に便利なスピーカーボタン。本体にマイク/スピーカーを内蔵しており、スピーカーボタンを押すだけで、受話器を置いた状態で通話を始めることができます。ハンズフリー通話が可能なヘッドセット端子を装備。市販のヘッドセットを接続し、両手が自由な状態で通話ができます。端末データの自動設定ができるオートプロビジョニング。卓上型IPフォンの設定データはサーバーで管理し、端末側は最小限の設定ですぐに使用できます。LANケーブルで給電できるPoE対応。本製品は、LANケーブルによる電源供給が可能なPoE 対応(IEEE802.3at 準拠)。ACアダプター(別売品)の接続が不要になります。ディスプレイを見やすい角度に調整できる角度変換スタンド。3段階の角度変換スタンドを備えており、ディスプレイを見やすい角度で設置できます。壁掛けにも対応し、自由度の高い設置が可能。本体背面に壁掛け用穴を備えており、壁面に設置することができます。メーカー製のIP電話製品「telelink®」シリーズとの連携が可能。メーカー製のtelelink®シリーズは、無線モバイルIPフォン(IP200H / IP210H)、固定電話(VP-2100)、IPインターコム(IP200PG)といった「通話」に関わる製品をラインナップ。本機は、それらの端末と互換性があります。異なる端末同士でも、通話が可能なため、業種や使用シーンに合わせた拡張性の高い通信プラットフォームを構築できます。
仕様【VoIP部】対応プロトコル:SIPプロトコル/音声符号化方式:G.711μ-law、G.726 その他オートプロビジョニングあり / 3段階の角度変換スタンドを装備 付属品壁掛け用ねじ 質量(g)約920(受話器を含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170.5×236.8×85.4 ※突起物を除く 対応壁掛け 機能電話帳登録件数:個別電話帳 500件/共通電話帳:1000件/発信着信履歴:50件 インターフェースディスプレイ表示:モノクロLCD 約82×48mm(全角16文字×7行)/USBホストインターフェース:USB2.0(Type-A型)×1/固定機能ボタン(上下キーを含む):テンキー、メニュー、内線、転送、保留、電話帳、スピーカー、クリア、MIC/PTT、カーソルキー/ソフトキー 4/プログラマブルキー 24/ハンズフリー機能 あり/ヘッドセット端子 あり(RJ9型)/PTTボタン あり 動作環境【温度】0~40℃【湿度】5~95% RH(結露なきこと) 色(本体)ホワイト ロックLANケーブルロック機構あり 通話方式マルチライン対応:あり/音声呼び出し:あり/メッセージ:あり/DTMF送出:あり 給電方式ローカル給電:ACアダプター(AC100V±10% 50/60Hz 最大13W)/センター給電:PoE(IEEE802.3at準拠、最大19W) 有線LANLANインターフェース:LANポート RJ45型×1(10BASE-T/100BASE-TX)、PCポート RJ45型×1(10BASE-T/100BASE-TX)、IPアドレス設定:DHCP方式/手動設定方式
1個
51,980 税込57,178
3日以内出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります