IP電話やWi-Fiトランシーバーを収容し、中規模IP電話システムを構築できるSIP機能付きVoIPルーター。各社IP電話サービスに対応し、IP電話システムを構築。ひかり電話(NTT)を直収し、外線/内線可能なIP電話システムを構築できます。上位SIPサーバー接続は300番号まで可能です。各種IP端末を最大300台まで収容可能。IP内線端末(SIP端末)を最大300台を収容可能。また、アナログ端子(RJ-11)を4つ備えているため、アナログ電話機やFAXを接続することもできます。留守番電話機能を搭載。営業終了後や休日などの不在時にかかってきた外線電話にメッセージで応対し、相手の用件を録音できます。また、終業や休業日の音声案内を登録しておくことも可能です。DID 機能。外線から代表番号をダイヤルして接続したあと、内線番号をダイヤルすることで各端末に直接接続できるDID(DIRECT IN DIAL)機能に対応しています。メーカー製のIP電話製品である「telelink®」シリーズ※の収容が可能。Wi-Fiトランシーバーを収容可能。Wi-Fiアクセスポイントを中継器として通話することができるWi-Fiトランシーバーのコントローラー(端末制御装置)としても動作します。IP内線端末(SIP端末)とあわせて、最大300台まで制御可能です。VPN機能。インターネット上の拠点間を専用線のように接続するVPN機能を搭載。不正アクセスを防ぎ、安全な通信をサポートします。かんたんな設定/メンテナンス。WEBブラウザを用いた設定が可能。WEBブラウザからファイルを保存し、保存したファイルから本製品へ設定をかんたんに反映できます。また、USBメモリに保存した設定データでも本製品の設定が可能です。電話機能。内線登録(SIP+TEL:4)、上位SIPサーバー接続(300件)、IP電話事業者対応、内線代表着信、外線保留/外線応答、マルチラインキー、パーク保留/パーク応答、不在転送/着信転送/話中転送/不応答転送、保留転送、多機能電話機設定対応、電話帳設定(共通900件/各グループ100件)、エコーキャンセラー、ナンバー・ディスプレイ®、指定ピックアップ、コールピックアップ(代理応答)、グループピックアップ、音声ガイダンス設定、Peer to Peer(電話帳3000件)、留守番電話、非通知着信拒否機能、迷惑電話お断り機能(指定着信機能)、ユーザーポータル、営業時間外設定機能、昼夜切替設定機能、DTMFダイヤルイン(DID機能)、電話番号ルーティング機能、着信おまたせ機能。ルーター機能。PPPoE接続、固定IP接続、DHCPクライアント接続、DMZ、静的マスカレード、IPフィルター、DNS代理応答、VPN。システム関連機能。Wi-Fiトランシーバーコントローラー機能(IP電話/Wi-Fiトランシーバー合計300台まで収容可能)-他拠点接続機能・プレゼンス情報表示・位置情報表示・オーダーコールシステム対応など、プライベート有線接続。そのほかの機能。管理者パスワード、SNMP、自動時計設定、オンラインファームアップ(自動/手動)、SYSLOG、WWWメンテナンス(HTTP/HTTPS)、TELNETメンテナンス(TELNET/SSH)など
その他電話帳登録件数:電話帳設定(共通900件/各グループ100件)、端末収容台数:最大300台、電話番号数:300番号
付属品ACアダプター、ナイロンクランプ、マグネットなど
質量(kg)約1.5(本体のみ)
電源ACアダプター(AC100V±10% 50/60Hz 最大33W)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)213×242×36.8 ※突起物を除く
対応東日本電信電話株式会社/西日本電信電話株式会社「フレッツ光ネクスト(R)」「フレッツ光ライト(R)」で提供するひかり電話、ひかり電話A(エース)、ひかり電話オフィスタイプ、ひかり電話オフィスA(エース)
インターフェースWANインターフェース:RJ-45型×1 [100/1000/2500Mbps]、LANインターフェース:RJ-45型×1 [100/1000/2500Mbps]、ユーザーインターフェース:押しボタン×3(USB EJECT/INIT/UPDATE)、2色LED×8(POWER/MSG/ADVANCE/USB/VPN/VoIP/WAN/LAN)、USBホストインターフェース:USB3.0 Type-A×1、USBコンソールインターフェース:USB2.0 Type-CTM×1、TELインターフェース:RJ-11型×4
動作環境0℃~+40℃、 5~95% RH(ただし、結露なきこと)
対応オプション(「ひかり電話」付加サービス)ナンバー・ディスプレイ(R)、ナンバー・リクエスト、迷惑電話おことわりサービス、ボイスワープ(R)、複数チャネル(最大150ch)、追加番号(契約番号と合わせて最大300番号)
1個
¥279,800
税込¥307,780
4日以内出荷
安全用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。