振動板には音響特性の良いフェノールレジンを使用していますので、音質はきわめて明快です。
外部にステンレス製のブラケット、ボルト、ねじ、ワッシャー類の採用により、耐食性に優れています。
落下防止ワイヤーの取付部位がある為、落下防止ワイヤーの取付けが可能です。
付属品取扱説明書 (保証書付)×1
材質樹脂
質量(kg)約1.2
使用温度範囲(℃)-20~+55
適合規格JIS C 5504 ホーンスピーカーに準拠
外径(Φ)×全長(mm)152×178
防塵防水性能IP65
取付金具U字形ブラケット L形
再生周波数帯域(Hz)400~8k(偏差20dB以内)
音圧レベル(dB)出力/105(1W/1m)
指向角(°)水平・垂直95(2kHz -6dB)
極性入力/2芯キャプタイヤコード VCTF0.5×2C (+:黒色、COM:白色)
定格入力(W)5
インピーダンス(Ω)定格/8
1台
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
センサー内蔵により、人体・車輛などを感知した時にだけメッセージが流れます。最大100dB/1mのホーンスピーカーですので本格的な用途にご使用いただけます。
録音時間は最大16秒までOK。録音マイクに向かって話しかけるだけの簡単録音タイプです。また、異なったメッセージを何度でも録音し直すことが可能ですので、いろいろな用途に利用できます。
音声及び接点出力をそれぞれ「昼間のみ」「夜間のみ」「昼夜」の3パターンから選択し動作させることが可能です。昼のみの動作で来客報知に使用したり、夜間のみの動作で警告用として使用することが出来ます。
音量調整機能付。
停電時でも安心な不揮発性メモリー方式の採用により、録音内容は消えません。
防雨構造。
検出方式パッシブインフラレッド方式
音量0~最大100dB以上(機器正面、距離1mにて)
機能昼夜判別機能:設定明るさ(約10Lx~約1000Lx)以下を〔夜〕、以上を〔昼〕と判定
検知範囲立体検知 最長部:12m、ゾ-ン数:24本(12対)
使用周囲温度(℃)-20~+50 (結露・氷結なきこと)
出力動作ワンショット動作〔録音音声の1回再生 最大約16秒〕
感度調整約20%~約180%
設置場所屋内・屋外(防雨構造 IP33相当)
表示灯赤色LED、ウォームアップ時:点滅〔約1秒に1回〕、検知時:点灯〔音声出力または接点出力に同期〕、録音時:点灯〔録音ボタンを押している時間に同期…最大約16秒〕
録音時間最大約16秒
録音方式内蔵マイク入力(録音ボタンを押している間録音)
音声出力ホ-ンスピ-カ-にて録音音声を出力
2種類のメッセージを任意に録音できます。
外部制御入力や昼夜判別機能により2種類のメッセージを切替えることができます。
不良入退館防止や来客報知に最適です。
メッセージは外部からの再生入力によっても鳴動しますので威嚇機器としても使用できます。
接点出力は外部制御入力や昼夜判別機能により状況に応じて出力させることができます。
パッシブセンサーは過酷な屋外での信頼性を向上させるため水平エリア、下向きエリアのアンド検知方式を採用しています。
材質樹脂
検出方式パッシブインフラレッド方式(ツインレンズ+カウント処理)
配線接続端子式
入力【警戒入力(警戒/解除)・再生入力】a接点/b接点切替式(スイッチにて)、a接点:短絡時警戒、b接点:開放時警戒、入力受付時間:300msec以上、入力受付抵抗:1kΩ以下
機能【昼夜判別機能】設定明るさ(約10Lx~∞Lx)以下の場合を夜と判定(ボリュームにて設定)、【カウント切替機能】1回/3回(スイッチにて)
検知範囲水平面警戒、最長部:12m、水平:7対、開き角:90°、下向き:7対、【エリア調整範囲】水平:±90°(±3°の微調整可能)、検知距離:2~12m〔10段階〕(下向きエリアの垂直角度調整にて)
出力接点接点方式:無電圧接点 a接点/b接点切替式(スイッチにて)、接点容量:AC/DC30V・0.5A以下、接点動作:ワンショット動作 約2秒、昼夜判別機能および警戒入力による出力制限が設定可能
使用周囲温度(℃)-20~+50 (結露・氷結なきこと)
感度調整30%~170%(ボリュームにて)
設置場所屋内・屋外(防雨構造)
表示灯赤色、ウォームアップ時:点滅(約1秒に1回)-消灯設定が可能(スイッチにて)、検知時:点灯(接点出力に同期)-消灯設定が可能(スイッチにて)、録音待機時:速い点滅(約1秒に4回)、録音時:点灯(最大約8秒)
音声出力内蔵スピーカーにて2種類の録音メッセージを音声出力、接点動作:オフディレイ動作 検知時間+約2秒~約5分の間くり返し鳴動(ボリュームにて)、出力音声:〔音声1〕および〔音声2〕の2種類(各最大約8秒)、音量調整:最大約80dB(正面1m)、録音方法:内蔵マイク入力またはジャック入力
内蔵のウィークリータイマーの設定により、「営業時間内の指定した時刻」や「30分に1回」など、定期的に「各種案内」や「注意喚起」を行うことができます。病院や福祉施設、工場など多様な場面でご使用が可能です。2種類の付属シール付きです。メッセージは、本体内蔵のメモリーカードへ自由に書き込みが可能です。外部スピーカー接続端子付きです。
仕様●音声ファイル:ファイル形式:MPEG1-Audio Layer Ⅲ(MP3)、ビットレ-ト:8~320kbps、メモリ-カ-ド容量:128MB(メモリ-カ-ドスロットに内蔵)●音声休止間隔:1秒、2秒、5秒、10秒(ディップスイッチにて)(音声1・2共通)●方法:音声鳴動:電源ONで、あらかじめ登録した「音声メッセ-ジ(音声1)」が常時鳴動。内蔵のタイマー設定ON時に「音声メッセ-ジ(音声2)」が鳴動。
質量(g)1300
消費電力(W)11
スイッチ電源:内部 ON/OFF
音量(音声1)音量:0dB(無音)~75dB±10(最大)/前方1m、(音声2)音量:0dB(無音)~75dB±10(最大)/前方1m
電源電圧(V)AC100
使用周囲温度(℃)-10 ~ +50(結露なきこと)
外観樹脂
スピーカー外部接続:インピ-ダンス8Ωタイプ (本体との最大配線距離20m)
設置場所屋内専用
タイマー機能タイマー、インターバル、パルス
1台
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
天井取付専用の人感スピーカーです。
不良入退館防止モードと人感スピーカーモードを搭載しています。
不良入退館防止モードでは機械警備システムと連動させることで、退館時に人体を検知すると退館用メッセージが鳴動し機械警備中の不良入退館を防止します。
不良入退館防止モードの退館用メッセージから入館用メッセージへの切替は設定したタイマーで自動切り替えします。
人感スピーカーモードでは2種類のメッセージを外部制御入力により切り替えることができます。
他のセンサーと連動できる再生入力、他のシステムと連動できる外部出力を装備しています。
仕様【メッセージ内容】(人感スピーカー設定時)メッセージA:「ここは機械警備をしています。すぐに退出してください。」、メッセージB:「いらっしゃいませ。」、(不良入退館防止設定時)メッセージA:「ただいま機械警備中です。警備を解除してください。」、メッセージB:「まもなく警備を開始します。早急に退館してください。」
材質樹脂
質量(g)約240
電源(V)DC10~30(極性なし)
検出方式パッシブインフラレッド方式
配線接続本体に搭載の端子台に配線
入力【警戒入力】無電圧接点入力(a接点/b接点切替式)、a接点設定時動作(開放時:解除 短絡時:警戒)、b接点設定時動作(開放時:警戒 短絡時:解除)、【再生入力】無電圧接点入力(a接点/b接点切替式)、a接点設定時動作(短絡時:再生)、b接点設定時動作(開放時:再生)
消費電流(mA)待機時:25以下、鳴動時:200以下
検知範囲スポット検知(面検知型)、エリア数:10本(5対)、ワイドエリア:最大取付高3.5m時 幅2.3m×奥行0.5m、ナローエリア:最大取付高3.5m時 幅1.0m×奥行0.5m、いずれかを設定(レバー切替式)、【検知エリア調整】前後方向:前方20°~後方10°
出力接点接点方式:無電圧接点出力(a接点/b接点切替式)、接点定格:AC/DC30V・0.25A以下(抵抗負荷)、接点動作:ワンショット動作(約2秒)
使用周囲温度(℃)-15~+55
タイマー時間0秒~300秒の16段階(ディップスイッチでいづれか1通り設定)
付加機能音量調整ボリューム(メッセージ音量を可変。最小時は無音。)、感度調整ボリューム(パッシブセンサ-の感度を可変)
動作表示灯赤色LED、待機時:消灯、検知時:点灯(ディップスイッチで消灯設定可)
設置場所屋内(天井面)
1台
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
天井取付専用の人感スピーカーです。
不良入退館防止モードと人感スピーカーモードを搭載しています。
不良入退館防止モードでは機械警備システムと連動させることで、退館時に人体を検知すると退館用メッセージが鳴動し機械警備中の不良入退館を防止します。
不良入退館防止モードの退館用メッセージから入館用メッセージへの切替は設定したタイマーで自動切り替えします。
人感スピーカーモードでは2種類のメッセージを外部制御入力により切り替えることができます。
他のセンサーと連動できる再生入力、他のシステムと連動できる外部出力を装備しています。
仕様【メッセージ内容】(人感スピーカー設定時)メッセージA:「ここは機械警備をしています。すぐに退出してください。」、メッセージB:「いらっしゃいませ。」、(不良入退館防止設定時)メッセージA:「ただいま機械警備中です。警備を解除してください。」、メッセージB:「まもなく警備を開始します。早急に退館してください。」
材質樹脂
質量(g)約310
電源(V)DC10~30(極性なし)
検出方式パッシブインフラレッド方式
配線接続本体に搭載の端子台に配線
入力【警戒入力】無電圧接点入力(a接点/b接点切替式)、a接点設定時動作(開放時:解除 短絡時:警戒)、b接点設定時動作(開放時:警戒 短絡時:解除)、【再生入力】無電圧接点入力(a接点/b接点切替式)、a接点設定時動作(短絡時:再生)、b接点設定時動作(開放時:再生)
消費電流(mA)待機時:25以下、鳴動時:200以下
検知範囲スポット検知(面検知型)、エリア数:10本(5対)、ワイドエリア:最大取付高3.5m時 幅2.3m×奥行0.5m、ナローエリア:最大取付高3.5m時 幅1.0m×奥行0.5m、いずれかを設定(レバー切替式)、【検知エリア調整】前後方向:前方20°~後方10°
出力接点接点方式:無電圧接点出力(a接点/b接点切替式)、接点定格:AC/DC30V・0.25A以下(抵抗負荷)、接点動作:ワンショット動作(約2秒)
使用周囲温度(℃)-15~+55
タイマー時間0秒~300秒の16段階(ディップスイッチでいづれか1通り設定)
付加機能音量調整ボリューム(メッセージ音量を可変。最小時は無音。)、感度調整ボリューム(パッシブセンサ-の感度を可変)
動作表示灯赤色LED、待機時:消灯、検知時:点灯(ディップスイッチで消灯設定可)
設置場所屋内(天井面)
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
けたたましい音で侵入者を威嚇し、同時に周囲へ異常を知らせるという機能は、セキュリティシステムには、必要不可欠です。また、外観は威嚇効果の高い赤色を採用しています。
侵入者を強力な音量で威嚇します。又、モーター方式を採用しておりますので、故障が少なく耐久性に優れ、しかも消費電流も僅かです。
アルミ合金ダイキャストにメラミン焼付塗装を施しておりますので耐久性は抜群です。また簡易防滴構造をとっておりますので半屋外でも使用できます。
定格DC24V
動作電圧DC18V~26V
消費電流(mA)15以下
音量(dB)90以上(前方1m)
駆動方式小型直流モーター方式
使用周囲温度(℃)-20~+60
構造簡易防滴構造
配線接続リード線式
質量(g)約430
色赤
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
信号入力による接点制御方式により、電源制御が可能です。DC12~24Vのマルチ電源です。
仕様(ページング入力)閉時:音声出力許可、開時:音声出力禁止
材質樹脂
質量(g)約260
配線接続M3セルフアップ端子式
電源電圧(V)DC10.5~30(極性なし)
消費電流(mA)待機時:20以下、鳴動時:230以下
入力信号スピーカー定格/1Vp-p 以下(極性なし)
使用周囲温度(℃)-15~+55 (結露・氷結なきこと)
設置場所屋内・半屋外 (直接雨水などのかからないところ)
スピーカー部インピーダンス(Ω)入力/600
音量(dB)0~約80(1m前方にて)、音量ボリュームにて可変式
1台
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
1コ用埋込ボックス適合型。
音色は2種から選択可能。
(1:ピーッピーッピーッ、2:ピー)
音量は大・小スイッチで選択可能。
電源電圧(V)DC8~33(極性あり)
消費電流(mA)最大22(DC12V)/最大29(DC24V)
音量(dB)小69/大75(DC12V時)、小76/大80(DC24V時)、大・小(切替スイッチによる設定)
使用可能温度範囲0℃~+49℃
設置場所屋内
質量(g)約76
材質樹脂
安全用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。