視認性が非常に高い高輝度オレンジ蛍光反射タイプなど、様々なラインナップがございます。
頭部二重式で、従来品よりも大変優れた強度を実現!!
曲げプレスと異なり、頭部角度が非常に安定しています。
取手に土のう袋をくくり付けることにより、安定感を向上させることができます。
仕様全面反射
材質アルミ
折りたたみ式なので、収納や移動が楽チンです!
折りたためるうえ抜群の耐久性を維持。
頭部二重式で開き角度が一定し座屈しません。
折りたたみ式。全面反射。
材質アルミ
折りたたんだり、重ねたりできますので、スペースをとりません。
タイプ乾電池
電源単3乾電池×3本(別売)
寸法(幅W×高さH)(mm)540×395
ハトメ数6個
光源LED×24灯
マグネット6個
発光パターン点滅・流動切り替え式
折りたたんだり、重ねたりできますので、スペースをとりません。
寸法(幅W×高さH)(mm)540×395
ハトメ数6
光源LED×24灯
使用電池単3乾電池×3本
LED光源(mcd)8000
マグネット6個
連続点灯時間(時間)約100(アルカリ乾電池使用時)
発光パターン点滅・流動 切り替え式
折りたたんだり、重ねたりできますので、スペースをとりません。
寸法(幅W×高さH)(mm)860×470
ハトメ数8
光源LED×36灯
使用電池単3乾電池×6本
LED光源(mcd)8000
マグネット10個
連続点灯時間(時間)約100(アルカリ乾電池使用時)
発光パターン点滅・流動 切り替え式
ソーラー電源(上下にソーラーパネル)と乾電池を使用できるハイブリッド仕様のLED矢印板です。
仕様cds付
質量(kg)約4.3
タイプソーラー・乾電池
電源単1乾電池×2本(別売)、3.7Vリチウム電池
寸法(幅W×高さH)(mm)約750×440
連続使用時間(時間)約360(乾電池使用時)
光源赤色高輝度LED×30灯(集光レンズ付き)
LED色赤
発光パターン点滅・流動(スクロール)
1台
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
複数のナガレ工事灯が車の進行方向にストリーム表示(点滅)し誘導します。ストリームの点滅により、
運転手や通行人・車が道路の境界線や工事区域を容易に認識する事ができ安全性を確保し易くなります。
トンネル内でも使用が可能です。(無照時間内で使用可)
上り車線下り車線に使用できます(上下間の設置幅を10m以上離して下さい)
ランダムに並べても赤外線放射方向表示の向きを合わせて設置すれば、ストリーム点滅します。
時計用標準電波(福島・佐賀)を使用しないので、停波したり、積乱雲や大きな建物の障害からの電波の乱れに対応します。
セフティコーン、セフティユーロコーンa、ロードリングコーンなどの穴開きコーンへ直接装着できます。
LED色赤/緑点滅
仕様cds付:自動的に夜間点灯・昼間消灯、無日照時20日間点滅(1日12時間使用)、設置距離:(一部高速・一般道)5m、(高速)20m、防滴構造
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×65×167
光源LED×8灯(赤)4灯/(緑)4灯
使用電池ニッケル水素単3電池(2000mAh)×2本
視認距離300
安全用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。