安全用品 :「LAN 中継器」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FTR-510D:屋外向け高耐性中継器 新アーキテクチャで実現した高音質・高感度・高機能設計 メーカー既存機種より5dBの感度上昇(440MHz帯に最適化) 中継器をLANケーブルで接続して、さらに通話範囲を拡大可能 最大1kmまで延長可能 対応機種との組み合わせで便利な機能を利用可能 中継局エリア判定機能 ファスト接続機能 FTR-510Dの特徴 屋外で特定小電力トランシーバの通話範囲を拡大するための堅牢バージョン DC-DCコンバータ内蔵で電源電圧12/24V対応 中継器をLANケーブル()で複数つなげて、さらに通話範囲を拡大可能 各種設定をスマートフォンなど無線LAN経由(2.4GHz)で変更可能 電源投入時に一定時間WiFiがアクセス可能となる ブラウザでの設定管理と変更が可能 中継器同士を無線回線でリンクさせ、中継範囲を広げることも可能 トランシーバに中継器のエリア内であることを表示させるエリア判定機能に対応() 中継器回線をすばやく立ち上げるファスト接続機能() LANケーブルを音声伝送に使用します。イーサネットとは互換性がありません。1端子のみ。 対応トランシーバ:CL168とCL268シリーズ 7
定格電圧(V)DC12/24 本体寸法(mm)アンテナ含まず150x100x32.9(アンテナ含150x244.6x32.9) 本体質量(g)約310 設定方式WiFi経由:有り(801.11g. 2.4GHz) 機能中継器リンクモードの設定:Wired/Airチャンネルの設定:CH10 [i 0] ~ CH18 [i 8],CH30 [12] ~ CH47 [29]グループモードの設定:GP-01 ~ GP-47, D-017 ~ D-754グループモード:ON/OFF秘話モードの設定:ON/OFFコリジョンコントロール機能の設定:ON/OFF送受信チャンネル反転の設定:ON/OFFファスト接続の設定:ON/OFFホールドタイムの設定:Always On,5, 10, 20, 30 Minutes送信出力の設定:High/Mid/Lowスケルチレベル調整:1 to 4ホールドタイムの設定:0 to 7コンパンダ機能:OFF/ONエリア判定機能:OFF/ONトーン設定 (ディエンファシス設定):1, 2 通信方式F3E・F2D 電波形式単信・半複信・複信 送信出力10mW/1mW 送受信周波数(MHz)【複信・半複信モード】10-18ch:受信(送信): 440.625-440.3625、送信(受信): 421.8125-421.9125、12-29ch:受信(送信): 440.0250-440.2375、送信(受信): 421.5750-421.7875、【単信モード】1ch-9ch: 422.2000-422.3000、01ch - 11ch: 422.0500 - 422.1750 受信感度マイナス13dBμV以下(@12dB SINAD、連結端子音声出力時) 動作温度範囲(℃)-10~+60
1個
119,800 税込131,780
8日以内出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります