天井埋込形スピーカーユニペックス(UNI-PEX)6日以内出荷
W数の切換可能なアッテネーター付き天井スピーカー高音質で耐久性に優れた高性能ダイナミックコーンスピーカーを採用した、どのような建築にもマッチするユニークな外観の天井埋込形スピーカーです。L形アッテネーター方式の4段音量調節器がついていますので 2線式、3線式の工事が行えます。マッチングトランスを内蔵し、W数の切り換え(3W・2W・1W)が可能です。
仕様入力極性:バラ線出し(N:黒、R:赤、COM:白)、再生周波数帯域:90Hz~12kHz(偏差ー20dB)付属品取扱説明書(保証書付)1、木ねじ(Φ4×38)4寸法(mm)Φ214×102質量(g)約650定格3.3kΩ(3W)、5kΩ(2W)、10kΩ(1W)インピーダンスハイインピーダンス100系外装本体パネル:(ABS樹脂)、マンセル 2.5Y9/1、近似色 アイボリーホワイト音圧レベル(dB)92(1W/1m)スピーカーΦ16cmコーンスピーカー×1定格入力(W)3音量調節3W(0:OFF/1:ー13dB/2:ー7dB/3:0dB)、2W(0:OFF/1:ー12dB/2:ー6dB/3:0dB)、1W(0:OFF/1:ー11dB/2:ー5dB/3:0dB)
15W防滴メガホンユニペックス(UNI-PEX)3日以内出荷
視界がクリアー、雨でも使える最大20Wnoスタイリッシュな新型デザイン。防塵防水性能IP54です。パワーアップしたクリアーな音質はシャープに遠くまで声を伝えます。トークスイッチ操作はワンハンド・ワンタッチ。バランスのとれたグリップは軽く、手にフィットします。クリアーホーンと本体は軽くて頑丈な高耐候性ASA樹脂製でです。
寸法(mm)Φ208×L320(グリップ含まず)質量(kg)約1.1(乾電池除く)種類ハンドタイプ電源単2乾電池×6最大出力(W)20到達距離(m)(音声)約315[JEITA]
13Wメガホンユニペックス(UNI-PEX)3日以内出荷
クリアーな音で遠くまで声を届けるハイパワータイプ。軽くて丈夫なABS樹脂ボディ、肩掛けベルトは幅の広い耐久性のあるパイレン素材を採用し、肩に優しく長時間のご使用でも苦になりません。別売りのスピーカースタンドST-110に取り付けても使用できます。
寸法(mm)Φ2110×L392質量(kg)約1.3(乾電池除く)種類ショルダーメガホン電源単2乾電池×6最大出力(W)20到達距離(m)(音声)約400[JEITA]
ワイヤレス送信機 300MHzユニペックス(UNI-PEX)6日以内出荷
WM-3500は、音楽や音声をワイヤレスで送信します。既存の拡声機器を配線しないで簡単に拡張することができます。音声入力端子は、入力レベル切替スイッチ付(4段階)。アンプ、ミキサー、各種プレーヤーなどの出力レベルに幅広く対応可能です。電源は単3乾電池3本、付属ACアダプターの2電源方式。手のひらに収まるコンパクトなボディ。イベントなどの屋外での使用に最適。屋内の壁面取付にも対応できるフリースタイルデザインです。送信エリアは「ふつう」と「せまい」を選択可能。混信の恐れがある場合は、送信エリアを抑制し、トラブルを未然に防ぐことができます。
質量(g)270電源単3乾電池×3、DC7.5V(付属ACアダプター)送信周波数(MHz)300帯寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)90×47×190電力(mW)【空中線】スイッチ切り替え式:1(ふつう)/0.3(せまい)
スピーカーパネル 230фパンチングネットユニペックス(UNI-PEX)3日以内出荷
16cmタイプのスプリングキャッチ式のスピーカーの専用スピーカーパネルです。スピーカー本体にスプリングキャッチ式で簡単に取り付けが可能です。
コンビネーションスピーカー 10W 8Ωユニペックス(UNI-PEX)3日以内出荷
丸形小口径一般覚醒装備用の全天候形ホーンスピーカーです。振動版には音響特性の良いフェノールレジンを使用していますので、音質はきわめて明快です。外部にステンレス製のブラケット、ボルト、ネジ類の採用により耐食性に優れています。落下防止ワイヤーの取付部位があるため、落下防止ワイヤーの取付が可能です。
寸法(mm)【口径】Φ212×L239質量(kg)1.4周波数【再生周波数帯域】315Hz~8kHz防塵防水性能IP65音圧レベル(dB)【出力】107(1W/1m)定格入力(W)10インピーダンス(Ω)8
2ウェイスピーカー 50W 8Ωユニペックス(UNI-PEX)3日以内出荷
高音質で耐久性に優れたコンパクトスピーカー。コンパクトサイズで高能率・広帯域設計を実現。ブラケット付きなので移動システムとしてスタンド取付可能。CGAシリーズとの接続には別売のスピーカーコードLS-1204が必要です。
質量(kg)3.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×186.5×174周波数【再生周波数帯域】80Hz~20kHz機構【入出力】キャノン(XLR-4-32相当)音圧レベル(dB)【出力】89(1W/1m)スピーカーΦ12cmダイナミックコーンウーハー、Φ2cmチタンドームツィーターインピーダンス(Ω)8許容入力(W)50(RMS)
ラインコードユニペックス(UNI-PEX)3日以内出荷
ワイヤレスアンプWAシリーズのシンクロドライブ接続時に使用します。2極大形短頭プラグ~2極大形短頭プラグ
トランス付コンビネーションスピーカー 10W/5W/2.5Wユニペックス(UNI-PEX)3日以内出荷
丸形小口径一般覚醒装備用の全天候形ホーンスピーカーです。振動版には音響特性の良いフェノールレジンを使用していますので、音質はきわめて明快です。マッチングトランス内蔵ですので多数同時使用及び延長配線に好適です。外部にステンレス製のブラケット、ボルト、ネジ類の採用により耐食性に優れています。落下防止ワイヤーの取付部位があるため、落下防止ワイヤーの取付が可能です。温度ヒューズを搭載しているため、過大入力・ショート・誤配線で異常発熱した場合安全装置が働きます。
種別【非常用】L級寸法(mm)(口径)Φ212×L259質量(kg)1.6周波数【再生周波数帯域】315Hz~7kHz防塵防水性能IP65音圧レベル(dB)【出力】106(1W/1m)定格入力(W)10指向性【区分】Nインピーダンス(Ω)1k(10W) 2k(5W) 4k(2.5W)(ハイインピーダンス100系)音響パワーレベル(dB)p=109(1W)
マイク形拡声器ユニペックス(UNI-PEX)翌日出荷
グリップホルダー(標準装備)の着脱でシーンに合わせた3way仕様が可能です1マイク形・2メガホン形・3ハンズフリー形(マイクスタンドに取付)単三電池4本使用するマイク、アンプ、スピーカーを一体にしたマイク型拡声器です
用途小規模説明会・会議時の拡声・朝礼付属品グリップホルダー×1、ストラップ×1、取扱説明書(保証書付)×1トラスコ品番268-6009材質本体ケース・グリップホルダー(ABS+PC樹脂)、風防(鉄)定格出力(W)3定格出力電力(W)3W口径(mm)53
15W防滴メガホン・ホイッスル付ユニペックス(UNI-PEX)3日以内出荷
透明ホーンを採用、視界がクリアーで雨でも使える最大20Wのスタイリッシュな防滴メガホン。パワーアップしたクリアな音質はシャープに遠くまで声を伝えます。
トークスイッチ・ホイッスル操作はワンハンドワンタッチ。バランスの取れたグリップは軽く手にフィットします。
クリアホーンと本体は軽くて丈夫な高耐候静ASA樹脂採用。
質量(kg)約1.1(乾電池除く)種類ハンドタイプ最大出力(W)20/定格15使用電源単2乾電池×6電池寿命(時間)音声:18時間、ホイッスル:約40分(JEITA)到達距離(m)音声315、サイレン:500(JEITA)防塵防水性能IP54外寸(Φ×長さ)(mm)208×320(グリップ含まず)RoHS指令(10物質対応)対応
SDレコーダーユニットユニペックス(UNI-PEX)3日以内出荷
自動案内放送が出来るSDレコーダーユニットです。防滴スーパーワイヤレスメガホンTWBシリーズへの組み込みが可能です。
SDカードを使ってMP3方式で録音・再生が可能です。
SDHCに対応、32GBまでの大容量SDカードの使用が可能です。
インターバル再生が可能です。再生する曲や音声の間の無音時間を0~30秒の7段階から任意に調整可能です。
サウンドリピーター機能搭載。SDカード内の任意または全てのファイル(音声や曲)を繰り返し再生可能です。
TWBシリーズ本体のSD操作ボタン1つで再生・停止が出来るので、操作が簡単です。
簡単録音機能搭載。SD操作ボタンを押しながらTWBシリーズ本体の電源をONにすることで録音が可能です。
仕様再生ビットレート:32Kbps~320Kbps、録音ビットレート:128Kbps(サンプリング周波数44.1kHz)寸法(mm)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)質量(g)130使用電源DC12V(組み込み機器本体より受信)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料仕様書(1.46MB)音声圧縮方式MP3対応SDカードSDA準拠SDカード・SDHCカード(16MB~32GB)
防滴ワイヤレスメガホン(チューナー1台内蔵/サイレン付)ユニペックス(UNI-PEX)6日以内出荷
ワイヤレスチューナー内蔵モデル、サイレン付。
ワイヤレスチューナーのないフリーオーダータイプ。ホイッスル付。
大出力メガホンでは業界はつの防滴構造。防水性能IPX5で突然の雨にも安心です。
従来のスーパーメガホンよりも幅と長さが短くなり、重量バランスも優れています。女性にも持ち運びしやすくなりました。
デジタルアンプの採用で省エネ化、単1アルカリ乾電池8本でご使用いただけます。また、LD-300(別売り)をご用意いただく事でDC12V(カーバッテリー等)から電源をとる事ができます。
付属有線マイクロホンの他、300MHz帯ワイヤレスマイクロホンの使用が可能。
空きスロットがあり、別売りのワイヤレスチューナーユニットもしくはSDレコーダーユニットの増設が可能です。
外部入力端子を活用する事で最大4本(有線×2,ワイヤレス×2)のマイクを同時使用可能です。
別売りのスピーカースタンドST-110に取付て使用可能
種類ウエストホーン最大出力(W)45/定格30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)218×371(343)×奥行350 ()内は突起部を含まない寸法使用電源単1乾電池×8電池寿命(時間)音声:約22、ホイッスル:約2(JEITA)到達距離(m)音声:約800、ホイッスル:約1000(JEITA)使用電圧範囲(V)外部:DC10~16(12Vバッテリー)外部入力1系統(マイク入力・AUX入力の感度切替付)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料仕様書(0.36MB)
Bluetoothユニットユニペックス(UNI-PEX)3日以内出荷
本商品はワイヤレスアンプ、ワイヤレスメガホン等に搭載するカードエッジタイプのBluetoothユニットです。
Bluetooth対応のスマートフォン、音楽再生機等とペアリングし、簡単に音楽再生が可能です。再生機器からの音声制御(音量調節など)が可能です。
LED制御出力を有しており、組み込み先へペアリング待機・完了の出力が可能です。パスコードを有しており、意図しないペアリングを防止できます。
質量(g)130出力Bluetooth標準規格PowerClass2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×16×113(コネクター部含まず)周波数特性20Hz~20kHz使用電源DC12V(組み込み機器本体より受信)消費電流(mA)35RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth標準規格Ver.4.1通信距離(m)最大10(使用環境により異なる)対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP
ワイヤレスマイク/300MHz帯ヘッドセット形ユニペックス(UNI-PEX)8日以内出荷
両手の使えるヘッドセットタイプのワイヤレスマイクロホンです。手は作業に使いたい運動会や各種イベントなどにおすすめ。
チューナーとマイクのチャンネルをあわせて13チャンネルに対応。
マンガン電池で約16時間、アルカリ乾電池なら32時間の長時間使用が可能。途中で電池切れになる心配がありません。
耳掛け式ヘッドセットは激しい動きにもズレにくい構造です。
幅(mm)ヘッドセット型マイク部最大:130マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン周波数特性100Hz~7kHz(1Hz基準50μsエンファシス)電池寿命(時間)マンガン乾電池:約16/アルカリ乾電池:約32(常温連続使用にて)使用電池単3乾電池×1送信出力1mW寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)66×106×22/ヘッドセット型マイク部最大幅:130/ケーブル線長:約1000送信周波数(MHz)300帯RoHS指令(10物質対応)対応関連資料仕様書(0.15MB)
マイク型拡声器ユニペックス(UNI-PEX)当日出荷
屋外でも安心な防雨型(IPX3)のマイク型拡声器。マイク型、メガホン型、ハンズフリー型と使い方を変えることができ、会議・体育館・公園などでのガイドやショッピングセンターでの案内など様々なシーンでご使用いただけます。
デジタルアンプ搭載、新設計によるハウリング低減効果を実現し幅広いシーンでスマートに拡声が可能です。
強磁力なマグネットを内蔵した2つのスピーカーユニットで前方に声を飛ばします。また、聞きとりいやすいクリアな音質です。
緊急時にも電源の不安なくご使用いただける乾電池式。
室内用ECOモード切替スイッチ搭載です。
寸法(mm)Φ50(風防部外径Φ53)×長さ280(グリップホルダー取付時高さ175)質量(g)約330(乾電池除く)、グリップホルダー:約130種類ハンドタイプ最大出力(W)6、定格3周波数特性400Hz~10KHz使用電源単3乾電池×4または単3充電式ニッケル水素電池×4到達距離(m)室内ECOモード:20(アルカリ乾電池、ニッケル水素蓄電池)/通常モード:31.5(アルカリ乾電池)、25(ニッケル水素蓄電池)スピーカーΦ4cmコーン型×2電池使用時間(時間)ECOモード:約20(アルカリ乾電池)、約10(ニッケル水素蓄電池)/通常モード:約10(アルカリ乾電池)、約5(ニッケル水素蓄電池)RoHS指令(10物質対応)対応
ワイドレンジスピーカー 6Wハイ(防滴IPX4)ユニペックス(UNI-PEX)4日以内出荷
ホーンスピーカーに近い耐候性と音圧レベル、コーンスピーカーの優れた音質特性が明瞭なアナウンス・音楽を再生します。
日本消防検定協会認定品
防水保護等級IPX4定格入力30Wインピーダンス(Ω)330(30W)/500(20W)/1k(10W)※ハイインピーダンス100系種別L級(非常用)音響パワーレベル(dB)99(1W)区分M(指向特性)音圧レベル(dB)101(1W/1m)(出力)再生周波数帯域(Hz)180~15k外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×202質量(kg)約3.3外装マンセル2.5PB9/2近似色ライトグレー
ワイドレンジスピーカー 15Wハイ(防滴IPX4)ユニペックス(UNI-PEX)8日以内出荷
ホーンスピーカーに近い耐候性と音圧レベル、コーンスピーカーの優れた音質特性が明瞭なアナウンス・音楽を再生します。
日本消防検定協会認定品
防水保護等級IPX4定格入力15Wインピーダンス(Ω)670(15W)/1k(10W)/2k(5W) ※ハイインピーダンス100系種別L級(非常用)音響パワーレベル(dB)97(1W)区分M(指向特性)音圧レベル(dB)101(1W/1m)(出力)再生周波数帯域(Hz)15~15k外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×202質量(kg)約2.7外装マンセル2.5PB9/2近似色ライトグレー
木製壁掛形 両面スピーカー(3Wハイ×2)ユニペックス(UNI-PEX)5日以内出荷
日本消防検定協会認定品
定格入力6W/2W 両面スピーカーインピーダンス(Ω)1.7k(6W)/5k(2W)※ハイインピーダンス100系(定格)種別L級(非常用)音響パワーレベル(dB)96(1W)区分W(指向特性)音圧レベル(dB)91(1W/1m)(出力)再生周波数帯域(Hz)100~15k寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×180×291質量(kg)約3.1
木製壁掛形スピーカー(5Wハイ)アッテネーター付ユニペックス(UNI-PEX)6日以内出荷
日本消防検定協会認定品
アッテネーター付
定格入力5Wインピーダンス(Ω)2k(5W)※ハイインピーダンス100系(定格)種別L級(非常用)音響パワーレベル(dB)96(1W)区分W(指向特性)音圧レベル(dB)92(1W/1m)(出力)再生周波数帯域(Hz)100~15k寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)296×150×214質量(kg)約2.2
木製壁掛形スピーカー(3Wハイ)アッテネーター付ユニペックス(UNI-PEX)5日以内出荷
日本消防検定協会認定品
アッテネーター付
1W/3W切換式
定格入力1W/3Wインピーダンス(Ω)3.3k(3W)/10k(1W)※ハイインピーダンス100系(定格)種別L級(非常用)音響パワーレベル(dB)95(1W)区分W(指向特性)音圧レベル(dB)91(1W/1m)(出力)再生周波数帯域(Hz)100~15k寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)296×150×214質量(kg)約2.2
木製壁掛形スピーカー(5Wハイ)ユニペックス(UNI-PEX)4日以内出荷
日本消防検定協会認定品
定格入力5Wインピーダンス(Ω)2k(5W)/4k(2.5W)※ハイインピーダンス100系(定格)種別L級(非常用)音響パワーレベル(dB)96(1W)区分W(指向特性)音圧レベル(dB)91(1W/1m)(出力)再生周波数帯域(Hz)100~15k寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×150×214質量(kg)約2.2
木製壁掛形スピーカー(3Wハイ)ユニペックス(UNI-PEX)8日以内出荷
日本消防検定協会認定品
定格入力3Wインピーダンス(Ω)3.3k(3W)/10k(1W)※ハイインピーダンス100系(定格)種別L級(非常用)音響パワーレベル(dB)95(1W)区分W(指向特性)音圧レベル(dB)91(1W/1m)(出力)再生周波数帯域(Hz)100~15k寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×150×214質量(kg)約2.0
壁掛形スピーカー(3W)アンプ付ユニペックス(UNI-PEX)6日以内出荷
電話機の呼出音を大きく拡声できるアンプ内蔵スピーカー。
壁面等どこにでも取付けでき、コンパクトで場所をとりません。
電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)10(電気用品安全法)定格出力(W)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×98.5×217質量(kg)約1.5
壁掛形スピーカー(3Wハイ)ユニペックス(UNI-PEX)12日以内出荷
日本消防検定協会認定品
定格入力1W/3Wインピーダンス(Ω)3.3k(3W)/10k(1W)※ハイインピーダンス100系(定格)種別L級(非常用)音響パワーレベル(dB)97(1W)区分W(指向特性)音圧レベル(dB)92(1W/1m)(出力)再生周波数帯域(Hz)150~15k寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×98.5×217質量(kg)約1.2
壁掛形スピーカー(3Wハイ)アッテネーター付ユニペックス(UNI-PEX)8日以内出荷
日本消防検定協会認定品
アッテネーター付
定格入力3Wインピーダンス(Ω)3.3k(3W)※ハイインピーダンス100系(定格)種別L級(非常用)音響パワーレベル(dB)97(1W)区分W(指向特性)音圧レベル(dB)92(1W/1m)(出力)再生周波数帯域(Hz)150~15k寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×98.5×217質量(kg)約1.2
壁掛形スピーカー(1Wハイ)アッテネーター付ユニペックス(UNI-PEX)4日以内出荷
日本消防検定協会認定品
アッテネーター付
定格入力1Wインピーダンス(Ω)10k(1W)※ハイインピーダンス100系(定格)種別L級(非常用)音響パワーレベル(dB)97(1W)区分W(指向特性)音圧レベル(dB)92(1W/1m)(出力)再生周波数帯域(Hz)150~15k寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×98.5×217質量(kg)約1.2
天井露出形スピーカー アッテネーター付 防滴(IPX5)ユニペックス(UNI-PEX)4日以内出荷
日本消防検定協会認定品
アッテネーター付
防滴タイプ(IPX5)、クリーンルーム対応
保護等級IPX5定格入力3Wインピーダンス(Ω)3.3k(3W)/10k(1W)※ハイインピーダンス100系種別L級(非常用)音圧レベル(dB)93(1W/1m)(出力)再生周波数帯域(Hz)140~20k寸法(Φmm)222奥行(mm)80質量(g)約1315
天井露出形スピーカー アッテネーター付ユニペックス(UNI-PEX)4日以内出荷
日本消防検定協会認定品
アッテネーター付
保護等級IPX5定格入力3Wインピーダンス(Ω)3.3k(3W)/10k(1W)※ハイインピーダンス100系種別L級(非常用)音圧レベル(dB)93(1W/1m)(出力)再生周波数帯域(Hz)140~20k寸法(Φmm)222奥行(mm)80質量(g)約1305
天井露出形スピーカー 防滴(IPX5)ユニペックス(UNI-PEX)4日以内出荷
日本消防検定協会認定品
防滴タイプ(IPX5)、クリーンルーム対応
保護等級IPX5定格入力3Wインピーダンス(Ω)3.3k(3W)/10k(1W)※ハイインピーダンス100系種別L級(非常用)音圧レベル(dB)93(1W/1m)(出力)再生周波数帯域(Hz)140~20k寸法(Φmm)222奥行(mm)80質量(g)約1310
天井露出形スピーカーユニペックス(UNI-PEX)6日以内出荷
日本消防検定協会認定品
定格入力3Wインピーダンス(Ω)3.3k(3W)/10k(1W)※ハイインピーダンス100系種別L級(非常用)区分W(指向特性)音圧レベル(dB)93(1W/1m)(出力)再生周波数帯域(Hz)140~20k寸法(Φmm)222奥行(mm)80質量(g)約1300
EIAラック取付金具 1U グレー(420mm幅機器用)ユニペックス(UNI-PEX)6日以内出荷
EIA規格1Uサイズのラック用取付金具です。
プログラムタイマーDT-1800、ミュージックチャイムMZ-1143,1203に最適です。
同形状ブラック色のEEP-44のラインナップもあります。
寸法(幅W×高さH)(mm)30×43棚受け金具棚受アクセサリー奥行(mm)25質量(g)約80
EIAラック取付金具 1U ブラック(420mm幅機器用)ユニペックス(UNI-PEX)8日以内出荷
EIA規格1Uサイズのラック用取付金具です。
ワイヤレス受信機WTD-8141,8121,304、ワイヤレスアンテナ混合分配器DWD-8240、スピーカースイッチボードSB-100、5回線リレーボックスBR-50、マイクロホンミキサーMX-192に最適です。
同形状グレー色のEEP-44Gのラインナップもあります。
寸法(幅W×高さH)(mm)30×43棚受け金具棚受アクセサリー質量(g)約80奥行(mm)25
EIAラック取付金具 3U(BXシリーズ・BZ-120用)ユニペックス(UNI-PEX)4日以内出荷
EIA規格3Uサイズのラック用取付金具です。
ユニット式卓上アンプBXシリーズ、増設アンプBZ-120、船内指令用アンプTT-30,60に最適です。
寸法(幅W×高さH)(mm)30×132棚受け金具棚受アクセサリー奥行(mm)43.5質量(g)約285
『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります
現場用ミラーFIRST PRO(ファーストプロ)税込¥6,268~¥5,698~
屋外用スピーカーJBL professional税込¥94,578¥85,980
屋外用スピーカーJBL professional税込¥164,780¥149,800
屋外用スピーカーJBL professional税込¥87,978¥79,980
屋外用スピーカーJBL professional税込¥76,978¥69,980
屋外用スピーカーJBL professional税込¥109,978¥99,980
屋外用スピーカーJBL professional税込¥98,978¥89,980
屋外用スピーカーJBL professional税込¥109,978¥99,980