2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
注水式ウエイトは安定感があり、取っ手付きで移動も簡単です。 フックを引っ掛けるポールが無い場所に施工不要で設置ができます。 伸縮式ポールなので、移動時や保管時にコンパクトになります。 回転式ヘッドにより、あらゆる方向からの連結が可能です。
用途バリネオの受け側専用のキャッチ 仕様屋外使用可 材質ポール、ウエイト:ポリエチレン 幅(mm)300 質量(kg)1.3 高さ(mm)975(伸長時) 満水容量(L)約9(※注水ウエイト付)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体ポールには7.5mのプラチェーンを内蔵しています。ステンレスポールを採用し、耐久性を向上させています。注水不要で安定感のあるゴムウエイトを採用しています。
用途工場、各種施設、駐車場などでの立入規制・安全対策に。 高さ(mm)1050 ポール:黄 チェーン長(m)7.5 幅(mm)380 ポール径(Φmm)60 適合チェーン線径(Φmm)6 全高(mm)ポール:1050 質量(kg)9 材質ポール:ステンレス(黄色粉体塗装)、台座:再生ゴム、チェーン:ポリエチレン 台座径(Φmm)380 取扱説明書(1.82MB)
1個
22,980 税込25,278
翌日出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります