1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンズフリータイプのポータブル拡声器 両手が自由に使えるハンズフリータイプのポータブル拡声器です。 イベントや行事、講義や講演、ガイドでの使用、災害時の避難誘導、騒音が多い場所での作業用など様々なシーンでご利用いただけます。 充電式で約15時間使用可能 USB充電対応のリチウムイオン充電池を内蔵。約5~7時間の充電で約15時間使用可能です。 (充電には別売のUSB-ACアダプタが必要です。) マイクを繋げて電源をONにするだけの簡単操作 有線マイクを本体に繋げて、電源をONにするだけの簡単操作でご使用いただけます。 使う場所や用途に合わせて音量を調整することもできます 音楽や音声を再生できるmicroSDポート搭載 microSDポート搭載でmicroSDカード内の音楽データや音声データをスピーカーから再生できます。(対応音声コーデック:MP3、WMA) ベルトクリップ・ショルダーストラップ付属 軽量コンパクトな構造なので、ベルトへの取り付けや首掛けでの使用が可能。 ベルト取り付けの際は本体のベルトクリップで簡単に取り付けできます。 首掛けでご使用の際は付属のショルダーストラップをつけてお使いいただけます。 さまざまな想定利用シーン 人が集まるイベントや、講演などの会場に。 セミナー・講演会 / 運動会・スポーツ大会 / 店頭での実演や説明など。 騒音環境や緊急時に。 混雑時の案内 / 緊急時の誘導 / 工場内などでの連絡など。 案内やガイドに。 移動しながらの観光案内 / 施設や工場の見学 / グループの引率など。 ※使用目安範囲 屋内約40m2前後※声の大きさや使用する際の周囲の環境等で異なります。
付属品有線マイク(0.9m)、ショルダーストラップ(1.2m)、microUSBケーブル(充電用、0.8m)、取扱説明書兼保証書(保証期間1年) 質量(g)約160 電源(V)5/1A 最大出力(W)8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約84×28×90 連続使用時間(時間)約15(有線マイク使用時)(音量や声の大きさにより異なります。) 周波数特性50Hz-12KHz バッテリーリチウムイオン充電池内蔵 使用の目安屋内約40m2前後(声の大きさや使用する際の周囲の環境等で異なります。) バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)約5~7 外部入力microSDポート(最大32GB対応) バッテリー容量(mAh)2000 使用時間(時間)約15(有線マイク使用時)(音量や声の大きさにより異なります。) インピーダンス(Ω)ロード:2 充電端子microB端子
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります