ポータブルワイヤレスアンプJVCケンウッド6日以内出荷
B4サイズのコンパクト&軽量タイプ。キャリングハンドル装備で、イベント会場に、会議室に、どこへでも手軽に持運べます。別売のキャリングバッグを使用すればさらに持運びが簡単に。バッグを装着したままアンプの操作も可能です。本体内部のポケットには、ワイヤレスマイクを1本を収納可能。
シンプルかつスタイリッシュなデザインは、どんな空間にもフィットします。
キレのよい低音と力強い中音域を実現した高音質設計に加え、メーカー独自の新技術「話し上手モード」搭載。声の子音を強調することにより音の輪郭がくっきりし、同じ音量でも聴き取りやすさをアップ。聴いている人はもちろん、話している人も疲れません。
コンパクトながら最大出力25Wをキープ。パワフルでクリアな放送を可能にしました。
ビジネスのニーズに応じて選べる多彩なラインナップ。CDプレーヤー内蔵モデルなら、BGMの演出も手軽にでき、マイクとのミキシングも可能です。さらに、USBメモリに入れたMP3形式の音声ファイルもかんたん再生。ディスクを入れ換える手間なしに長時間再生ができます。CD/USBともに再生スピードコントロール機能付き(±10%)。パソコンで編集したアナウンスをイベントで流すなど、幅広く活用できます。
仕様[CDプレーヤー部]CD/オーディオCD、データCD(MP3)、USB/MP3、再生スピードコントロール/-10%~+10%(CD・USB共に)[ワイヤレスチューナー部]受信周波数/806.125MHz~809.750MHzのうち16チャンネル(WT-U85)、周波数持性/50Hz~15kHz(+3dB、-6dB、1kHz基準)付属品ワイヤレスマイク×1本、シングルチューナー、再生ユニット(CD、USBメモリ対応)適合有線マイク、ワイヤレスマイク、CD再生、USBメモリ、シングルチューナー組込質量(g)5.5~6.6外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)240×262×369消費電力(W)17~22出力(AUX)1系統電源AC100V(50/60Hz)または単2乾電池(アルカリ)×10個最大出力(W)25(AC電源)定格出力(W)22(AC電源)入力(マイク)1系統(ワイヤレスチューナー)2系統(AUX)1系統周波数特性50Hz~18kHz連続使用可能時間約4時間(アルカリ電池、CD・ワイヤレスチューナー「切」時)(JEITAに基づく)スピーカー16cm ダブルコーン型
『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります
リフトベルト仙台銘板税込¥3,298¥2,998
基板アンテナMono Wireless税込¥1,099¥999