安全用品 :「防災無線」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
抗菌・抗ウイルス加工。「SIAA抗菌認証」取得。従来のUBZ-Lシリーズのオプションがそのまま使用可能。従来のUBZシリーズとも通話可能。暗がりなどで手探りでも操作できる「音量つまみ&シンプル操作キー」 。電池残量を一目で確認できる「電池残量表示」。混信を避け、仲間とだけ通話できる各種設定。(チャンネル、グループ番号、ボイススクランブル機能)。空きチャンネルを自動で選択する「オートチャンネルセレクト」 。音圧をアップして聞き取りやすくする「ラウドネス機能」 。受信専用で使用する「受信専用(送信禁止)」 。オートパワーオフ機能。キーロック機能。アルカリ単3乾電池(3本)対応。ベルトフック同梱
付属品ベルトフック/保証書付簡易取扱説明書 使用温度範囲(℃)-10~+ 50(※充電動作: 5~40 外形寸法(mm)幅55.5×高さ104.2×奥行き26.2(突起物含まず) 本体質量(g)約180(アルカリ乾電池含む・ベルトフックなし) チャンネル数交互通話モード20ch 電源電圧(V)DC 4.5 電波形式F3E 送信出力10mW スピーカー出力(mW)内部出力:400 以上(8Ω負荷、10%歪、ラウドネス機能on時)、外部出力:90 以上(8Ω負荷、10%歪) 使用周波数(MHz)400帯
1台
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング