最大80W出力を誇るアンプ内蔵タワースピーカーです。アンプ内蔵なので、テレビやDVD/ブルーレイディスクレコーダー等の映像機器、CDプレーヤー等のオーディオ機器、スマートフォンやゲーム機まで様々な機器を接続するだけで映画館級の大迫力サウンドをお楽しみいただけます。また本体にはメディアプレーヤーを内蔵。お手持ちのSDカード/USBメモリに保存したMP3音楽ファイルを直接差し込んで再生する事が出来ます。
セット内容本体:メインスピーカー×1、サテライトスピーカー×1、リモートコントローラー(動作確認用電池内蔵)、オーディオケーブル1、オーディオケーブル2、スピーカーケーブル、取扱説明書
材質MDF、ABS
質量(kg)メイン:約3.4、サテライト:約3.0
色黒木目調
消費電力(W)動作時:42、スタンバイ時:0.3
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約120×400×250
電源(AC V)100 50/60Hz
電源コード約1500mm
スピーカーインピーダンス:4Ω、周波数特性:35Hz~20kHz、S/N比:>65db、歪率:<0.5%、出力(最大):ツイーター=5W×2、スコーカー=15W×2、ウーファー=20W×2、ユニットサイズ:ツイーター=2インチ×2、スコーカー=3インチ×2、ウーファー=4インチ×2
入出力端子メインスピーカー:音声入力1=3.5mmステレオミニ、音声入力2=RCAピン(左/右)、SDカードスロット、USB-A、スピーカー接続=RCAピン、サテライトスピーカー:スピーカー接続=RCAピン
SDカード対応メディア:SD/SDHC、ディスク容量:2GB~32GB、対応ファイル形式:MP3、ビットレート:128~320kbps
USB対応メディア:USB2.0/3.0、ディスク容量:2GB~32GB、対応ファイル形式:MP3、ビットレート:128~320kbps
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
安全用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。