絞り込み
ブランド
  • ダンレックス
  • モノタロウ(119)
  • ICOM(アイコム)(418)
  • Panasonic(パナソニック)(130)
  • TOA(410)
  • TRUSCO(262)
  • YAESU(旧スタンダードホライゾン)(190)
  • つくし工房(193)
  • アラオ(157)
  • アルインコ(307)
  • エスコ(587)
  • カーボーイ(178)
  • グリーンクロス(432)
  • サンコー(三甲)(307)
  • トーグ安全工業(169)
  • ブラスト興業(209)
  • ユニット(264)
  • ユニペックス(UNI-PEX)(118)
  • 仙台銘板(402)
  • 信栄物産(197)
  • 日本緑十字社(241)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
安全ベストに名入れできます 社名・部署名・チーム名を入れて現場でわかりやすく! 10着から注文OK!書体・色も選べる 名入れ対象商品を見る

11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マルチ金具 ダンレックス

    マルチ金具

    ダンレックス(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    取付自由自在、どのような場所にも取り付け可能。 工事灯全種類対応。
    クランプ径(Φmm)~50
  • ソーラーキングミニ ダンレックス

    ソーラーキングミニ

    ダンレックス
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    欠品中
    新開発の反射板で前後左右視認可能。 高輝度LEDレッド2個とマルチ発光LEDが夜間の視認性を向上。 専用充電器での充電可能。
    寸法(mm)163×79質量(g)170電源(太陽電池)2.4V・75mA、(二次電池)1.2V・1300mA電池寿命約14日間LED使用数(個)(レッド)2、(マルチカラー<レッド・ブルーグリーン>)1
  • フラッシュコーン ダンレックス

    フラッシュコーン

    ダンレックス
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    コーン内照と工事灯の一体型保安灯。 上部フラッシュ点滅で視認距離アップ。 360度視認可能。防滴構造。 コンパクトサイズでコーンに取付けたままコーンバーの設置、撤去が可能。
    仕様点滅/点灯(下部のみ)切替可能、夜間自動点滅装置付寸法(mm)Φ75×212質量(g)150(電池別)切替方式ON(1)上部/フラッシュ点滅・下部/点滅、ON(2)上部/フラッシュ点滅・下部/点灯電源単一乾電池×2本電池寿命(下部点滅)約2週間、(下部点灯)約1週間LED使用数(個)(上部)4、(下部)6
  • ストリームアロー(乾電池式) ダンレックス

    ストリームアロー(乾電池式)

    ダンレックス
    ¥57,980税込¥63,778
    1台
    4日以内出荷
    2.4GHzの周波数帯域を使用して、複数の矢印板を流動・点滅させることができます。 同時点滅2パターン、流動点滅8パターンのモード切替が可能。 電波ユニットで、親機、子機の設定が簡単にできます。 乾電池式を採用し、設置場所を選びません。 最大100台まで流動可能。
    仕様昼夜照度自動切替機能付寸法(mm)787×78×432質量(kg)4.7(電池別)電源単一乾電池×3本LED色レッドフレーム(mm)370×755LED使用数(個)32設置位置5~20m間隔
  • ソーラーマルチライトミニ ダンレックス

    ソーラーマルチライトミニ

    ダンレックス
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    4日以内出荷
    環境に優しいソーラータイプ。24時間使用可能。 点滅・回転・切り替え付。工事看板にも取付可能。 昼夜 輝度自動切替機能付。 充電不足警告LED付。 高輝度LED/レッド・ブルーグリーン2色発光で視認性抜群。 防滴構造。
    仕様無日照/10日間質量(kg)約1.3電源(太陽電池)7.1V/150mA、(二次電池)4.8V/2000mAh照光方式点滅、回転切替付寸法(Φ×高さH)(mm)260×320LED使用数(個)レッド30、ブルーグリーン10
  • 道路工事用矢印板 ディライトアロー NHLY-H33 ダンレックス

    道路工事用矢印板 ディライトアロー NHLY-H33

    ダンレックス
    ¥77,980税込¥85,778
    1台
    6日以内出荷
    24時間連続発光と夜間発光を切替可能です。LEDとレンズの効果により日中でも視認良好。2.4GHz周波数帯を使用した同期発光が可能です。ソーラー充電と乾電池のハイブリッド仕様です。丈夫な堅牢性で安心してお使い頂けます。
    用途道路工事の車両誘導、視線誘導、方向指示に。夜間作業時の視認性向上に。仕様【NETIS登録】TH-260014-A質量(kg)7電源単3形乾電池×2本、太陽電池寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)820×513×153連続使用時間(時間)ソーラー:300以上(省電力モード含む)、乾電池:200以上(省電力モード)機能24H/12Hモード切替、夜間自動点灯機能(12Hモード時)、ハイブリッド電源(乾電池装填時)、2.4GHz同期電池太陽電池:5.5V/250mA、二次電池:3.2V/6000mAh(リン酸鉄リチウムイオン電池)LED使用数(個)赤32
  • タクトアイズ2.4 TKT-2.4 ダンレックス

    タクトアイズ2.4 TKT-2.4

    ダンレックス
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    5日以内出荷
    タクトアイズ2.4は2.4GHz周波数帯(マルチキャスト通信)を使用した同期点滅が可能です。 製品同士が通信して同期するため、天候や場所、設置環境に捉われない安定した同期が可能です。 円筒状のため360度視認可能で、斜めや真横から見た際も発光部位が広く、どの角度からも視認性良好です。 高速点滅による残像効果と同期点滅により工事規制ラインを従来よりも長い時間視認可能です。 3種類の発光パターンを自動切換でドライバーの目を慣れさせず注意喚起を促します。 コーンバー(Φ80mmまで)が通るスリム設計です。 薄暮時に高輝度発光する薄暮モードで、視認性が落ちる時間帯の安全性を向上させます。
    用途工事現場、イベント会場、作業場などの保安灯に。コーンに差し込んで視認性の向上に。電源太陽電池:3.5V/55mA、二次電池:2.4V/1300mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×76×179受信可能距離30m動作時間無日照約16日間(夜間のみ発光)LED使用数(個)赤×4、緑×4NETIS番号KT-230147-VE発光方式同期点滅
  • ソーラー式警告灯ソーラービッグホープSHOP-09本体のみ ダンレックス

    ソーラー式警告灯ソーラービッグホープSHOP-09本体のみ

    ダンレックス
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    4日以内出荷
    24時間連続発光が可能です。LEDとレンズの効果により斜めからの視認性も向上しています。電池残量や周辺照度に応じて自動で明るさを調整する機能を搭載しています。多機能ながらスイッチ1つの簡単操作です。
    用途工事現場や、作業所、危険箇所についての注意を促すために。使用温度範囲(℃)-10~60番号NETIS登録:KT-200086-A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×661×360電池太陽:20V/450mA、二次:12V/7AhLED色赤、青緑、白動作時間無日照約10日間LED使用数(個)赤40、青緑10、白4点灯時間(時間)無日照:約240発光パターン点滅/回転
  • ソーラーキング充電器 ダンレックス

    ソーラーキング充電器

    ダンレックス
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    4日以内出荷
    寸法(mm)720×635×132質量(kg)7.5電源(V)AC100充電時間(時間)約8
  • ソーラーストリームアロー(ソーラー式) ダンレックス

    ソーラーストリームアロー(ソーラー式)

    ダンレックス
    ¥87,980税込¥96,778
    1台
    4日以内出荷
    2.4GHzの周波数帯域を使用して、複数の矢印板を流動・点滅させることができます。 同時点滅2パターン、流動点滅8パターンのモード切替が可能。 ソーラーボックスに電波ユニットを内蔵し、親機、子機の設定が簡単にできます。 ソーラー電源方式を採用し、環境に配慮した製品です。 専用充電器(別売)を使用すれば100V電源から充電可能。 最大100台まで流動可能。
    仕様夜間自動点灯装置付寸法(mm)787×78×432質量(kg)4.7電源(太陽電池)7.1V・150mA、(二次電池)4.8V・2000mAhLED色レッドフレーム(mm)370×755LED使用数(個)32設置位置5~20m間隔
  • 電池ボックス ML-BOX ダンレックス

    電池ボックス ML-BOX

    ダンレックス
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    4日以内出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

安全用品