10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワサプライマイク
特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。 B型帯域を使用しており10波の中から1波を選択して利用できます。 MM-SPAMP10に同梱されているワイヤレスマイクと同製品です。
仕様【トーン信号】30kHz、【不要輻射】2.5μW以下、【基準周波数偏移】±20kHz、【最大周波数偏移】±30kHz 型式単一指向性ダイナミックマイク 感度-73±3dB 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【スピーカー本体】280×160×390 電源電圧(V)DC1.5(単3形乾電池×2) 電池寿命(時間)約6(アルカリ電池使用時) 電波形式F3E 送信周波数(MHz)806.250~809.500 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB) インピーダンス(Ω)600 アンテナ方式内蔵アンテナ 周波数安定度【送信】10ppm以下 発振方式水晶制御PLLシンセサイザー 電力(mW)【空中線】10以下
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。B型帯域を使用しており5波の中から1波を選択して利用できます。発言者の声色をできるだけ忠実に引き出すワイヤレスダイナミックマイクです。MM-SPAMP21に同梱されているワイヤレスマイクBと同製品です。
仕様アンテナ形式:内蔵アンテナ、トーン信号:30kHz、空中線電力:<10mW、送信周波数安定度:10ppm以下、不要輻射:2.5μW以下、基準周波数偏移:±20kHz、最大周波数偏移:±30kHz、チャンネル/周波数:06:808.000MHz、07:808.375MHz、08:808.750MHz、09:809.125MHz、10:809.500MHz 型式単一指向性ダイナミックマイク 電源電圧DC1.5V(単3形乾電池×2) 感度-49±3dB インピーダンス600Ω 電波形式F3E 電池寿命約10時間(アルカリ電池使用時)MM-SPHMW7Bチャンネル RoHS指令(10物質対応)対応 発振方式水晶制御PLLシンセサイザー
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷

特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。B型帯域を使用しており5波の中から1波を選択して利用できます。発言者の声色をできるだけ忠実に引き出すワイヤレスダイナミックマイクです。MM-SPAMP21に同梱されているワイヤレスマイクAと同製品です。
仕様アンテナ形式:内蔵アンテナ、トーン信号:30kHz、空中線電力:<10mW、送信周波数安定度:10ppm以下、不要輻射:2.5μW以下、基準周波数偏移:±20kHz、最大周波数偏移:±30kHz、チャンネル/周波数:01/806.125MH、02/806.500MHz、03/806.875MHz、04/807.250MHz、05/807.625MHz 型式単一指向性ダイナミックマイク 電源電圧DC1.5V(単3形乾電池×2) 感度-49±3dB インピーダンス600Ω 電波形式F3E 電池寿命約10時間(アルカリ電池使用時)MM-SPHMW7Aチャンネル 周波数 RoHS指令(10物質対応)対応 発振方式水晶制御PLLシンセサイザー
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷

サンワサプライ製ワイヤレス拡声器スピーカー「MM-SPAMP4/7」で使用できるツーピース型ワイヤレスヘッドマイクです。 特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合しており10波の中から1波を選択して利用できます。 超極細のヘッド固定部により装着感のない軽やかな使用が可能です。 フレシキブルアームでマイク部を自由に動かすことが可能でしっかりと声を拾うことができ安定した発声音を出力できます。
付属品送信機(本体)×1、ヘッドマイク×1、マイナスドライバー×1、取扱説明書・保証書×1 質量(g)(本体)約108(電池含まず)、(ヘッドマイク)約26 ケーブル長(m)本体・ヘッドマイク間:約1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)64×23×84、(ヘッドマイク)150×5×25 マイクロホン単指向性エレクトレットコンデンサー型 周波数特性100Hz~18kHz 電池寿命約8時間(アルカリ電池使用時) アンテナダイポールアンテナ アズワン品番64-0903-65 送信周波数(MHz)806.250~809.500 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB) 変調方式周波数変調 (FM) 発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式 電波型式F3E
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

サンワサプライピンマイク
サンワサプライ製ワイヤレス拡声器スピーカー「MM-SPAMP8」で使用できるツーピース型ワイヤレスピンマイクです。 特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合しており30波の中から1波を選択して利用できます。 襟部分へ装着することで圧迫感のない軽やかな使用が可能です。 ※装着位置によって音声取得範囲、音量が変わります。これは製品の仕様です。 単三乾電池×2本で動作します。
仕様【送信機】トーン信号:35kHz、空中線電力:10mW 質量(g)86 形式単一指向性エレクレット型 感度-47±4dB 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)送信機:65×85×25 対応機種MM-SPAMP8 電源電圧(V)別売:DC3V(単三乾電池×2) 周波数特性マイク:100Hz~15kHz、送信機:806.125MHz~809.750MHz 電池寿命(時間)約6.5(アルカリ電池使用時) 電波形式F3E(FM) コネクタマイク:ミニXLR コネクタ4pin(メス)、送信機:ミニXLR コネクタ4pin(オス) ケーブル長(mm)約900 アンテナ形式:ダイポール型 インピーダンス(Ω)680 発振方式水晶制御PLLシンセサイザー
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

講義や講演、結婚式の2次会やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとマイクのセットです。 ワイヤレスマイク1本、有線マイク1本を同梱しており自由に移動しながらの同時使用が可能です。 有線マイクは最大2本まで接続することが可能です。※1 ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた10波の中から1波を選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。 市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を搭載。 スピーカーは最大60Wの高出力で屋内環境で約320~400m2程度での使用に最適です。 マイクミキシング機能を搭載しており、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力することができます。 カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。 音量操作等がし易い上面側にコントール部分を搭載。 簡易的なタブレット・スマートフォンスタンドも搭載しています。 外部音声出力(LINEOUT)も搭載しており、外部機器への録音や、本製品複数台をカスケード接続することで複数台のスピーカーから同時に拡声出力することも可能です。 本体下部には一眼レフカメラ用三脚が取付できる三脚ネジ穴(UNC1/4インチ)を搭載。 三脚を取り付けてスタンド付スピーカーとして使用することもできます。※2 持ち運びに便利なショルダーベルト付き。 収納・保管や持ち運びにも便利な専用バッグ付き ※1別売り:MM-SPHM4(ダイナミックマイク(有線タイプ)) ※2別売り:MM-SPST1(スピーカースタンド) 【ワイヤレスマイク部】 特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。 B型帯域を使用しており10波の中から1波を選択して利用できます。 【有線マイク部】 発言者の声色をできるだけ忠実に引き出す高性能ダイナミックマイクです。 質感の高いダイカストメタリックを使用し、適度な重量感があります。 ハンドノイズ、フィードバックノイズ対策も十分に施している単一指向性マイクです。 マイク部、ケーブル部は着脱式で市販のケーブルに変更・流用が可能です。 電源は通常の家庭用コンセントで使用できるAC電源と持ち運び時も使える内蔵バッテリー駆動の2WAYに対応しています。
付属品スピーカー本体×1、ワイヤレスマイク×1、有線マイク×1、マイクケーブル(約4m)×1、取扱説明書×1、収納用バッグ、電源ケーブル×1、3.5mm-3.5mmケーブル×1(約1m) 型式単一指向性ダイナミックマイク 【マイク】ブラック 電源AC100V~240V(50/60Hz)、内蔵バッテリー 最大出力(W)60 ケーブル長(m)約4 連続使用時間(時間)マイク使用:約10~12程度、音楽再生時:約5~6程度(バッテリー駆動時/中間音量) 外部出力3.5mmステレオミニジャック×1 周波数特性65Hz~20KHz、【マイク】50Hz~13000Hz バッテリー電圧(V)18.5 入力端子Φ6.3mm標準ジャック(マイク用)×1 充電時間(時間)約6 寸法(inch)【スピーカー】6.5(直径165mm)、【ツィーター】1.0(直径約25.4mm) スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー(防磁設計) 外部入力3.5mmステレオミニジャック×1 バッテリー容量(mAh)4000 充電方式AC電源(100~240V) 寸法(口径Φ×高さH)(mm)50×183 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.5MB) インピーダンス(Ω)600 音圧感度(dB)-74±3
1個
72,980 税込80,278
当日出荷

サンワサプライ拡声器スピーカー
【スピーカー部】 。講義や講演、結婚式の2次会やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとマイクのセットです。 。ワイヤレスマイク2本を同梱しており自由に移動しながらの同時使用が可能です。別売りの有線マイクを追加することで最大マイク3本まで同時利用することが可能です。 。ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた10波の中から1波を選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。 。市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を搭載。 。スピーカーは最大60Wの高出力で屋内環境で約320~400m2程度での使用に最適です。 。マイクミキシング機能を搭載しており、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力することができます。 カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。 。音量操作等がし易い上面側にコントール部分を搭載。簡易的なタブレット・スマートフォンスタンドも搭載しています。 。外部音声出力(LINEOUT)も搭載しており、外部機器への録音や、本製品複数台をカスケード接続することで複数台のスピーカーから同時に拡声出力することも可能です。 。電源は通常の家庭用コンセントで使用できるAC電源と持ち運び時も使える内蔵バッテリー駆動の2WAYに対応。 。本体下部には一眼レフカメラ用三脚が取付できる三脚ネジ穴(UNC1/4インチ)を搭載。 三脚を取り付けてスタンド付スピーカーとして使用することもできます。持ち運びに便利なショルダーベルト付き 。収納・保管や持ち運びにも便利な専用バッグ付き 【ワイヤレスマイク部】 。特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。 。B型帯域を使用しており10波の中から1波を選択して利用できます。
仕様トーン信号:30kHz、不要輻射:2.5μW以下、基準周波数偏移:±20kHz、最大周波数偏移:±30kHz、ワイヤレスマイク・チャンネル/周波数チャンネル 周波数0 806.125MHz1 806.500MHz2 806.875MHz3 807.250MHz4 807.625MHz5 808.000MHz6 808.375MHz7 808.750MHz8 809.125MHz9 809.500MHz セット内容スピーカー本体×1、ワイヤレスマイク×2、ショルダーベルト、取扱説明書×1、収納用バッグ、ACアダプタ×1、電源ケーブル×1、3.5mmステレオミニプラグケーブル(約1m)×1、マイクスリップリング×2 型式単一指向性ダイナミックマイク サイズスピーカー:6.5インチ(直径165mm)、ツィーター:1.0インチ(直径約25.4mm) 電源AC100V~240V(50/60Hz)、内蔵バッテリー(18.5V/4000mAh) 最大出力(W)60 感度-73±3dB 電源電圧(V)DC1.5(単3形乾電池×2) 連続使用時間(時間)約10~12程度(マイク使用)、約5~6程度(音楽再生時)(バッテリー駆動時/中間音量) 外部出力3.5mmステレオミニジャック×1 周波数特性【スピーカー】65Hz~20KHz、【ワイヤレスマイク】806.125~809.500MHz 電池寿命(時間)約6(アルカリ電池使用時) 電波形式F3E 入力端子Φ6.3mm標準ジャック(マイク用)×1 充電時間(時間)約6 スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー 外部入力3.5mmステレオミニジャック×1 充電方式AC電源(100~240V) アンテナ内蔵アンテナ インピーダンス(Ω)600 周波数安定度10ppm以下(送信) 発振方式水晶制御PLLシンセサイザー 電力(mW)10以下(空中線)
1個
94,980 税込104,478
欠品中

MM-SPAMP17 拡声器スピーカー_ワイヤレス サンワサプライ 動画あり
【スピーカー部】 講義や講演、結婚式の2次会やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとマイクのセットです。 ワイヤレスマイク1本を同梱しており自由に移動しながら拡声が可能です。別売りの有線マイクを追加することで最大マイク2本まで同時利用することが可能です。 ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた10波の中から1波を選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。 市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を搭載。 スピーカーは最大36Wの高出力で屋内環境で約160~180平方メートル程度での使用に最適です。 マイクミキシング機能を搭載しており、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力することができます。 カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。 音量操作等がしやすい上面側にコントール部分を搭載しています。 外部音声出力(LINE OUT)も搭載しており、外部機器への録音や、本製品複数台をカスケード接続することで複数台のスピーカーから同時に拡声出力することも可能です。 電源は通常の家庭用コンセントで使用できるAC電源と持ち運び時も使える内蔵バッテリー駆動の2WAYに対応。 本体下部にはスピーカースタンド対応のネジ穴(UNC3/8インチ)を搭載。 サンワサプライ製スピーカースタンド(MM-SPST5) などを使用し設置することができます。 持ち運びに便利なショルダーベルト付き 本体側面にマイクホルダーを装備。未使用時にマイクを収納・保管できます。 収納・保管や持ち運びにも便利な専用バッグ付き。【ワイヤレスマイク部】 特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。 B型帯域を使用しており10波の中から1波を選択して利用できます。
セット内容スピーカー本体×1、ワイヤレスマイク×1、ショルダーベルト×1、取扱説明書×1、収納用バッグ、ACアダプタ(DC15V/2.4A)×1、3.5mmステレオミニプラグケーブル(約1m)×1、マイクスリップリング×1 質量(kg)約2.02 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)186×95×255 周波数(MHz)【チャンネル / 周波数】0 / 806.125MHz、1 / 806.500MHz、2 / 806.875MHz、3 / 807.250MHz、4 / 807.625MHz、5 / 808.000MHz、6 / 808.375MHz、7 / 808.750MHz、8 / 809.125MHz、9 / 809.500MHz
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

MM-SPAMP16 拡声器スピーカー_ワイヤレス サンワサプライ 動画あり
【スピーカー部】 講義や講演、結婚式の2次会やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとマイクのセットです。 ワイヤレスマイク3本を同梱しており自由に移動しながらの同時使用が可能です。別売りの有線マイクを追加することで最大マイク4本まで同時利用することが可能です。 ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた10波の中から1波を選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。 市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を搭載。 スピーカーは最大60Wの高出力で屋内環境で約320~400m2程度での使用に最適です。 マイクミキシング機能を搭載しており、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力することができます。 カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。 音量操作等がし易い上面側にコントール部分を搭載。簡易的なタブレット・スマートフォンスタンドも搭載しています。 外部音声出力(LINE OUT)も搭載しており、外部機器への録音や、本製品複数台をカスケード接続することで複数台のスピーカーから同時に拡声出力することも可能です。 電源は通常の家庭用コンセントで使用できるAC電源と持ち運び時も使える内蔵バッテリー駆動の2WAYに対応。 本体下部にはスピーカースタンド対応のネジ穴(UNC3/8インチ)を搭載。 サンワサプライ製スピーカースタンド(MM-SPST5) などを使用し設置することができます。 持ち運びに便利なショルダーベルト付き 本体背面にマイクホルダーを装備。未使用時にマイクを収納・保管できます。 収納・保管や持ち運びにも便利な専用バッグ付き【ワイヤレスマイク部】 特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。 B型帯域を使用しており10波の中から1波を選択して利用できます。
セット内容スピーカー本体×1、ワイヤレスマイク×3、ショルダーベルト、取扱説明書×1、収納用バッグ、ACアダプタ×1、電源ケーブル×1、3.5mmステレオミニプラグケーブル(約1m)×1、マイクスリップリング×3【その他仕様】ワイヤレスマイク・チャンネル/周波数チャンネル 周波数0 806.125MHz1 806.500MHz2 806.875MHz3 807.250MHz4 807.625MHz5 808.000MHz6 808.375MHz7 808.750MHz8 809.125MHz9 809.500MHz<ご注意>本製品はリチウムイオンバッテリー内蔵の製品でありバッテリーを交換することはできません。あらかじめご了承お願いします。 型式単一指向性ダイナミックマイク 電源AC100V-240V 50/60Hz、内蔵バッテリー(18.5V/4000mAh) 最大出力(W)60 電源電圧DC1.5V(単3形乾電池×2) 感度-73±3dB 連続使用時間マイク使用で約10~12時間程度音楽再生時で約5~6時間程度(バッテリー駆動時、中間音量)【ワイヤレスマイク】 周波数特性65Hz~20KHz インピーダンス600Ω 電波形式F3E 入力端子Φ6.3mm標準ジャック(マイク用)×1 電池寿命約6時間(アルカリ電池使用時) 充電時間(時間)約6 スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー 外部入力3.5mmステレオミニジャック×1 充電方式AC電源(100-240V) アンテナ方式内蔵アンテナ 発振方式水晶制御PLLシンセサイザー スピーカーサイズ(mm)直径165
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷

サンワサプライ拡声器スピーカー ワイヤレス
エコ商品
【スピーカー部】。講義や講演、結婚式の2次会やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとワイヤレスマイクのセットです。スピーカーは最大40Wの高出力で屋内環境で約180~200平方メートル程度での使用に最適です。ワイヤレスマイク2本を同梱しており自由に移動しながらの同時使用が可能です。別売りの有線マイクを追加することで最大4本のマイクを同時利用することが可能です。ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた5波の中から1波を選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。 ※同梱のワイヤレスマイクはA/Bタイプの2種類あり、それぞれ異なる5波の周波数からのチャンネルを選ぶことができます。詳しくは取扱説明書をご確認ください。市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を2系統搭載。長時間の連続使用に最適なAC電源と、電源のない環境でも使える乾電池駆動(単3乾電池?6本)の2WAYに対応。外部音声出力を搭載しており、外部機器への録音や、本製品複数台をカスケード接続することで複数台のスピーカーから同時に拡声出力することも可能です。外部音声入力を搭載しており、音楽再生も可能です。同時にマイク音声出力もできます。カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。持ち運びに便利な大型ハンドルを装備。付属品やマイク、ケーブルをまとめて収納・保管できる専用バッグも付属。本体背面にマイクホルダーを装備。未使用時にマイクを一時保管できます。本体下部にはスピーカースタンド対応のネジ穴(UNC3/8インチ)を搭載。 サンワサプライ製スピーカースタンド(MM-SPST5) などを使用することでより広範囲に拡声することができます。【ワイヤレスマイク部】。特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。B型帯域を使用しており5波の中から1波を選択して利用できます。 2本のワイヤレスマイクはAタイプ、Bタイプと別れておりAタイプの中で周波数5チャンネルから1波を選択、Bタイプの中で周波数5チャンネルの中から1波を選択することができます。
仕様実用最大出力:40W、スピーカー形式:バスレフ型フルレンジスピーカー、スピーカーサイズ:3.5インチ(直径88.9mm)×2、運用電波帯域:806.125~809.500MHz、アンテナ形式:内蔵アンテナ、送信周波数:806.125~809.500MHz、トーン信号:30kHz、空中線電力:<10mW、送信周波数安定度:10ppm以下、不要輻射:2.5μW以下、基準周波数偏移:±20kHz、最大周波数偏移:±30kHz、電池持続時間:マイク使用で約4時間程度音楽再生時で約3時間程度(乾電池駆動時、中間音量)、約10時間(アルカリ電池使用時)、約10時間(アルカリ電池使用時)、ワイヤレスマイク・チャンネル周波数:MM-SPHMW7Aチャンネル 周波数 セット内容スピーカー本体×1、ワイヤレスマイク×2、取扱説明書×1、収納用バッグ、ACアダプタ(ケーブル長約1.5m)×1、取扱説明書×1 型式単一指向性ダイナミックマイク 電源AC電源(9V/3A)、電池駆動(単3電池×6本使用) 電源電圧DC1.5V(単3形乾電池×2) 外形寸法W190×D160×H365.5mm 感度-49±3dB 外部出力3.5mmステレオミニジャック×1 周波数特性80Hz~18KHz インピーダンス600Ω 電波形式F3E 入力端子6.3mm標準ジャック×2(マイク用) 外部入力3.5mmステレオミニジャック×1 RoHS指令(10物質対応)対応 発振方式水晶制御PLLシンセサイザー
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります