安全用品 :「無線呼び出し」の検索結果

特価
本日8月31日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アウトドアで、仲間とのコミュニケーションに活用! 地域活動で、連絡手段として利用!、資格不要、登録申請だけで使用が可能、VXD1。デジタル簡易無線は、アウトドアのレジャーや地域活動での連絡に最適な広いカバーエリア。 優れた防水性能はもちろんのこと、仲間全員を一度に呼び出したり、ケータイ電話が圏外の ところでも使えたりと、とても便利なコミュニケーションツールです。 個人の資格や免許申請は不要で、登録手続きをして登録状が交付されればすぐに使用できます。
セット内容VXD1本体、スタビーアンテナATU-12J、ベルトクリップCLIP-25、リチウムイオン電池パックBT7X、急速充電器、急速充電器用ACアダプタ、取扱説明書、簡単操作ガイド、登録申請書一式、登録申請の手引き、保証書 種類デジタル簡易無線登録局 周波数(Hz)最大周波数偏移:±1324以内 電源電圧DC3.7V±10% 電力(W)空中線:1/0.5/0.2(+20%、-50%以内) 能力選択度:6.25kHz 42dB以上 本体質量(g)約186(リチウムイオン電池パック、アンテナを含む) 連続使用時間(時間)5W出力時(送信5、受信5、待受け90の割合で繰り返し):約13(スーパーセーブON時)、約10(スーパーセーブOFF時) 通信方式単信(プレストーク)方式 周波数帯域(kHz)占有周波数帯域幅5.8以下 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×27×91(アンテナおよび突起物を除く) 使用温湿度範囲温度:-10℃~60℃、湿度:95%(35℃) スピーカー出力(mW)500以上(10%歪時) 強度副次的に発する電波等の強度4nW以下 受信方式ダブルコンバージョン方式 インピーダンス(Ω)空中線:50 不平衡 受信感度-2dBμV (BER 1×10-2) 使用周波数(MHz)デジタル簡易無線登録局(6.25kHz間隔、 全82波):351.03125~351.10000(12波)、351.20000~351.63125(70波)/上空用チャンネル(6.25kHz間隔、全15波、 モニターのみ可):351.10625~351.16250(10波)、351.16875~351.19375(5波) 電波型式F1C、F1D、F1E、F1F (4値FSK)
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります