メタクリル樹脂製の明るく鮮明なカーブミラーです。(反射率約85%)。
角度は調節可能。
道路反射鏡設置指針に準拠した製品強度。
用途死角対策・駐車場の安全対策・出会い頭事故防止対策・カーブ地点での視界確保 ・交差点での視界確保
型式丸型
付属品600Φミラー1枚、支柱(径76.3Φ、オレンジ色)3.6m、「注意」板、支柱取り付け金具
屋外用カーブミラー(一般道路、工場内駐車場等の民間施設に設置可能)
光触媒コーティング「ハイドロクリーン加工」太陽光が当たると超親水性状態みなり、 降雨時に付着した汚れと鏡面の間に雨水が入り汚れを簡単に洗い流すことができます。
ミラー鏡面は防曇、防汚・防滴性加工がされています。
ミラー角度は調節可能。
道路反射鏡設置指針※に準拠した製品強度
用途死角対策・駐車場の安全対策・出会い頭事故防止対策・カーブ地点での視界確保・交差点での視界確保
型式二面鏡
幅(mm)600
高さ(mm)600
像の大きさ(曲面R)1500
形状丸型
鏡面寸法(mm)600
支柱径(Φmm)76.3
支柱の高さ(mm)32
材質(鏡板)ステンレス
規格道路反射鏡協会認定品
1セット
¥189,800
税込¥208,780
6日以内出荷
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
弾性小型反射体
支柱や縁石に簡単設置可能
用途夜間の遠方からの注意喚起に。
材質ウレタン樹脂
幅(mm)142
高さ(mm)79
直径30cmの大型反射体
既設の支柱(Φ60.5mm)に簡単取付け
用途夜間の遠方からの注意喚起に。
材質ポリカーボネード樹脂
直径(mm)300
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
矢印型の高輝度反射体
既設の支柱(Φ60.5mm)に簡単取付け
用途遠方からの注意喚起に。
材質アルミニウム合金1.2mm
幅(mm)400
高さ(mm)510
1個
¥15,980
税込¥17,578
10日以内出荷
【セルフクリーニング】
鏡面にハイドロクリーン加工を施しており、表面に排ガスや粉塵などが付着しても、降雨により流れ落ちます。
【曇り止め機能】
ハイドロクリーン加工により、表面に水滴が付着せず、明け方などにも曇り止め効果を発揮します。
カーブミラーの角度は調節可能。
道路反射鏡設置指針に準拠した製品強度。
用途死角対策・駐車場の安全対策・出会い頭事故防止対策・カーブ地点での視界確保 ・交差点での視界確保 ・ミラーと取付金具の交換・補修・既設支柱への取付
型式丸型
材質ステンレス
【セルフクリーニング】
鏡面にハイドロクリーン加工を施しており、表面に排ガスや粉塵などが付着しても、降雨により流れ落ちます。
【曇り止め機能】
ハイドロクリーン加工により、表面に水滴が付着せず、明け方などにも曇り止め効果を発揮します。
カーブミラーの角度は調節可能。
道路反射鏡設置指針に準拠した製品強度。
用途死角対策・駐車場の安全対策・出会い頭事故防止対策・カーブ地点での視界確保 ・交差点での視界確保 ・ミラーと取付金具の交換・補修・既設支柱への取付
型式角型
付属品76.3Φ用取付金具
材質ステンレス
支柱全体に特殊ガラスビーズを固着させた全面再帰反射で夜間の視認性を大幅向上 ・本体の色が赤色のため昼間運転者から認識しやすく、また夜間は本体全体が再帰反射するので視認性と視線誘導性に優れます。
用途一般道路用・工場場内・駐車場などの誘導・郊外型店舗駐車場の車両分合流誘導
色(シート)白
ポール径(Φmm)80
支柱全体に特殊ガラスビーズを固着させた全面再帰反射で夜間の視認性を大幅向上 ・本体の色が赤色のため昼間運転者から認識しやすく、また夜間は本体全体が再帰反射するので視認性と視線誘導性に優れます。
用途一般道路用・工場場内・駐車場などの誘導・郊外型店舗駐車場の車両分合流誘導
色(シート)白
外形(mm)Φ250
ポール径(Φmm)80
太陽電池式で夜間発光し道路のカーブ部等の危険個所を明示します。支柱付き。特殊光学レンズの高輝度発光と視線誘導標設置基準準拠の反射体(蛍光プリズム反射体)を組合せ、視認性に優れる自発光視線誘導標です。蓄電装置に長寿命の電気2 重層コンデンサを採用。電源ケーブル配線も不要。ソーラー受光面の方向あわせも不要。筺体のすべてに耐衝撃性の高いポリカーボネート樹脂を採用。特殊プリズムレンズの反射で道路線形の視線誘導を行うと同時に、高輝度LEDの点滅発光で注意喚起を行います。
用途工場内危険個所の明示、カーブ部の視線誘導、道路線形の誘導、ガードレール・ガードパイプ線形の標示
幅(mm)146
奥行(mm)88
LED赤
LED使用数(個)6
色(本体)白
蓄電池タイプ電気二重層コンデンサ
電池太陽:シリコンソーラー
発光体6個・LED赤色発光
点滅数(回/分)250~350
点滅灯:自動
バッテリー太陽電池3.7V-61mA
材質反射体:ポリカーボネート樹脂
材質(本体)ポリカーボネート樹脂
取付金具SGCC Z27
安全用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。