絞り込み
ブランド
  • アラオ
  • モノタロウ(116)
  • エスコ(827)
  • グリーンクロス(434)
  • ICOM(アイコム)(423)
  • TOA(416)
  • サンコー(三甲)(311)
  • アルインコ(303)
  • TRUSCO(243)
  • 日本緑十字社(243)
  • ユニット(230)
  • ブラスト興業(206)
  • つくし工房(201)
  • 仙台銘板(194)
  • 信栄物産(187)
  • カーボーイ(172)
  • トーグ安全工業(159)
  • Panasonic(パナソニック)(139)
  • YAESU(旧スタンダードホライゾン)(138)
  • ユニペックス(UNI-PEX)(116)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

安心して使える!面倒な手続きはモノタロウにお任せ。免許局トランシーバーのご紹介。 詳しくはこちらから
153件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エントランスマット アラオエントランスマットアラオ(6件のレビュー)
3,898税込4,288
1枚
当日出荷
現場事務所の出入口に最適。 ゴム製による強いグリップ。 四面スロープで段差解消。 現場事務所出入時の泥落とし、雪落としに。 ゴム製のため、粗路面でもご使用いただけます。
質量(kg)3.5ブラック規格11t×610×910
キャッピカ アラオキャッピカアラオ(8件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(100個)ほか
当日出荷
単管及びD19~D25兼用で、先端に夜でも目立つ反射シール付。
適合D19~D25(Φ48.6単管兼用)
点字パネル専用プライマー アラオ点字パネル専用プライマーアラオ
3,298税込3,628
1缶(0.8kg)
5日以内出荷
質量(kg)0.8使用の目安300角=約30枚分、400角=約15枚分、ホームタイプ=約20枚分
(エコ)点字パネル アラオ(エコ)点字パネルアラオ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷から4日以内出荷
表面がノンスリップ形状(シボ加工)のため滑りにくく、再生エラストマー樹脂独特の質感によりさらに効果がアップします。 促進耐候試験(約3年を想定)では、色飛び・色抜けがほとんどなく、安心してご使用いただけます。 裏面が全面粘着テープ付きで設置が簡単です。JIS規格適合製品です。
材質再生エラストマー樹脂総厚(mm)8
デーキャップ アラオデーキャップアラオ(7件のレビュー)
2,198税込2,418
1袋(100個)
当日出荷
鉄筋の先端部分に付けることにより殺傷防止になります。
のりいれ隊 アラオのりいれ隊アラオ(5件のレビュー)
4,598税込5,058
1枚ほか
当日出荷
タイヤの再生ゴムを使用しており、10トン車の乗り入れも可能です。 ゴム製で音鳴りも非常に少なく、車両乗り入れ時の騒音防止になります。 本体の重量に加え、ボルト連結によりガッチリ固定。 廃タイヤをリサイクルした商品。環境にも配慮しました。
材質再生ゴムブラック
吹き流し用金具 アラオ吹き流し用金具アラオ(2件のレビュー)
7,488税込8,237
1個
当日出荷
単管パイプに差し込むだけのボルトオン装着。貫通式なので単管パイプの好きな位置に取付が可能です。
適合Φ48.6単管用材質スチール高さ(mm)100
吹流し アラオ吹流しアラオ(12件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
商品口径部にメッシュ加工を施しているため、強風の煽りで商品が単管にかぶさるのを防止できます。 商品の破損防止にもなり、再設営の手間の削減につながります。
長さ(mm)1200緑/白径(Φmm)300
単管ゴムキャップ アラオ単管ゴムキャップアラオ
359税込395
1個ほか
当日出荷
球形タンクなどの作業で壁面への傷を防ぎます。 肉厚タイプなので通行人・作業員を保護します。
適合Φ48.6
プラスチックチェーン アラオプラスチックチェーンアラオ(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1巻
当日出荷
材質ポリエチレン長さ(m)50
パッチンスタンドR アラオパッチンスタンドRアラオ
4,298税込4,728
1本
4日以内出荷
『パッチンスタンドR』は、敷鉄板などに設置し、チェーンなどを繋いで区画整理を行うための製品です。底部の強力マグネットで簡単に設置でき、振動によるズレを防止できます。最大120°の可動域で、様々な角度に対応します。ポール自身が360°回転するので、フックの向きを調整できます。前後可動部の固さは、六角ボルトM8対応の工具を使用することで締緩調整が可能です。
用途敷き鉄板の作業員歩道確保に。長さ(mm)840ポール径(Φmm)55
リフトバッグ アラオリフトバッグアラオ
11,980税込13,178
1個
当日出荷から翌日出荷
擦り切れ防止の為、4 箇所の底足付き 全サイズ 底面D カン付き 立ち上がり部分にリベット留め加工を施し強度がさらにUPしました!
用途荷揚げ用バケツ耐荷重(kg)100
エコラインスロープ アラオエコラインスロープアラオ(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1枚
当日出荷
スファルト舗装工事や僅かな段差の使用に最適です。 奥行が450mmあり勾配が緩やなスロープです。
材質再生ゴム幅(mm)1000高さ(mm)55奥行(mm)450
クランプカバー (ハードカバー) アラオクランプカバー (ハードカバー)アラオ
119税込131
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
大きなボディでクランプ全体をカバーし、安全性に優れています。
単管打込みキャップ アラオ単管打込みキャップアラオ(10件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
【先端】地中への単管の打ち込みに最適。樹脂製は耐衝撃性強化プラスチックを使用。単管引抜き時に地中に残りません。 【座金】単管にかぶせることにより単管上部を保護します。
適合Φ48.6
キングコーンR アラオキングコーンRアラオ(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1本ほか
当日出荷
踏まれても、折り曲げても復元性があり柔軟で破損しにくい。 ※気温により異なる場合がございます 反射シールを使用していますので視認性抜群です。 コーンウエイトとの一体型で質量は3.4kg!
レッド質量(kg)3.4高さ(mm)700種類スタンダードデザインライン入り
段差スロープ アラオ段差スロープアラオ
6,298税込6,928
1個
当日出荷
様々な敷き鉄板の厚みに対応できます。ちょっとした段差を解消でき、歩行者、自転車への配慮ができます。
材質塩化ビニール黄色高さ(mm)30
段差解消ゴムスロープ のりいれ隊 アラオ段差解消ゴムスロープ のりいれ隊アラオ
2,798税込3,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
ゴム製で音鳴りも非常に少なく、車両乗り入れ時の騒音防止になります 本体の重量に加え、ボルト連結によりガッチリ固定できます 廃タイヤをリサイクルした環境にも配慮した商品です タイヤの再生ゴムを使用しており、10t車の乗り入れも可能です
用途段差解消。材質ゴム
パイプガード(反射式) アラオパイプガード(反射式)アラオ(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から3日以内出荷
クッション材仕様の為安全確保できます。 反射シールを張っているので夜間でも安全。 タテ使いの場合、ジョイント用のテープを貼ることにより脱落を防止できます。 屋外の単管等にご利用いただけます。
寸法(mm)Φ50×Φ68×1000
デーガード アラオデーガードアラオ(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
ソフト感のある軟質タイプ。鉄筋先端保護に最適。 並列鉄筋に簡単に装着できます。
適合D10~D25高さ(mm)75
クランプカバー (ソフトタイプ) アラオクランプカバー (ソフトタイプ)アラオ
12,980税込14,278
1箱(100個)
当日出荷から翌々日出荷
ソフトタッチで作業性が抜群なうえ、柔軟性・耐寒性にも優れています。
デーキャップ アラオデーキャップアラオ
18税込20
1個
当日出荷
鉄筋の先端部分に付けることにより事故防止につながります。
用途鉄筋の先端部養生に。適合【鉄筋】D10~D16トラスコ品番788-4940材質ポリプロピレン全長(mm)46外径(mm)43内径(mm)23
L型クッション アラオL型クッションアラオ
1,798税込1,978
1本ほか
翌日出荷
L字形状で出隅など様々な箇所の養生にオススメです! <設置方法> 付属の両面テープをクッション本体へ貼付け、ご希望の箇所に設置してください。※各サイズ貼付け用両面テープ2本付属 ハサミ、カッターなどで簡単にカットが可能なため、お好みの長さで使用できます!
用途出隅など様々な箇所の養生に材質発泡NBR関連資料(0.57MB)
ステッププレート 本体 アラオステッププレート 本体アラオ(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
駐車場の段差を解消します。 樹脂製ですので金属製に比べ静かに通過できます。
のりいれ隊 50H アラオのりいれ隊 50Hアラオ
6,598税込7,258
1枚
当日出荷
ゴム製で車両乗り入れ時の騒音防止。 本体の重量に加えボルト連結によりガッチリ固定。 50Hと150Hを重ねることで200Hにも対応可。
材質ゴム仕様接続ボルト付寸法(mm)50×420×600質量(kg)12
旗竿キャップ アラオ旗竿キャップアラオ(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ステンレス製で軽量、サビがでません。 単管パイプに簡単に取り付けができます。
材質ステンレス
エコキャッピカ アラオエコキャッピカアラオ
30税込33
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
単管及び鉄筋(D19~D25)の先端に取り付けることで、殺傷防止になります。 先端には反射シールが付いているため、夜でも目立ちます。
適合D19~D25単管兼用タイプシール付
ネットプロテクター アラオネットプロテクターアラオ(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1巻
当日出荷から3日以内出荷
使いやすくて軽量、設置・撤去も簡単です。 単管に通しての使用も可能です。 ポリプロピレン製で引張・引裂強度に優れ、寸法安全性が抜群です。
用途住宅工事や道路工事等での、防護仕切や安全通路の確保に。長さ(m)50幅(m)1網目(mm)40×80
H鋼バンパー トラ柄 アラオH鋼バンパー トラ柄アラオ
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
H鋼バンパー トラ柄は、仮設にも本設にも適したエッジ部分の緩衝材です。柔軟性のあるPVC製で、寒冷地でも硬化しにくい配合のため、挿入口が広げやすく施工が簡単です。内側のリブにより、対象物をがっちりホールドします。丸みのある形状で中空構造のため、あらゆる方向からの衝撃を吸収します。H鋼エッジ部・敷き鉄板(19mm・22mm)・平板エッジ部分(9~22mm)に最適です。トラ柄の黒色には、耐候性・耐衝撃性が高い塗料をしているため、退色や傷に強いです。
用途H鋼エッジ部、敷鉄板(19mm・22mm)・平板エッジ部分(9mm~22mm)の養生に。トラ柄長さ(m)1
単管カバー パイプガード(反射式) アラオ単管カバー パイプガード(反射式)アラオ
999税込1,099
1本
当日出荷
クッション材使用のため安全です。反射シールで夜間でもよく目立ちます。縦使いの場合、ジョイント用のテープを貼ることにより脱落を防止できます。
トラスコ品番489-7901材質発泡ポリエチレン厚さ(mm)約18黄/黒長さ(m)1適合パイプ径(Φmm)48.6外径(mm)68内径(mm)50
点字フラットカバー ポイント用 アラオ点字フラットカバー ポイント用アラオ
1,698税込1,868
1枚
3日以内出荷
既設点字ブロックの凹凸解消ができます。
用途既設点字ブロックの目隠し用ゴムマットに。寸法(mm)300×300×5タイプポイント
リフトバッグ アラオリフトバッグアラオ
19,980税込21,978
1個
翌日出荷
擦り切れ防止の為、4 箇所の底足付き 全サイズ 底面D カン付き
用途荷揚げ用バケツ耐荷重(kg)100関連資料(0.29MB)
単管打込みキャップ 先端ミサイル アラオ単管打込みキャップ 先端ミサイルアラオ
179税込197
1個
当日出荷
単管打込みキャップの先端ミサイル型です 地中への単管の打ち込みに最適です
トラスコ品番489-7510
段差スロープ(コーナー用) アラオ段差スロープ(コーナー用)アラオ
15,980税込17,578
1セット(2枚)
当日出荷
様々な敷き鉄板の厚み(19・22・25mm)に対応できます。 ちょっとした段差をすぐに解消でき、歩行者、自転車への配慮ができます。
幅(mm)155
段差スロープ アラオ段差スロープアラオ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷
様々な敷き鉄板の厚み(19・22・25mm)に対応できます。 ちょっとした段差をすぐに解消でき、歩行者、自転車への配慮ができます。 コーナー用との併用により角部の段差も解消されます。
材質塩化ビニール(PVC)長さ(mm)1500幅(mm)155
カートブロック アラオカートブロックアラオ
4,998税込5,498
1セット
翌々日出荷
置くだけで台車・カゴ台車の自然暴走を防ぎます。消火器や支柱、壁への衝突対策に最適です。ジョイントの付け替えで形状変更が可能です。
用途台車・カゴ台車の衝突対策にセット内容本体:3本、連結用ジョイント金具:3個寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)50×500×20入数1セット
点字目隠しマット アラオ点字目隠しマットアラオ
6,898税込7,588
1枚
翌日出荷
既設の点字ブロックの凸凹解消とすべり止めマットの一体型。誘導 / 警告の両方に使用できる兼用タイプ。両サイドがスロープ形状になっているため、通行人のつまずきも防止できます。
用途既設の点字ブロックの凸凹解消に質量(kg)12入数(枚)1規格600×900
カーブマグミラー アラオカーブマグミラーアラオ
7,198税込7,918
1個
当日出荷
カーブマグミラーは、周囲が広範囲で安全確認ができるカーブマグミラーです。ネオジウム磁石で簡単設置できるので、見通しの悪い出入口付近や仮囲い等、様々な場所に使用できます。
用途カウンターリフトのヘッドガード支柱に取り付けるだけで、広範囲で安全確認が可能に。
リフトガード(R) アラオリフトガード(R)アラオ
6,998税込7,698
1枚
当日出荷
マグネットでフォークリフトに取り付けるだけの簡単設置です。2面切り込みでリフトだけではなく多用途で使用可能です。(L字や、R形状でも設置可)ネオジウム磁石であらゆる面に設置ができ、吸着力も高いです。
トラスコ品番653-6184材質ターポリン+スポンジ幅(mm)150厚さ(mm)20黄/黒長さ(m)0.66
スタンドキューブ アラオスタンドキューブアラオ
18,980税込20,878
1式
4日以内出荷
スラブ開口部やマンホール内工事の目隠しに役立つ屏風製品です。各枠の取り外しが可能なので、2面にすることもできます。その取り外す方法もつまみを上下させるだけなので、女性一人でも取り扱えます。枠のすべてを折りたためるので、コンパクトに収納でき、不使用時の置き場に困りません。幕に印刷されたピクトグラムにより、外国人にも一目で注意喚起を促すことができます。
用途スラブ開口部やマンホール内工事の目隠しに。仕様3面幅(mm)(1枚あたり)1000全長(mm)幅3000×高さ2700質量(kg)(1枚あたり)5.5高さ(mm)(1枚あたり)900

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

安全用品