球形タンクなどの作業で壁面への傷を防ぎます。
肉厚タイプなので通行人・作業員を保護します。
適合Φ48.6
色黒
【先端】地中への単管の打ち込みに最適。樹脂製は耐衝撃性強化プラスチックを使用。単管引抜き時に地中に残りません。
【座金】単管にかぶせることにより単管上部を保護します。
適合Φ48.6
48.6Φのパイプにワンタッチにて取り付けできます黄色の反射テープが付いているため暗いところも目立ちます
トラスコ品番489-7714
1本
¥529
税込¥582
当日出荷
単管打込みキャップの先端ミサイル型です
地中への単管の打ち込みに最適です
トラスコ品番489-7510
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
クッション材使用のため安全です。反射シールで夜間でもよく目立ちます。縦使いの場合、ジョイント用のテープを貼ることにより脱落を防止できます。
トラスコ品番489-7901
材質発泡ポリエチレン
厚さ(mm)約18
色黄/黒
長さ(m)1
適合パイプ径(Φmm)48.6
外径(mm)68
内径(mm)50
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
単管バリケード間の立入禁止の立入禁止の注意喚起に最適です。バリケードの隙間からの侵入を防ぎます。カラビナで簡易ゲートとして使用可能です。プラスチックチェーンが内蔵、お好きな長さで設置が可能です。チェーンの先端はリング状のカラビナとなっています。未使用時は収納が可能で、単管端部の保護キャップとしても使用可能です。
用途バリケード間の隙間からの侵入防止に。バリケードの切れ目の連結に。
長さ(mm)120
質量(g)122
管径(Φmm)単:48.6
チェーン長さ(cm)50
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
各メーカーの単管バリケードに適応します。
センター部スライドにより、単管上下間の内寸が485~565まで対応しています。
上下対象のためL・R共通タイプです。
視認性の高い高輝度反射シートを使用しています。
材質耐寒性樹脂
寸法(mm)830×385×2t
質量(g)500
1セット(10枚)
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
こんなお得な商品も!
吹流し
モノタロウ
¥4,998
税込¥5,498
商品口径部にメッシュ加工を施しているため、強風の煽りで商品が単管にかぶさるのを防止できます。
商品の破損防止にもなり、再設営の手間の削減につながります。
長さ(mm)1200
色緑/白
径(Φmm)300
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
現場に彩りを与え、見える化を促進。単管バリケードをハッキリと認識させることができ、衝突事故を防止できます。
単管バリケードの開口部にマジックテープで設置するだけの簡単設置です。JIS安全色で色分け、4色で可視化しています。
風抜けの良いメッシュ生地を採用しています。単管バリケード開口部からの進入防止にも最適です。
単管の長さに応じてハサミ等でカットして設置ができます。1mごとにカットが可能です。(固定バンドに沿ってカット)。
4色を目的別に使用する事により、現場内各箇所、各区画の注意喚起等に使用して頂けます。
用途単管バリケードの可視化、カラー毎の使い分けに。
長さ(mm)3800
幅(mm)440
クッション材仕様の為安全確保できます。
反射シールを張っているので夜間でも安全。
タテ使いの場合、ジョイント用のテープを貼ることにより脱落を防止できます。
屋外の単管等にご利用いただけます。
寸法(mm)Φ50×Φ68×1000
『サインシェイド』は、危険箇所や注意すべき場所を分かりやすく表示することで、作業員の安全確保に貢献します。工事内容や規制事項などを効果的に伝達することもできます。特殊メッシュ素材により風抜け良好で、風煽りによる倒れが軽減できます。A3用紙挿入可能なクリアポケット付きで、デザイン変更が簡単です。これにより、現場の状況に合わせて柔軟に表示内容を調整できます。遠くからでも見やすい蛍光色と反射材を使用しており、昼夜を問わず高い視認性を確保しています。
用途単管バリケードの視認性向上に。
寸法(mm)440×1800
色オレンジ
1枚
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
単管及び鉄筋(D19~D25)の先端に取り付けることで、殺傷防止になります。
先端には反射シールが付いているため、夜でも目立ちます。
適合D19~D25単管兼用
タイプシール付
住宅工事や道路工事などでの防護仕切りや安全通路の確保、敷地の仮囲いや防風・防じんに最適です。パイプ挿入部を袋状にしてあるため、簡単に組み立て、取り外しが可能です。パイプ挿入部は単管パイプ用と25Φ程度までの細径パイプ用の2パターンが交互に配置しているため、使用するパイプの種類によって使い分けが可能です。従来のフェンスやバリケードに比べ安価に施工ができます。
用途建設現場の仮囲いに。
トラスコ品番489-8150
材質再生ポリエチレン
色オレンジ
長さ(m)50
エコマーク認定認定
幅(m)1
エコマーク認定番号19 105 060
1巻
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
1本の単管で社旗・安全旗を同時固定!。
Wクリップによって旗が垂れることなくしっかり張れます!
用途無風時でも社旗・安全旗が垂れずにきれいに掲示
セット内容本体、クリップ×2、キャップ×1、固定金具
使用方法1.3本のボルトを緩めた状態で単管に通します2.通した後、ボルトを締めて本体を固定します。3.付属のキャップ(必要に応じて固定リング)を取付けて完成です。
材質スチール
対応幅(mm)旗:1000、1300、1500
1本
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
使いやすくて軽量、設置・撤去も簡単です。
単管に通しての使用も可能です。
ポリプロピレン製で引張・引裂強度に優れ、寸法安全性が抜群です。
用途住宅工事や道路工事等での、防護仕切や安全通路の確保に。
長さ(m)50
幅(m)1
網目(mm)40×80
上部ひもに「ECO」の表記が入り、本体には再生PEを使用しています。
パイプ挿入部を袋状にしてあるため、簡単に組み立て、取り外しができます。
パイプ挿入部は単管パイプ用の2パターンが交互に配置、使用するパイプによって使い分けが可能です。
用途住宅工事や道路工事などでの防護仕切や安全通路の確保、敷地の仮囲いや防風・防塵に最適です。
幅(m)1
長さ(m)50
材質再生ポリエチレン
ゴムライニングとバネ位置改良により、グリップ力が大幅にUPしました。
あらゆるシート類の完全固定に最適です。
耐寒用樹脂使用のため寒い場所でも安心です。
樹脂のカバーにバネをはめ込む一体式により着脱が簡単です。
色青
タイプ42.7Φ単管用
1セット(120個)
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
安全用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。