安全用品 :「スピーカー 切替 器」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大音声出3W、音量はスイッチで10段階の切り替え式 不要なときはワンタッチで待機状態、節電とハウリング防止に役立つ大きなスタンバイスイッチ 拡声・スタンバイ・満充電・減電池状態はLEDインジケーターがお知らせ ベルトに装着するクリップ方式で吊り下げベルトは不要 バッテリーは内蔵型リチウムイオンタイプ、3時間の充電で8時間程度の使用が可能 マイクはヘッドセットでハンズフリー、わずか36gと軽量で長時間の使用にもストレスは最小 ボディはIP67の耐塵・防浸設計、濡れたり汚れたりした手でスイッチを操作しても安心 (マイク装着時の本体のみ。ヘッドセットのマイクユニットは防水ではありません。マイクスポンジに浸水するような環境では使用をお控えください。) ボディカラーはどんな場所・用途にも向くシックなブラック仕上げ
付属品充電用ケーブル EDS-37 / ヘッドセット EME-844 質量(g)本体:約134 / ヘッドセット:約36 バッテリー内蔵式 Li-Ionバッテリー DC3.7V 980mAh 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)88×56×26.2 アズワン品番64-8912-52 使用時間(時間)約8(音量レベル5の連続使用にて) 音声出力最大3W(内蔵スピーカー 4Ω) 動作温度範囲(℃)-10~60(充電 0~45/範囲外は自動停止)
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

金属製の頑丈なボディはフロントセパレーション方式。オプションのEDS-48を接続すれば本体とフロントを5m分離可能(セパレート時は防水にはなりません。)。市販のホーン(トランペット)スピーカーを背面のSPジャックに接続、マイクの音声を拡声できるほか、そのまま送信もできる「拡声器」機能。付属の防水型スピーカーマイクEMS-97はPTT・アップダウン・サブPTT以外に、機能・戻るボタンを搭載、本体に触ることなく各種設定が可能。オプションの防水型スピーカーマイク(EMS-100ストレートコード5m)と付属の防水型スピーカーマイクでツイン運用。出力はパワフルな5W、意外に良く飛ぶ2W、電波障害が出にくい1Wの切り替え式。従来の秘話コード32,767通りに加えてアルインコ独自の秘話キーを追加、DCR-PROシリーズだけでしか通話できない高セキュリティ秘話(従来コード32,767X強化キー15=491,505通り)。12V/24V環境にそのまま対応、ACC入力を感知して自動でオンオフの便利な電源仕様。受信音均一化(AGC)、低音・高音域抑制、秘話設定時でも秘話無し信号を受信させる対象外信号選択、受信信号強度低下通知、受信音量固定など、受信にもこだわりの機能を採用。CH番号、受信音レベルのほか「キーロック中です」「緊急、緊急」等の案内もできる多彩な和文音声ガイダンス。バックライトが7色から選択できる、見やすいドットマトリックスの日本語液晶表示。約35分の通信録音機能は、個別通信なら特定局の音声だけを録音させるような細かい設定も可能。プリセットされた4種類のテキストを送信できるショートメッセージは、専用ソフトを使えば全角32文字まで自由に編集可能。(ソフトはメーカーHPのダウンロードコーナーから無償で配布、パソコン接続用ケーブルERW-7は別売)。車両横転、車内温度等、各種アラームに応用できるショックセンサーと温度センサー(設定範囲-20~60℃)。大音量3W(EMS-97/100は800mW)のオーディオ出力、一般と拡張の2段階セットモード、親子通信(子機間通話禁止)、200名の個別呼び出しと10個のグループ呼び出し、PTTホールド、上空用15ch受信、スキャン機能、Sメーター、デュアルオペレーション、警報音と警報動作の詳細設定など便利な機能を満載!
用途小型軽量でIP54生活防水、防水ツインマイクや拡声運用が可能になった簡易無線登録局トランシーバーです。 質量(g)約 770 (EMS-97装着時/ブラケットは含まず) 種類デジタル簡易無線 使用温度範囲(℃)-20~60 定格電圧(V)13.8±10%または26.4±10% 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125.0 × 30.0 × 120.0(突起物除く) 通信方式単信(プレストーク) 送信出力送信出力 5W/2W/1W(偏差 受信周波数351.106250 ~ 351.193750MHz(上空用チャンネル S6 ~ S15、S1 ~ S5) 受信方式ダブルスーパーヘテロダイン RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流最大1.7A以下(送信時:5W) / 800mA以下(受信時) /500mA以下(待ち受け時) /15mA以下(オフ時の待機電流/ACCでオフ時は5mA以下) 送受信周波数(MHz)351.200000 ~ 351.631250(CH1~CH70) /351.031250 ~ 351.100000(CH71~CH82) 受信感度-3dBuVemf 以下 ( BER1 × 10-2) 変調方式4値FSK(電波型式F1E/F1D) / コーデック AMBE+2 低周波出力スピーカーマイク接続時最大 0.8W以上 / 本体外部スピーカー接続時最大 3W以上
1セット
50,980 税込56,078
3日以内出荷

82ch対応、他社製とも通話できる基地局・車載タイプのトランシーバー。防水タイプが使えるツインマイク仕様が便利です。2023年改正の97ch対応登録局(3R/3T送受信、3S/3U受信専用)。出力はパワフルな5W、意外に良く飛ぶ2W、電波障害が出にくい1Wの切り替え式。金属製の頑丈なボディはフロントセパレーション方式。サイズはアマチュア機でおなじみのDINサイズで、ブラケットとDCケーブル(T型ソケット)はそのまま共用可。オプションの防水スピーカーマイクEMS-500(カール状態で約0.5m)とEMS-501(ストレートコード5m)を使えば濡れる場所や濡れた手でも通話ができ、付属のEMS-61と併用も可能。消防団、船舶など濡れやすい現場でマイクが握れるほか、ドライブに行くとき後部座席の人も仲間の車との通話に加われるなどレジャーユーザーにも使える機能。【ご注意】ハンディ無線機用スピーカーマイク、EMS-62等のスピーカーは定格0.5Wで、本機のスピーカーマイク端子(音声出力0.8W以上)に接続するとスピーカーを壊す可能性があります。お使いにならないでください。EMS-500/501のスピーカーの耐圧は定格2Wです。【個人のツインマイク運用について】個人1名で登録した無線機は、個別でも包括でも登録人以外は運用できない規則があります。別の人にマイクを渡すときは、必ず登録人が同席して監督している必要があります。法人、団体、自治体などの組織で包括登録していれば、組織のメンバーはだれでもツインマイクで運用できます。 。約35分の通信録音機能は、個別通信なら特定局の音声だけを録音させるような細かい設定が可能。プリセットされた4種類のテキストを送信できるショートメッセージは、専用ソフトを使えば全角32文字まで自由に編集可能(ソフトはアルインコWebサイトのダウンロードコーナーから無償で配布、パソコン接続用ケーブルERW-7は別売)。12V/24V環境にそのまま対応、ACC入力を感知して自動でオンオフの便利な電源仕様。受信音均一化(AGC)、低音・高音域抑制、秘話設定時でも秘話無し信号を受信させる対象外信号選択、受信信号強度低下通知、受信音量固定など、受信にもこだわりのカスタマイズが可能。ch番号、受信音レベルのほか「キーロック中です」「緊急、緊急」等の案内もできる多彩な和文音声ガイダンス。バックライトが7色から選択できる、大きく見やすいドットマトリックスの日本語液晶表示。車両横転、車内温度等、各種アラームに応用できるショックセンサーと温度センサー(設定範囲-20~60℃)。大音量2W(EMS-500/501は800mW)のオーディオ出力、一般と拡張の2段階セットモード、親子通信(子機間通話禁止)、200名の個別呼び出しと10個のグループ呼び出し、PTTホールド、上空3Sの5ch受信、スキャン機能、Sメーター、デュアルオペレーション、警報音と警報動作の詳細設定など多彩な機能を満載!。1台に設定したデータを任意の台数の別のDR-DPM60Eに同時にコピーできるエアクローン機能を搭載。(別機種はもちろん、Eの付かないDR-DPM60ともエアクローンはできません。)
付属品ダイナミックマイク EMS-61、DC ケーブル(ヒューズ付)、モービルブラケットとネジセット、マイクハンガー、取扱説明書・申請書類・保証書 質量(kg)1.2(マイクEMS-61含み、ブラケットは除く) 使用温度範囲(℃)-20~+60 定格電圧13.8V±10%または26.4V±10% 自動判定 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×40×178(突起物除く) 通信方式単信(プレストーク) 送信出力5W/2W/1W(偏差:+20%、-50%/アンテナインピーダンス:50Ω) 受信方式ダブルスーパーヘテロダイン RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流1.7A以下(送信時:5W)/800mA以下(受信時)/500mA以下(待ち受け時)/30mA以下(電源オフ時の待機電流) 送受信周波数(MHz)351.03125~351.1、12波 : 351.2~351.63125/ 70波 合計82ch (受信専用/上空用15ch 対応) 受信感度-3dBuV emf 以下(BER 1 × 10-2) 変調方式4値FSK(電波型式F1E/F1D) / コーデック AMBE+2 低周波出力スピーカーマイク接続時 0.8W以上 / 本体-外部スピーカー接続時 2W以上
1セット
44,980 税込49,478
3日以内出荷

交互通話・同時通話・中継機能を業界で初めて1台に実装した「元祖」超多機能特小無線機DJ-Rシリーズの最新作。 設定内容を日本語で伝える音声ガイダンス、各種アラームに応用できるショック&温度センサーなど新たな機能をタフなIP67耐塵、防浸ボディに満載。 イヤホンマイクを使ってもIP67、ねじ込み式のプラグを採用。 さらに着信バイブレーターを内蔵、騒音の大きな現場での通話がよりスムーズ。 2つのチャンネルを交互に受信し、2系統の通信にすぐ対応できるデュアルオペレーション搭載。 タイムアウト直前に別のチャンネルに自動で移動することで、キャリアセンス等に掛かる約0.5秒の中断だけで10mWの連続送信ができる「(タイムアウトペナルティ)短縮モード」を初めて採用。 一度行った設定を記憶させ、以後の煩わしいボタン操作を省略できる12chのメモリー。 スタンド不要、外部電源端子からLi-Ionバッテリーパックを直接充電可能。 スマホから簡単に説明書PDFが見られる筐体裏のQRコード。 ショックセンサーを使ったマンダウン機能(一定時間倒れたままだとアラームを無線発報)は 人目に付かない場所での作業者の安全をモニターするだけでなく、簡易警報器等に応用可能。 熱中症アラートや簡易的な温度上昇モニターとして使える、温度センサー。
種類特定小電力トランシーバー 厚さ(mm)最薄部:24 定格電圧(V)DC3.0~3.7(電池端子 チャンネル数47ch(単信20/半複信27) 対応RoHS 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)98.8×55×23.9 機能免許資格不要、特小無線全長(cm)47ch、中継器対応、レピーター機能搭載、テールノイズキャンセラー、着信バイブレーション 消費電流(mA)50mW音声出力時:約160、バッテリーセーブ時:約20、送信時:約70(1mW時約65) マイクロフォン部インピーダンス(Ω)約2 周波数範囲(MHz)421~440の特小トランシーバー用周波数 電波形式F3E (FM) 防塵防水性能防水(IP67) 送信出力10mW (1mW切り替え可) 外部端子(電源)DC5.0~6.0V(ジャックEIAJ区分2) 受信方式ダイレクト・コンバージョン 受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD) 動作温度範囲(℃)本体:-10~+50、充電器:0~+40 低周波出力内蔵スピーカー最大 400mW以上(8Ω) / 外部出力 80mW以上
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルインコ特定小電力トランシーバー
エコ商品
お使いの特小無線機があれば、それを送信するだけでチャンネルとグループ番号を自動設定できるACSH(アクシュ)機能を新たに採用しました。 IP67相当の耐塵・防浸、米軍納入規格MILスペック(振動、衝撃)準拠の頑丈なポリカーボネート製ボディ。 イヤホンジャックはネジ式の防水タイプで外部マイク装着時もジャックから水分が内部に浸入する心配がありません。 アンテナは通話距離重視のロング(LA、約16cm)と、携帯性と通話距離のバランスに優れたミドル(MA、約7.5cm)が選べます。 幅54mm×高さ92mm×薄さ17mm(突起物、電池収納部の突起除く)、EBP-179/クリップまで含んで約126g(MA、付属品含まず約100g)の小型・軽量サイズ。 曲線を多用したリアケースのデザインとあいまって、使い勝手のよいサイズ感を感じて頂けます。 電池は内蔵式でかさばらず、単3乾電池1本でも驚くほど長持ちするエコ仕様。防災・減災連絡用にも最適です。 交互中継を含む交互通話モードで全47チャンネルに対応します。 VOX,コンパンダー、キーロック、50波のグループトーク、秘話、送信ボタンをロックして指が疲れないPTTホールド、送信禁止、2種類のキーロック、対応する中継器の設定を変更できるリモコンなど、従来から好評の便利な機能はしっかりカバーしています。 用途に合わせて細かくカスタマイズが可能なセットモードは2階層式。 マイクゲイン調整のようなあまり使わない項目はアドバンストモードとして操作方法は管理者向けにウエブのみに公開、一般ユーザーに与える操作の複雑感を無くしています。 ニッケル水素バッテリー、複数を一度に充電できるマルチ・チャージャー、ソフトケース、ヘッドセット、イヤホンマイクやスピーカーマイクなど用途に合わせて選べる豊富なオプションアクセサリーはDJ-P22~P222シリーズ全てに共通ですから機種変更や買い増しが容易にできます。
用途ロングアンテナ:各種工事現場、工場、林業・農業の作業時、警備・誘導、スーパーマーケットのような中型店舗、医療・介護施設などハイパワー無線機が使えない場所、学校・官庁・自治体や自治会、倉庫など物流関連施設、イベント・セレモニーホール ミドルアンテナ:小売、飲食・娯楽などサービス業で接客時にアンテナを目立たせたくない用途。実用的な通話距離はロングタイプの80%ほどになりますが、DJ-P114Rのような中継器と組み合わせるとLA以上に通話範囲が広がります。 自治会などで備蓄して災害時の捜索、安否確認、避難所での連絡に最適です。非常時連絡用には乾電池1本仕様が便利です。 コンパクトで使いやすいのでアウトドア、釣りやスポーツ、各種競技会などレジャーにも最適です。 防塵防水性能IP67 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)54×92×17(最大28.5)(突起物除く) 送信出力10mW-1mW切り替え可 付属品ベルトクリップEBC-29、ハンドストラップ 消費電流(mA)[送信]約120、[受信]待ち受け時:約80・定格出力時:約130(50mW音声出力時)・バッテリーセーブ時:約30(平均) 通話可能時間(h)単3形高性能乾電池×1本:約33、ニッケル水素バッテリーパック(EBP-179):約28 周波数範囲(MHz)422.0500~422.1750、421.5750~421.7875、440.0250~440.2375、422.2000~422.3000、421.8125~421.9125、440.2625~440.3625、(リモコン用:421.8000/440.2500) インピーダンス約2kΩ 定格電圧(V)DC1.2~1.7(電池端子) 充電時間(時間)EBP-179 Ni-MH 1.2V/1900mAh×1本:約6 チャンネル数交互9+11ch 中継9+18ch 種類特定小電力 接地マイナス接地 通信方式交互(単信) & 交互中継(半複信) 電波型式F3E(FM),F1D(FSK) 有効距離(m)河川敷のような障害物の無い開けた場所:1km程度、ビルなど大きな建物がない平地:500程度、市街地:100~200程度 受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD) 低周波出力最大60mW以上(8Ω) 使用温度範囲(℃)本体:-10~+50、充電器:0~+40 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジ簡とアプリ無線、この1台でどちらにも対応。双方をつなぐ中継機能も搭載!。2023年改正の97ch対応登録局 (3R/3T送受信、3S/3U受信専用)。防水スピーカーマイクEMS-500(カールコード約0.5m)またはEMS-501(ストレートコード5m)は付属のEMS-61と併用が可能、PTTを押したマイクの音声はミックスして送信。出力はパワフルな5W、意外に良く飛ぶ2W、近距離用1Wの切り替え式。登録局共通仕様の32,767通りの秘話キーに加え、アルインコ独自の強化秘話キーを15個採用。32,767 × 15 = 491,505通りもの秘話キーが追加でき、DCR-PROのS70E/DPM60Eシリーズ間とも高度な秘話通信が可能(30chのDCR-PRO機とも共通のチャンネルで通話できます)。金属製の頑丈なボディはフロントセパレーション方式で1DINに収まるサイズ、ブラケットとDCケーブルはV/UHF FMアマチュア無線車載機のものを共用可能。約35分の通信録音機能は、個別通信なら特定局の音声だけを録音させるような細かい設定が可能。プリセットされた4種類のテキストを送信できるショートメッセージは、専用ソフトを使えば全角32文字まで自由に編集可能(ソフトはアルインコWebサイトのダウンロードコーナーから無償で配布、パソコン接続用ケーブルERW-7は別売)。12V/24V環境にそのまま対応、ACC入力を感知して自動でオンオフの便利な電源仕様。受信音均一化(AGC)、低音・高音域抑制、秘話設定時でも秘話無し信号を受信させる対象外信号選択、受信信号強度低下通知、受信音量固定など、受信にもこだわりのカスタマイズが可能。ch番号、受信音レベルのほか「キーロック中です」「緊急、緊急」等の案内もできる多彩な和文音声ガイダンス。バックライトが7色から選択できる、大きく見やすいドットマトリックスの日本語液晶表示。車両横転、車内温度等、各種アラームに応用できるショックセンサーと温度センサー(設定範囲-20~60℃)。大音量2W(EMS-500/501は800mW)のオーディオ出力、一般と拡張の2段階セットモード、親子通信(子機間通話禁止)、200名の個別呼び出しと10個のグループ呼び出し、PTTホールド、上空3S/3Uの15ch受信、スキャン機能、Sメーター、デュアルオペレーション、警報音と警報動作の詳細設定など多彩な機能を満載!
付属品マイクロフォン EMS-61、DCケーブル、モービルブラケット&ネジセット、マイクハンガー、申請・説明・保証書類一式 質量(kg)1.2(マイクEMS-61含み、ブラケットは除く) 使用温度範囲(℃)-20~+60 定格電圧13.8V±10%または26.4V±10% 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×40×178(突起物除く) 通信方式単信(プレストーク)、4値FSK(電波型式 F1E / F1D / F1C / F1F) / コーデック AMBE+2 送信出力5W/2W/1W(偏差:+20%、-50%/アンテナインピーダンス:50Ω) 受信方式ダブルスーパーヘテロダイン RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流1.7A以下(送信時:5W) / 800mA以下(受信時) / 500mA以下(待ち受け時) / 40mA以下(電源オフ時の待機電流:ACC使用時のオフ 5mA) 送受信周波数(MHz)351.20000 ~ 351.63125/ (CH01 ~ CH70) / 351.03125 ~ 351.10000/ (CH71 ~ CH82) ※上空15CHは受信のみ可能 BluetoothBluetooth Ver4.2準拠 / 送信出力Class1 / 対応プロファイルHFP 受信感度-3dBuVemf 以下 (BER1 × 10 )@13.8Vdc 低周波出力(最大時)本体または外部スピーカー接続時 2W以上/スピーカーマイク接続時 0.8W以上
1セット
54,980 税込60,478
3日以内出荷

DR-DPM60Eのアップグレードバージョン、ワイヤレスマイク対応の車載・基地局用 97chデジタルトランシーバーです。2023年改正の97ch対応登録局 (3R/3T送受信、3S/3U受信専用)。防水スピーカーマイクEMS-500(カールコード約0.5m)またはEMS-501(ストレートコード5m)、専用ワイヤレスマイクのEMS-87B/BNC/EME-80BMAは付属のEMS-61と併用が可能、PTTを押したマイクの音声はミックスして送信の「トリプルマイク」対応。出力はパワフルな5W、意外に良く飛ぶ2W、近距離用1Wの切り替え式。登録局共通仕様の32,767通りの秘話キーに加え、アルインコ独自の強化秘話キーを15個採用。32,767 × 15 = 491,505通りもの秘話キーが追加でき、DCR-PROのS70E/DPM60Eシリーズ間でさらに高度な秘話通信が可能(30chのDCR-PRO機とも共通のチャンネルで通話できます)。金属製の頑丈なボディはフロントセパレーション方式で1DINに収まるサイズ、ブラケットとDCケーブルはV/UHF FMアマチュア無線車載機のものを共用でき、別売EDS-34を使ってフロントとメインユニットを100mまで離しての設置も可能。約35分の通信録音機能は、個別通信なら特定局の音声だけを録音させるような細かい設定が可能。プリセットされた4種類のテキストを送信できるショートメッセージは、専用ソフトを使えば全角32文字まで自由に編集可能(ソフトはアルインコWebサイトのダウンロードコーナーから無償で配布、パソコン接続用ケーブルERW-7は別売)。12V/24V環境にそのまま対応、ACC入力を感知して自動でオンオフの便利な電源仕様。受信音均一化(AGC)、低音・高音域抑制、秘話設定時でも秘話無し信号を受信させる対象外信号選択、受信信号強度低下通知、受信音量固定など、受信にもこだわりのカスタマイズが可能。ch番号、受信音レベルのほか「キーロック中です」「緊急、緊急」等の案内もできる多彩な和文音声ガイダンス。バックライトが7色から選択できる、大きく見やすいドットマトリックスの日本語液晶表示。車両横転、車内温度等、各種アラームに応用できるショックセンサーと温度センサー(設定範囲-20~60℃)。大音量2W(EMS-500/501は800mW)のオーディオ出力、一般と拡張の2段階セットモード、親子通信(子機間通話禁止)、200名の個別呼び出しと10個のグループ呼び出し、PTTホールド、上空3Sの5ch受信、スキャン機能、Sメーター、デュアルオペレーション、警報音と警報動作の詳細設定など多彩な機能を満載!
付属品ダイナミックマイク EMS-61、ヒューズ付きDCケーブル UA0038AY、モービルブラケット FM0078Aとネジセット、マイクハンガー、取扱説明書・申請書類一式・保証書 質量(kg)1.2(マイクEMS-61含み、ブラケットは除く) 使用温度範囲(℃)-20~+60 定格電圧13.8V±10%または26.4V±10% 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×40×178(突起物除く) 通信方式単信(プレストーク) 送信出力5W/2W/1W(偏差:+20%、-50%/アンテナインピーダンス:50Ω) コネクタMJ型(アンテナインピーダンス50Ω) 受信方式ダブルスーパーヘテロダイン RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流1.7A以下(送信時:5W)/800mA以下(受信時)/500mA以下(待ち受け時)/30mA以下(電源オフ時の待機電流) 送受信周波数(MHz)351.03125~351.1/ 12波 / 351.2~351.63125/ 70波 合計82ch (受信専用/上空用15ch 対応) 受信感度-3dBuVemf 以下(BER1 × 10-2)@13.8Vdc 変調方式4値FSK(電波型式F1E/F1D) / コーデック AMBE+2 低周波出力(最大時)スピーカーマイク接続時 0.8W以上/本体または外部スピーカー接続時 2W以上
1セット
45,980 税込50,578
3日以内出荷

2023年改正の97ch対応登録局です。(3R/3T送受信、3S/3U受信専用)。 アルインコ製BluetoothイヤホンマイクEME-80BMAとスピーカーマイクEMS-87Bに標準対応、初めて電源を入れたらペアリングモードになって、簡単にBluetoothマイクを使い始めることが可能。 出力はパワフルな5W、意外に良く飛ぶ2W、電池の持ちが良い1Wの切り替え式。 登録局共通仕様の32,767通りの秘話キーに加え、アルインコ独自の強化秘話キーを15個採用。32,767 × 15 = 491,505通りもの秘話キーが追加でき、DCR-PROのS70E/DPM60Eシリーズ間でさらに高度な秘話通信ができます。(30chのDCR-PRO機とも共通のチャンネルで通話できます)。 丈夫なポリカーボネート製のIP68相当耐塵防水ボディとねじ込み4極の防水アクセサリーポートを採用して、水分や汚れから無線機をしっかりガード。 薄型EBP-98装着時は幅55.8mm × 高さ95.8mm × 薄さ32.5mmで軽さ約244g、大容量EBP-99でも薄さ40.7mm、軽さ約266gとコンパクト。(※突起物・クリップを除く、質量は付属アンテナを含む)。 デジ簡登録局のチャンネルとユーザーコードを自動検知して設定するACSH(アクシュ)、マスター機の設定をすべての子機に無線でコピーさせるエアクローンと設定内容のデータ管理ができるパソコン編集ソフトで、大口ユーザーでも初期設定とデータ管理がラクラク。(ソフトはアルインコWebサイトのダウンロードコーナーから無償で配布、パソコン接続用ERW-23ケーブルが別途必要)。 電波の強さをビープ音でお知らせするエンドピピ、ワンアクションで受信音量を最小にして自動的に復帰させる接客モード、キャリアセンス動作を検知してお知らせするビジーアラーム。 大音量700mWのオーディオ出力、受信音均一化(AGC)、低音・高音域抑制、秘話設定時でも秘話無し信号を受信させる対象外信号選択、受信信号強度低下通知、受信音量固定など受信性能も充実。ch番号、受信音レベルのほか「キーロック中です」「電池が減りました」「緊急、緊急」のような案内もできる多彩な和文音声ガイダンス。 大きく見やすいドットマトリックスの日本語液晶表示と、見やすい白色系のバックライト。 VOXは従来の全自動の他、1度PTTを押して送信(声が途切れたら自動で受信)と、話し始めは自動で話終わりにPTTキーを一度押す、2つのマニュアルアシスト設定を加えて使い勝手を向上。 一般と拡張の2段階セットモード、親子通信(子機間通話禁止)、個別呼び出しとグループ呼び出し、約35分の通信録音、PTTホールド、コールバック(自声モニター)、上空用の15ch受信、スキャン、イヤホン断線検知、Sメーター、デュアルオペレーション、マンダウン(倒れて一定時間動かなかったら発報)、設定温度(範囲 -20~60℃)になると警告する温度センサーなど、多彩な機能を満載!。
種類デジタル簡易無線 使用温度範囲(℃)-20~+60(充電時の温度範囲:0~+40) 定格電圧(V)7.2(電池端子) 保護等級IP68相当 アンテナサイズ(mm)標準 EA-247:約100、別売 EA-248:約220 消費電流(mA)【受信時】500以下(定格受信時) 消費電流(A)【送信時】2/1.2/0.9以下(5W/2W/1W送信時) 送信出力5W/2W/1W切り替え式 (偏差:+20%、-50%) 周波数(MHz)【受信専用】上空用 15ch対応 (3S/3U) 受信方式ダブルスーパーヘテロダイン RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)【アンテナ(出力端子)】50 送受信周波数(MHz)351.03125~351.1/ 12波、351.2~351.63125/ 70波 合計82ch (3R/3T) 受信感度-5dBμ (BER 1%) 変調方式4値FSK 電波型式F1C、F1D、F1E、F1F 低周波出力700mW以上 (最大時)
1セット
38,980 税込42,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2023年改正の97ch対応登録局です。(3R/3T送受信、3S/3U受信専用)。 アルインコ製BluetoothイヤホンマイクEME-80BMAとスピーカーマイクEMS-87Bに標準対応、。 初めて電源を入れたらペアリングモードになって、簡単にBluetoothマイクを使い始めることが可能。 出力はパワフルな5W、意外に良く飛ぶ2W、電池の持ちが良い1Wの切り替え式。 登録局共通仕様の32,767通りの秘話キーに加え、メーカー独自の強化秘話キーを15個採用。 32,767 × 15 = 491,505通りもの秘話キーが追加でき、DCR-PROのS70E/DPM60Eシリーズ間でさらに高度な秘話通信ができます。(30chのDCR-PRO機とも共通のチャンネルで通話できます)。 丈夫なポリカーボネート製のIP68相当耐塵防水ボディとねじ込み4極の防水アクセサリーポートを採用して、。 水分や汚れから無線機をしっかりガード。 デジ簡登録局のチャンネルとユーザーコードを自動検知して設定するACSH(アクシュ)、。 マスター機の設定をすべての子機に無線でコピーさせるエアクローンと設定内容のデータ管理ができる。 パソコン編集ソフトで、大口ユーザーでも初期設定とデータ管理がラクラク。(ソフトはメーカーWebサイトのダウンロードコーナーから無償で配布、パソコン接続用ERW-23ケーブルが別途必要)。 電波の強さをビープ音でお知らせするエンドピピ、ワンアクションで受信音量を最小にして。 自動的に復帰させる接客モード、キャリアセンス動作を検知してお知らせするビジーアラーム。 大音量700mWのオーディオ出力、受信音均一化(AGC)、低音・高音域抑制、秘話設定時でも。 秘話無し信号を受信させる対象外信号選択、受信信号強度低下通知、受信音量固定など受信性能も充実。ch番号、受信音レベルのほか「キーロック中です」「電池が減りました」「緊急、緊急」のような。 案内もできる多彩な和文音声ガイダンス。 大きく見やすいドットマトリックスの日本語液晶表示と、見やすい白色系のバックライト。 VOXは従来の全自動の他、1度PTTを押して送信(声が途切れたら自動で受信)と、。 話し始めは自動で話終わりにPTTキーを一度押す、2つのマニュアルアシスト設定を加えて使い勝手を向上。 一般と拡張の2段階セットモード、親子通信(子機間通話禁止)、個別呼び出しとグループ呼び出し、。 約35分の通信録音、PTTホールド、コールバック(自声モニター)、上空用の15ch受信、スキャン、。 イヤホン断線検知、Sメーター、デュアルオペレーション、マンダウン(倒れて一定時間動かなかったら発報)、。 設定温度(範囲 -20~60℃)になると警告する温度センサーなど、多彩な機能を満載!
付属品Li-ion バッテリーパック EBP-198、シングル急速充電スタンドEDC-326R、充電用ACアダプターEDC-215、アンテナEA-247、ベルトクリップEBC-46、保証書、取扱説明書、申請書類 質量(g)【EKA】244 (EBP-198 & EA-247含む)、【EKB】266 (EBP-99 & EA-247含む) 使用温度範囲(℃)-20 ~ +60 (充電時の温度範囲:0~+40 定格電圧(V)7.2 (電池端子) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【EKA】55.8 × 95.8 × 32.5、【EKB】55.8 × 95.8 × 40.7 周波数【受信専用(上空用)】15ch対応 (3S/3U) アンテナサイズ(mm)【標準 EA-247】100【別売】 EA-248 220 送信出力5W/2W/1W切り替え式 (偏差:+20%、-50%) 受信方式ダブルスーパーヘテロダイン インピーダンス(Ω)【アンテナ】50 消費電流【送信時】 2A/1.2A/0.9A以下(5W/2W/1W送信時)、【受信時】500mA以下 (定格受信時) 送受信周波数(MHz)351.03125~351.1 12波 / 351.2~351.63125 70波 合計82ch (3R/3T) 受信感度-5dBμ (BER 1%) 変調方式4値FSK 電波型式F1C、F1D、F1E、F1F 低周波出力700mW以上 (最大時)
1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります