安全用品 :「ヘルメット 無線 機」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
作業用安全ヘルメットに直接装着、コードレスで安全な特小トランシーバー
ヘルメットに直接取り付けることで、イヤホンマイクケーブルのわずらわしさやケーブルを引っ掛けることで起こりうる危険を解消。
交互通話、2者間同時通話の他に交互通話中継にも対応。
設定はディップスイッチ、カラーLEDと音声ガイダンスを採用して、液晶が無くても容易。
種類特定小電力トランシーバー
質量(g)約104(付属マイク、内蔵リチウムイオン電池含む)
定格電圧【内蔵リチウムイオン電池】DC3.7V/700mAh
チャンネル数単信20・複信(半複信)27ch/合計47ch
消費電流(mA)【送信時】:約75(10mW)・約65(1mW)、【受信定格出力時】:約130(50mW)、【バッテリーセーブ時】:約20
通信方式単信、半複信、複信
周波数範囲(MHz)421/422/440
防塵防水性能IP67
送信出力10mW、1mW
外部端子DC5V~6V EIAJ区分2
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)107×56×33(最薄部23)
受信感度-14dBu以下(12dB SINAD)
動作温度範囲(℃)-10~+50(但し充電は0~+40)
電波型式F3E(FM)、F1D(FSK)
低周波出力80mW以上
1セット
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
ヘルメット装着で、安全通話を確保。
用途工場の現場でなど毎日トランシーバーをご利用になられるユーザー様に適しています。
トラスコ品番421-0557
適合機種2ピンタイプのアルインコ製品全機種
質量(g)120
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
仕様ヘルメット用ヘッドセット防水プラグタイプ
トラスコ品番859-1061
対応機種DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-P300、DJ-M10、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RA
繰り返し充電ができるリチウムイオンバッテリーです。
用途工場や店舗など毎日トランシーバーをご利用になられるユーザー様に適しています。
トラスコ品番385-3799
適合機種DJP45、DJDP10
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
1セット(2個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
ヘルメットや作業帽が不可欠なビジネスシーンに特化したトランシーバーです
ヘルメット・作業帽への取り付けに特化、イヤホンマイクケーブルを引っ掛けることで起こりうる危険を解消
バッテリー、充電用アダプターがセットのオールインワンパッケージ
特定小電力無線の全47chの交互通話、親機なしで2・3・4者間同時通話に対応
交互通話は単体中継(DJ-P114R等)に加え、最多4台までの連結中継(DJ-P102R等)に対応
防水・防塵性能はIP66
ヘルメットへの取付はゴムベルトを採用、作業帽にも装着可能
運用時間は交互・中継通話約50時間、連結中継36時間、同時通話11時間、3・4者間同時通話でも8時間の長時間運用が可能。(メーカー基準による)
設定はディップスイッチ、カラーLEDと音声ガイダンスの操作に加えてスマホアプリ、現在のチャンネルとグループトーク番号を自動設定させるACSH、セットモード項目もすべて含んで設定できるエアクローンを実装、初期設定の手間を大幅に軽減
本体内部に高性能アンテナを内蔵、東部へ装着することで人体への影響が少なく、コンパクトながら実用的な通信距離を確保(目安:障害物の無い平地にて交互通話200m、同時通話100m)
VOX、エンドピピ、受信音ミュート、マンダウンや高温警告など屋外作業で役立つアラーム、バックノイズ低減(コンパンダー)など多彩な機能と拡張モードも含んで39項目ものセットモードでカスタマイズも自在
用途測量、クレーン玉掛、重機作業、工事現場、ドローン作業、解体作業、各種工場での連絡に
適合【中継器】DJP101R/P111R/P112R
トラスコ品番244-0472
セット内容バッテリーパック(EBP108)、ヘルメットホルダー×2個、ヘッドバンド×3本、ケーブルクリップ×2個、ACアダプター(EDC122)
材質本体部:ポリカーボネート
幅(mm)82
色ブラック
高さ(mm)95
質量(g)260
奥行(mm)46
1台
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
トラスコ品番256-2121
適合機種DJPHM20
幅(mm)115
色黒
高さ(mm)52
品名ツイン充電スタンド
奥行(mm)75
アンテナサイズ(mm)0
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
安全用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。