安全用品 :「ホーンマーク」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
水晶制御PLLシンセサイザー方式による800 MHz帯のデジタルワイヤレスチューナーユニットWTU-D1810を4台(2台内蔵、2台増設可能)まで装着できる据え置き型ワイヤレスチューナーで、ラック取付金具MB-15B(別売)を用いてラック取付も可能です。混信やノイズに強いデジタル受信方式を採用することで安定した電波受信が可能となり、また接点出力を使用した外部機器の制御や、メンテナンスソフトウェアによるシステムの状態監視機能等、利便性が良く、信頼性の高い運用が可能です。
仕様【アンテナ入力】75ΩBNCジャック(アンテナ供給電源DC9V最大65mA)、【アンテナ入力ATT】0dB/-10dB2段階切換、【単独出力】定格出力:-10dB(※1)600Ω電子バランス、XLR-3-32相当品(-36dBFs入力時)音量調節ツマミ最大、【ミキシング出力】定格出力:-10dB(※1)(ライン)/-60dB(※1)(マイク)600Ω2段階切換、3極ホーンジャック:電子バランス(3極プラグ)/不平衡(2極プラグ)、【ミキシング入力】定格入力:-10dB(※1)600Ω不平衡2極ホーンジャック、【接点出力】4系統無電圧メイク接点接点容量:DC30V/0.5A着脱式ターミナルブロック(8P)
付属品電源コード(2m)×1、カラーマーク(15種類)×1、ホーンプラグ付きコード(1m)×1、設定用ドライバー×1、着脱式ターミナルプラグ(4P)×2
材質パネル:アルミヘアライン黒(マンセルN1.0近似色)、ケース:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装
質量(kg)4.3
使用温度範囲(℃)-10~50
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)30以下(TU-D18104台使用時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×45.9×300.7
周波数特性50Hz~12kHz
S/N比95dB以上(Aカーブ使用)
受信周波数800MHz帯
受信感度24dBμV以下(ビットエラーレート1E-5以下)
使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
1個
¥319,800
税込¥351,780
5日以内出荷
水晶制御PLLシンセサイザー方式による800 MHz帯のデジタルワイヤレスチューナーユニットWTU-D1810を2台(1台内蔵、1台増設可能)まで装着できる据え置き型ワイヤレスチューナーで、ラック取付金具MB-15B(別売)を用いてラック取付も可能です。混信やノイズに強いデジタル受信方式を採用することで安定した電波受信が可能となり、また接点出力を使用した外部機器の制御や、メンテナンスソフトウェアによるシステムの状態監視機能等、利便性が良く、信頼性の高い運用が可能です。
仕様【アンテナ入力】75ΩBNCジャック(アンテナ供給電源DC9V最大65mA)、【アンテナ入力ATT】0dB/-10dB2段階切換、【単独出力】定格出力:-10dB(※1)600Ω電子バランス、XLR-3-32相当品(-36dBFs入力時)音量調節ツマミ最大、【ミキシング出力】定格出力:-10dB(※1)(ライン)/-60dB(※1)(マイク)600Ω2段階切換、3極ホーンジャック:電子バランス(3極プラグ)/不平衡(2極プラグ)、【ミキシング入力】定格入力:-10dB(※1)600Ω不平衡2極ホーンジャック、【接点出力】2系統無電圧メイク接点接点容量:DC30V/0.5A着脱式ターミナルブロック(8P)
付属品電源コード(2m)×1、カラーマーク(15種類)×1、ホーンプラグ付きコード(1m)×1、設定用ドライバー×1、着脱式ターミナルプラグ(4P)×1
材質パネル:アルミヘアライン黒(マンセルN1.0近似色)、ケース:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装
質量(kg)4
使用温度範囲(℃)-10~50
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)20以下(TU-D18102台使用時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×45.9×300.7
周波数特性50Hz~12kHz
S/N比95dB以上(Aカーブ使用)
受信周波数800MHz帯
受信感度24dBμV以下(ビットエラーレート1E-5以下)
使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
1個
¥229,800
税込¥252,780
3日以内出荷
2チャンネル受信できる、周波数固定式の据え置き型赤外線チューナーです。別売のラックマウント金具を使用して、EIA規格に適合するラックに取り付けることができます。
仕様【トーンスケルチ周波数】32.768kHz、【受光器入力】75ΩBNCジャック×2(赤外線受光器供給電源DC24V2端子合計最大220mA)、【受光器接続可能台数】4台(YW-1022/YW-1024使用)/16台(IR-700D/YW-1024×4台使用)
付属品ACアダプター(コード長:DC側1.5m)×1、電源コード(2m)×1、ホーンプラグ付コード(1m)×1、カラーマーク(6色)×1、ゴム足×4
材質ケース:ABS樹脂黒(マンセルN1.0近似色)
質量(g)630(本体のみ)
使用温度範囲(℃)-10~50
電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター(付属)使用)
消費電力(W)15以下
出力チャンネルA、B:-10dB※(±4.8kHz偏移、音量調節器最大)600Ω電子バランス3極ホーンジャック(チャンネルAはミキシング出力に切換可)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×44×210.9
周波数特性100Hz~12kHz
S/N比61dB以上(60dBμV入力、±4.8kHz偏移、Aカーブ使用)
受信周波数チャンネルA:3.100MHz、チャンネルB:3.350MHz
受信感度SN比50dB以上(40dBμV入力、1kHz変調、±4.8kHz偏移)
使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
1個
¥64,980
税込¥71,478
3日以内出荷
水晶制御PLLシンセサイザー方式による800MHz帯のダイバシティワイヤレスチューナーユニットWTU-1830が4台(2台内蔵 、2台増設可能)まで装着できる据置型ワイヤレスチューナーで、ラック取付金具MB-15B(別売)を用いてラック装着も可能です。また、単独出力にXLRコネクターの採用により信頼性を向上しています。
仕様【スケルチ】約30dB可変可能、【トーンスケルチ周波数】3波切換、【アンテナ入力】75ΩBNCジャック(アンテナ供給電源DC9V最大65mA)、【アンテナ入力ATT】0dB/-6dB/-20dB3段階切換、【単独出力】定格出力:-10dB※600Ω電子バランスXLR-3-32相当品(±4.8kHz偏移)、音量調節器最大、【ミキシング出力】定格出力:-10dB※(ライン)/-60dB※(マイク)600Ω2段階切換、3極ホーンジャック:電子バランス(3極プラグ)/不平衡(2極プラグ)、【ミキシング入力】定格入力:-10dB※600Ω不平衡ホーンジャック
付属品電源コード(2m)×1、ホーンプラグ付コード(1m)×1、カラーマーク(6色)×1、チャンネルシール×1
材質パネル:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)3分艶塗装、ケース:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装
質量(kg)4.1
使用温度範囲(℃)-10~50
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)21以下(TU-18304台使用時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×46×305.3
周波数特性50Hz~12kHz
S/N比64dB以上(60dBμV入力、±4.8kHz偏移、Aカーブ使用)
受信周波数800MHz帯
受信感度SN比25dB以上(10dBμV入力、1kHz変調、±4.8kHz偏移)
使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
1個
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
4チャンネル受信できる据置型赤外線チューナーです。別売のラックマウント金具を使用して、EIA規格に適合するラックに取付けることができます。
仕様【トーンスケルチ周波数】32.768kHz、【受光器入力】75ΩBNCジャック×4(赤外線受光器供給電源DC24V4端子合計最大450mA)、【受光器接続可能台数】8台(YW-1022/YW-1024使用)/16台(IR-700D/YW-1024×4台使用)、【ミキシング出力】-10dB※(ライン)/-60dB※(マイク)(±4.8kHz偏移、音量調節器最大)マイク/ライン切換600Ω電子バランス3極ホーンジャック、【ミキシング入力】-10dB※600Ω不平衡ホーンジャック
付属品電源コード(2m)×1、ホーンプラグ付コード(1m)×1、カラーマーク(6色)×1、ゴム足×4
材質パネル:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)塗装3分艶、ケース:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装
質量(kg)3.1
使用温度範囲(℃)-10~50
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)18以下
出力単独出力:4チャンネル-10dB※(±4.8kHz偏移、音量調節器最大)600Ω電子バランス3極ホーンジャック
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×44×304.7
周波数特性100Hz~12kHz
S/N比61dB以上(60dBμV入力、±4.8kHz偏移、Aカーブ使用)
受信周波数チャンネル1:4.100MHz、チャンネル2:4.725MHz、チャンネル3:5.225MHz、チャンネル4:5.600MHz
受信感度SN比50dB以上(40dBμV入力、1kHz変調、±4.8kHz偏移)
使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
1個
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
水晶制御PLLシンセサイザー方式による800MHz帯のダイバシティワイヤレスチューナーユニットWTU-1830が2台(1台内蔵 、1台増設可能)まで装着できる据置型ワイヤレスチューナーで、ラック取付金具MB-15B(別売)を用いてラック装着も可能です。また、単独出力にXLRコネクターの採用により信頼性を向上しています。
仕様【スケルチ】約30dB可変可能、【トーンスケルチ周波数】3波切換、【アンテナ入力】75ΩBNCジャック(アンテナ供給電源DC9V最大65mA)、【アンテナ入力ATT】0dB/-6dB/-20dB3段階切換、【単独出力】定格出力:-10dB※600Ω電子バランスXLR-3-32相当品(±4.8kHz偏移)、音量調節器最大、【ミキシング出力】定格出力:-10dB※(ライン)/-60dB※(マイク)600Ω2段階切換、3極ホーンジャック:電子バランス(3極プラグ)/不平衡(2極プラグ)、【ミキシング入力】定格入力:-10dB※600Ω不平衡ホーンジャック
付属品電源コード(2m)×1、ホーンプラグ付コード(1m)×1、カラーマーク(6色)×1、チャンネルシール×1
材質パネル:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)3分艶塗装、ケース:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装
質量(kg)3.8
使用温度範囲(℃)-10~50
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)15以下(TU-18302台使用時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×46×305.3
周波数特性50Hz~12kHz
S/N比64dB以上(60dBμV入力、±4.8kHz偏移、Aカーブ使用)
受信周波数800MHz帯
受信感度SN比25dB以上(10dBμV入力、1kHz変調、±4.8kHz偏移)
使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
安全用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。