5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力60 W、ハーフサイズの卓上型ミキサーパワーアンプです。入力1と2はマイクとラインの切換えが可能です。出力は、ハイインピーダンス(100系および70系)とローインピーダンス(4 Ω)の両方に対応しています。各機能の設定は、専用の設定ソフトウェアによってパソコンから行います。小規模商業施設、会議室などのパワーアンプとして最適です。別売のラックマウント金具を使用すれば、EIA規格に適合するラックに取り付けることができます。(1サイズ)
付属品着脱式ターミナルプラグ大(5P)×1、着脱式ターミナルプラグ小(5P)×2、CD(設定ソフトウェア)×1、電源コード(2m)×1、ラックマウント金具取付ねじ(M3×10)(※2)×6、平座金(※2)×6 材質パネル:PS樹脂黒、ケース:表面処理鋼板黒塗装 質量(kg)3.6 使用温度範囲(℃)0~40 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)107(定格出力時)、20(電気用品安全法による) 出力スピーカー:4Ω70系(83Ω)100系(170Ω)着脱式ターミナルブロック(5P) 定格出力(W)60 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×52.5×375 入力入力1、2:MIC-60dB、LINE-20dBMIC/LINE切換式、2.2kΩ電子バランス着脱式ターミナルブロック(5P)、入力3、4:LINE-20dB10kΩ不平衡RCAピンジャック 制御ミュート制御、リモートマスターボリューム制御、電源ON/OFFスイッチ、グラウンドリフト 周波数特性50Hz~20kHz(1/8定格出力時) インターフェースネットワーク:100BASE-TX 消費電流(A)最大2 歪率(%)1以下(1kHz定格出力) 使用湿度範囲(%RH)35~80(ただし結露のないこと)
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷

出力120 W、ハーフサイズの卓上型ミキサーパワーアンプです。入力1と2はマイクとラインの切換えが可能です。出力は、ハイインピーダンス(100系および70系)とローインピーダンス(4 Ω)の両方に対応しています。各機能の設定は、専用の設定ソフトウェアによってパソコンから行います。小規模商業施設、会議室などのパワーアンプとして最適です。別売のラックマウント金具を使用すれば、EIA規格に適合するラックに取り付けることができます。(1サイズ)
付属品着脱式ターミナルプラグ大(5P)×1、着脱式ターミナルプラグ小(5P)×2、CD(設定ソフトウェア)×1、電源コード(2m)×1、ラックマウント金具取付ねじ(M3×10)(※2)×6、平座金(※2)×6 材質パネル:PS樹脂黒、ケース:表面処理鋼板黒塗装 質量(kg)3.9 使用温度範囲(℃)0~40 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)208(定格出力時)、39(電気用品安全法による) 出力スピーカー:4Ω70系(42Ω)100系(83Ω)着脱式ターミナルブロック(5P) 定格出力(W)120 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×52.5×375 入力入力1、2:MIC-60dB、LINE-20dBMIC/LINE切換式、2.2kΩ電子バランス着脱式ターミナルブロック(5P)、入力3、4:LINE-20dB10kΩ不平衡RCAピンジャック 制御ミュート制御、リモートマスターボリューム制御、電源ON/OFFスイッチ、グラウンドリフト 周波数特性50Hz~20kHz(1/8定格出力時) インターフェースネットワーク:100BASE-TX 消費電流(A)最大3 歪率(%)1以下(1kHz定格出力) 使用湿度範囲(%RH)35~80(ただし結露のないこと)
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷

定格出力60 W+60 W(8 Ω負荷)、90 W+90 W(4 Ω負荷)のEIA規格に適合するラックに取付けることができる1サイズのデュアルパワーアンプです。
付属品電源コード(2m)×1、ラックマウント金具×2、金具取付ねじ×8、ラック取付座金×4、ラック取付ねじ×4、 材質パネル:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)アルマイト染色、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色) 質量(kg)6.7 使用温度範囲(℃)0~+40 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)370(定格出力時、4Ω+4Ω)、150(電気用品安全法による) 定格出力(W)2チャンネル:90+90(4Ω/1kHz)、60+60(8Ω/1kHz)、BTL:180(8Ω/1kHz)2Pねじ式ターミナル 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×50×375 冷却方式自然空冷 周波数特性20Hz~20kHz(+0dB、-1dB)8Ω 入力感度0dB※±0.5dB(入力レベル調節ツマミ最大) 入力インピーダンス10kΩXLR-3-31相当品ホーンジャック電子平衡型/不平衡型切換・RCAピンジャック不平衡型 保護回路過負荷による過電流、短絡、異常直流電圧出力、放熱板の温度 S/N比100dB以上(20Hz~20kHz)入力レベル調節ツマミ最大 歪率(%)0.05(8Ω/1kHz)、0.1(8Ω/20Hz~20kHz)(全高調波)
1個
73,980 税込81,378
3日以内出荷

EIA規格に適合するラックに取付けることができる2サイズのマルチユニットです。入力が6系統、出力は6系統で マイクロホンヘッドアンプ/ミキサー/スプリッターの機能を持っています。各チャンネルごとに機能を選択することができるので、広範な信号ルーティングが可能になります。
仕様【雑音】出力:-100dB※以下(BPF、音量調節最小) その他ブリッジ出力:XLR-3-32相当品、入力感度切換スイッチ:入力1~6(LINE/MIC)、パッドスイッチ:入力1~6、スプリット入力(20dB)、機能選択スイッチ:1~6(MIX/HA、SPLIT) 付属品電源コード(2m)×1、ラックマウント金具(本体取付済み)×2、ラック取付ねじ×4 材質パネル/ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0)3分艶、ラック取付金具:アルミ黒アルマイト染色、セキュリティカバー:アクリルグレースモーク 質量(kg)3 使用温度範囲(℃)0~40 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)12 出力6系統+4dB※(適合負荷600Ω以上)電子バランスXLR-3-32相当品、ミックス出力:+4dB※(適合負荷600Ω以上)電子バランスXLR-3-32相当品 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482.6×88.4×177.8 入力6系統マイク/ライン切換式2kΩ電子バランスXLR-3-31相当品、マイク(-60dB※)、ライン(-10dB※)、スプリット入力:-10dB※2kΩ電子バランスXLR-3-31相当品、ミックス入力:+4dB※10kΩ電子バランスXLR-3-31相当品 周波数特性20Hz~20kHz(+1/-3dB) 歪率(%)0.01以下(1kHz、ラインレベル定格入出力)
1個
75,980 税込83,578
3日以内出荷

2/3オクターブ14ポイントのグラフィックイコライザーを2チャンネル搭載しています。 EIA規格に適合するラックに取り付けることができる1サイズのデュアルイコライザーです。
仕様【最大入力レベル】+32dB※(GAIN:-12dB時)、【最大出力レベル】+20dB※、【中心周波数】40Hz/63Hz/100Hz/160Hz/250Hz/400Hz/630Hz、1kHz/1.6kHz/2.5kHz/4kHz/6.3kHz/10kHz/16kHz、【イコライザー調整範囲】ブースト:+12dB/+6dB、カット:-12dB/-6dB(スイッチによる切換式)、【ゲイン範囲】±12dB、【ハイパスフィルター】-12dB/oct(カットオフ周波数15~300Hz可変)、【雑音レベルJIS-A】-98dB※以下(EQ:ON、全イコライザーつまみ0、GAIN:0、HPF:15Hz) 付属品セキュリティカバー×1、ラックマウント金具(本体取付済み)×2、ラック取付ねじ×4、セキュリティカバー取付ねじ×2、ゴム足×4、電源コード(2m)×1 材質フロントパネル:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)アルマイト染色、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色) 質量(kg)3.8 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)11 出力+4dB※1kΩ不平衡ホーンジャック、M3ねじ端子バリアー間隔6.4mm 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)483×46×311 入力+4dB※30kΩ(GAIN:0dB時)不平衡ホーンジャック、M3ねじ端子バリアー間隔6.4mm 仕上フロントパネル:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)アルマイト染色、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色) 周波数特性20Hz~20kHz+1dB/-2dB 歪率(%)0.01以下(1kHz定格入出力)
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります