0.5 W/L級に対応した天井埋込型スピーカーシステムです。設置環境に最適なスピーカーパネル(別売)を選定できます。スプリングキャッチ方式により、パネルを引っ掛けるだけで簡単に施工できます。差込型コネクターによりワンタッチで結線でき、中継端子を標準装備していますので、3線式配線で外部アッテネーター(別売)を使用する際などには工事の省施工が可能です。また、システム天井用としてもお使いいただけます。
その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる
適合【パネル】CP-183A、CP-183B、CP-183W、CP-184A、CP-189A、CP-189W
種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)
材質ケース:難燃性ハイインパクトスチロール樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)黒(マンセルN1.0近似色)
質量(g)790
使用温度範囲(℃)-10~50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×134×80
周波数特性105Hz~18kHz(ピーク-20dB時)
取付穴径(Φmm)150(最大天井厚:50)
取付け方法スプリングキャッチ方式(スピーカーパネル脱落防止構造)
入力端子スピーカー:ワンタッチ式差込型コネクター(送り配線分岐配線可能)
音圧レベル(dB)出力95(1W/1m/600Hz~6kHz/ピンクノイズ時)
スピーカー12cmコーン型
適合電線銅単線:Φ0.8~Φ1.6mm
定格入力(W)1
指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.8)
インピーダンス(Ω)10k(1W)/20k(0.5W)
音響パワーレベル(dB)95(1W)
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
0.5 W/L級に対応した天井埋込型スピーカーシステムです。設置環境に最適なスピーカーパネル(別売)を選定できます。スプリングキャッチ方式により、パネルを引っ掛けるだけで簡単に施工できます。差込型コネクターによりワンタッチで結線でき、中継端子を標準装備していますので、3線式配線で外部アッテネーター(別売)を使用する際などには工事の省施工が可能です。また、システム天井用としてもお使いいただけます。
その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる
適合【パネル】CP-233A、CP-233B、CP-233W、CP-234A、CP-239A、CP-239W
種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)
材質ケース:難燃性ハイインパクトスチロール樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)黒(マンセルN1.0近似色)
質量(g)910
使用温度範囲(℃)-10~50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×174×95
周波数特性90Hz~16kHz(ピーク-20dB時)
取付穴径(Φmm)200(最大天井厚:50)
取付け方法スプリングキャッチ方式(スピーカーパネル脱落防止構造)
入力端子スピーカー:ワンタッチ式差込型コネクター(送り配線分岐配線可能)
音圧レベル(dB)出力98(1W/1m/600Hz~6kHz/ピンクノイズ時)
スピーカー16cmコーン型
適合電線銅単線:Φ0.8~Φ1.6mm
定格入力(W)1
指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.8)
インピーダンス(Ω)10k(1W)/20k(0.5W)
音響パワーレベル(dB)96(1W)
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
高天井等の大音量が必要とされる場所に適した天井埋込型スピーカーシステムです。設置環境に最適なスピーカーパネル(別売)を選定できます。スプリングキャッチ方式により、パネルを引っ掛けるだけで簡単に施工できます。差込型コネクターによりワンタッチで結線でき、中継端子を標準装備していますので、3線式配線で外部アッテネーター(別売)を使用する際などには工事の省施工が可能です。また、システム天井用としてもお使いいただけます。
その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる
適合【パネル】CP-233A、CP-233B、CP-233W、CP-234A、CP-239A、CP-239W
種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)
材質ケース:難燃性ハイインパクトスチロール樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)黒(マンセルN1.0近似色)
質量(g)910
使用温度範囲(℃)-10~50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×174×95
周波数特性90Hz~16kHz(ピーク-20dB時)
取付穴径(Φmm)200(最大天井厚:50)
取付け方法スプリングキャッチ方式(スピーカーパネル脱落防止構造)
入力端子スピーカー:ワンタッチ式差込型コネクター(送り配線分岐配線可能)
音圧レベル(dB)出力98(1W/1m/600Hz~6kHz/ピンクノイズ時)
スピーカー16cmコーン型
適合電線銅単線:Φ0.8~Φ1.6mm
定格入力(W)6
指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.8)
インピーダンス(Ω)1.7k(6W)/3.3k(3W)
音響パワーレベル(dB)96(1W)
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
システム天井用のスピーカーシステムです。差込式コネクターによりワンタッチで結線ができ、中継端子を標準装備していますので、3線式配線でアッテネーター(別売)を使用する際などには工事の省施工が可能です。
適合【パネル】システム天井用設備プレート:金属製パネル板厚t1.2以下開口率25%以上
種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)
材質ケース:難燃性ハイインパクトスチロール樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)黒(マンセルN1.0近似色)
質量(g)500
使用温度範囲(℃)-10~50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×130×86
周波数特性100Hz~18kHz(ピーク-20dB時)
入力端子スピーカー:ワンタッチ式差込型コネクター(送り配線分岐配線可能)
音圧レベル(dB)出力93(1W/1m/600Hz~6kHz/ピンクノイズ時)
スピーカー12cmコーン型
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV線、HIV線)、単線(銅線):Φ0.8~Φ1.6mm
端子ワンタッチ式差込型コネクター(中継)
定格入力(W)3
指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.8)
インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/10k(1W)
音響パワーレベル(dB)93(1W)
1個
¥6,698
税込¥7,368
3日以内出荷
安全用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。