(社)産業安全技術協会検定合格品です。(合格番号第26142号)
日本消防検定協会認定品です。(L級)
工場内の防爆エリアでの使用可能です。(発火度G4)
塗料工場や化学工場内防爆エリアでの拡声放送に使用できます。
仕様ISO14001認証取得工場製
出力インピーダンス(Ω)670(15W)、1K(10W)、2K(5W)
音圧レベル(dB)104(1W、1m)
発火性G4
小型、軽量の防滴メガホンです。
付属のバッテリースペーサーを使用すると、単3乾電池4本でも使用できます。
ハンドル、マイクに抗菌処理を施していますので、衛生上、安全に使用できます。
種類ハンドタイプ
付属品バッテリースペーサー
材質(ホーン部)ASA樹脂、(ストラップ)ナイロン、(その他)ASA樹脂
使用温度範囲(℃)-10~+40
電源単3乾電池 R6PU×6(DC9V)またはR6PU×4(DC6V)
最大出力(W)10(単3乾電池6本使用時)
定格出力(W)6(単3乾電池6本使用時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)154×266×250
周波数範囲(Hz)450~6k(SPL-20dB)
防水性IPX5
定格出力3Wで小型、軽量の防滴メガホンです。
IPX5を満足しています。
ハンドル、マウスに抗菌処理を施していますので、衛生上、安全に使用できます。
種類ハンドタイプ
トラスコ品番290-4535
材質ホーン部:ASA樹脂その他:ASA樹脂
色ダークグレー
質量(g)610(電池別)
使用温度範囲(℃)-10~+40
電源単3形乾電池 R6P×4本(DC6V)(別売)
最大出力(W)4
定格出力(W)3
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)137×257.8×210
周波数特性500~6000Hz(SPL-20dB)
標準持続時間(h)約10(JEITA)1日30分間使用した時の延べ時間です。
有効距離(m)約125(JEITA)静かな街頭で未使用電池を使用した時のものです。電池の容量低下、周囲雑音、風向き、障害物などの周囲環境で異なります。
防水仕様IPX5
RoHS指令(10物質対応)対応
TKG品番9-2073-0901
TKG品番(2017)6-1879-1001
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
卓上型。
クリップ式マイクホルダーは取外しできます。
ねじU5/16(ねじアダプター)、NS5/8(中パイプねじ)
適合(取付可能マイク)Φ18~35mm、(最大取付マイク質量)500g
仕上外パイプ:一般構造用鋼管 黒(マンセルN1.0近似色)半艶 塗装 中パイプ:一般構造用鋼管 クロームめっき、ベース:鉄鋳物 黒(マンセルN1.2 近似色) 塗装 半艶
付属品クリップ式マイクホルダー
800MHZ帯ワイヤレスアンプ用のシングルチューナユニット
トラスコ品番443-8680
幅(mm)60
高さ(mm)25
質量(g)120
奥行(mm)138.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥36,980
税込¥40,678
欠品中
入力、出力を不平衡から平衡にするための基板実装型トランスです。
周波数特性200Hz~10kHz
インピーダンス(Ω)600±10%
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
2個のXLR型コネクターが付いた床埋込用のコンセントボックスです。
仕様【組込コネクター】ノイトリックNC3FD-LX×2
材質プレート:アルミ合金シルバーメタリック塗装、ボックス:圧延鋼板黒塗装
許容荷重(kg)200(パネル)
仕上プレート:アルミ合金シルバーメタリック塗装、ボックス:圧延鋼板黒塗装
適合コネクタXLR-3-12C相当品
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
ニッケル水素電池パックと充電器を一体化したワイヤレスアンプ専用のニッケル水素充電池です。
付属品電池取付金具×1、金具取付ねじ×1
質量(g)730
使用温度範囲(℃)0~40(充電時)、0~50(放電時)
定格容量2700mAh
公称電圧(V)12
保護回路過電流保護、加熱保護、充電時の電池温度検出
使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
接話型の呼び出し、案内用のマイクです。トークスイッチには、便利なプッシュロック機能がついています。また、アンプの電源、チャイムなどをリモートで起動する機能を備えています。
仕様【トークスイッチ】ショートオフ型/ロック付プッシュトーク型、【リモートスイッチ】無電圧メイク接点入力(トークスイッチ連動)開放電圧:DC30V短絡電流:500mA以下
付属品マイクホルダー×1、補強金具×1、タッピンねじ4×16×2
材質ABS樹脂グレー
質量(g)200
形式ムービングコイルマイク
コード長さ(m)カールコード:2(伸長時)
感度【定格レベル】-47dB(1kHz0dB=1V/Pa)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×160×38
周波数特性100Hz~10kHz
コード【マイク】2心シールド線+2心線5P-DINプラグ
指向性単一指向性
インピーダンス(Ω)600(平衡型)
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
床埋込用のコンセントボックスです。コンセント取付部は未加工のパネルになっています。
材質プレート:アルミ合金シルバーメタリック塗装、ボックス:圧延鋼板黒塗装
許容荷重(kg)200(パネル)
仕上プレート:アルミ合金シルバーメタリック塗装、ボックス:圧延鋼板黒塗装
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
適合プレートYP-1AF(アルミプレート)、パナソニック(株)フルカラープレート(3 コ用) パナソニック(株)ニューコスモシリーズワイドプレート(1 連用)+化粧カバー(3 コ用)
スイッチング方式の小型電源アダプターです。
付属品電源コード(2m)×1
材質ケース:耐熱樹脂黒
質量(g)170
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)AC100(50/60Hz)
出力DC24V1A
コード長さ(m)1.5
消費電流(mA)AC500、入力100V
プラグRC6705センター+
消費電力(VA)50
リップル電圧(mV)100(p-p)
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
フレキシブルマイクロホン(DM-524B,DM-524S)および、フレシキブルシャフト(YM-121)用の卓上型マイクロホンスタンドです。
材質亜鉛ダイカスト黒塗装
質量(kg)2.3
出力【コネクタ】XLR-3-14相当品
寸法(Φ×高さH)(mm)165×58.5
入力【コネクタ】BTS21R3A
適合コネクタ入力:Φ213Pメタルコンセント(BTS21P3B)、出力:XLR-3-11C相当品
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
付属品変換ねじ×1
質量(kg)約2.2
タイプ床上型(スタンド足折りたたみ式)、2段式
仕上一般構造用鋼管 黒 艶消 塗装
取付ねじNS5/8(本体)、U5/16(変換ねじ)
最大伸長(mm)約1045~1706
ベース径(Φmm)710
1個
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
用途接話型、2心シールド不平衡ホーンプラグ付
仕様トークスイッチ付、カールコード2.5m伸長時
質量(g)約230(コード除く)
形式ムービングコイルマイクロホン
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×157×33(コード除く)
インピーダンス定格250Ω不平衡
指向性単一指向性
主にスピ-カ等のポ-ルに取付けるバンドです。
仕様溶融亜鉛めっき
質量(g)360(1本当たり)
取付可能ポール径(Φmm)約90~340
1セット(2個)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
水晶制御PLLシンセサイザー方式による800 MHz帯のダイバシティワイヤレスチューナーWT-1822,1824専用プラグイン型チューナーユニットです。チューナパネル設定スイッチの操作により30波の周波数設定が可能です。
仕様【ダイバシティ方式】スペースダイバシティ、【スケルチ】30dB可変可能(チューナー本体のスケルチボリュームにより可変可能)、【ディエンファシス】50μs
付属品カラーマーク×1、チャンネルシール×1
適合機種ダイバシティワイヤレスチューナー:WT-1822、WT-1824、(生産完了品)WT-1812、WT-1814
材質表面処理鋼板
質量(g)130
使用温度範囲(℃)-10~50
電源(V)DC6~10(本体から供給)
出力0dB※(±38kHz偏移時、負荷4.7kΩ以上)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×25×138.6
消費電流(mA)120以下(表示部含まず)
S/N比64dB以上(60dBμV入力、±4.8kHz、Aカーブ使用)
受信周波数806.125~809.750MHz(30波のうち1波)
受信方式スーパーヘテロダイン方式
インピーダンス(Ω)50(アンテナ入力)
受信感度SN比25dB以上(10dBμV入力、1kHz変調、±4.8kHz偏移)
発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式(局部)
使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
1個
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
ラインアレイスピーカーを壁に垂直に取り付けるための金具です。
付属品スピーカー取付ねじ(六角ボルトM5×25(座金付き))×4、金具固定ねじ(六角ボルトM4×15(座金付き))×1
適合【スピーカー】SR-H3S、SR-H3L、SR-H2S、SR-H2L
材質圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装
質量(g)220
構成部品スピーカー側金具×2、壁側金具×2
1個
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
マイク入力回路にボイススイッチ機能を持ったミキサーアンプです。ボイススイッチ機能とは、音声によって働く電子スイッチのことで、この機能によってわずらわしいマイクスイッチの操作が不要となります。別売のラックマウント金具を使用すれば、EIA規格に適合するラックに取付けることができます。(1サイズ)
仕様【リモート端子】耐電圧:DC30V、制御電流:1AM3ねじ端子バリアー間隔6.4mm
付属品ホーンプラグ-ホーンプラグ接続コード(2m)×1
材質パネル:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)塗装、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)
質量(kg)3.2
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)4(電気用品安全法による)
出力ライン出力:600Ω0dB※平衡ホーンジャック、録音出力:1kΩ0dB※不平衡RCAピンジャック
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×50×271
入力マイク1~5:600Ω-62dB※(ボイススイッチ機能切)ホーンジャック600Ω-54dB※(ボイススイッチ機能入)、不平衡型(別売トランスIT-450にて平衡型に変更可能)、マイク6:600Ω-62dB※不平衡ホーンジャック、予備1:10kΩ-12dB※不平衡RCAピンジャック(マイク6と予備1はジャック切換式)、予備2、3:10kΩ-12dB※不平衡ホーンジャック、RCAピンジャック、予備4:600Ω-12dB※不平衡ホーンジャック(予備4は別売トランスIT-450にて平衡型に変更可能)
周波数特性30Hz~20kHz
S/N比60dB
歪率(%)1以下(1kHz定格出力時)
1個
¥52,980
税込¥58,278
3日以内出荷
天井埋込型スピーカーを露出して設置するときに使用する金属ケースです。
天井吊り下げパイプに吊り下げて使用します。
付属品ゴムブッシング×2
材質鋼板t0.8黒(マンセルN1.0近似色)塗装
質量(kg)1.5
1個
¥4,798
税込¥5,278
3日以内出荷
FM,AM放送を受信することができるラジオチューナーです。FM放送は、ステレオ受信が可能です。AM,FM各20局ずつメモリーでき、ワンタッチで選局ができます。また、別売のラックマウント金具を使用すれば、EIA規格に適合するラックに取り付けることができます(1サイズ)。
仕様【アンテナ入力】AM:ループアンテナ(平衡)/外部アンテナ(不平衡)プッシュターミナル・FM:75Ω(不平衡)F型接栓、【メモリー局数】AM/FM各20局
付属品ACアダプター(3m)×1、ステレオピンプラグ付コード(1m)×1、AMループアンテナ(屋内用、135×125mm、リード線長:約1.2m)×1、FMワイヤーアンテナ(屋内用、エレメント線長:約2.2m)×1
材質パネル:アルミヘアライン黒(マンセルN1.0近似色)、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)
質量(kg)2.9
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター(付属)から供給)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×50.8×295.2
消費電流(mA)70(ACアダプター(付属)使用時)
受信周波数AM:522~1629kHz(9kHzステップ)、FM:76~108MHz(100kHzステップ)
音声出力ステレオ:-15dB(※1)10kΩ不平衡RCAピンジャック、モノラル:-10dB(※1)10kΩ平衡M3ねじ端子バリアー間隔6.4mm
使用湿度範囲(%RH)90以下(ただし結露のないこと)
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
卓上型アンプ(TA-2030,TA-2060,TA-2120,TA-2030R,TA-2060R,TA-2120R,TA-2120T[生産完了品],VA-62,VA-122)専用の5局リモートマイクです。
仕様【接続線】音声:2心シールド線×1/制御:ツイストペア線×1/電源線:1対、線種:Φ0.65~1.6mmAWG22~14
付属品壁掛金具×1、コードクランプ(大、小)×2、記名カード×1、壁取付ねじ(3.5×25)×2
材質ABS樹脂ブライトグレー(マンセル6.1Y7.6/0.4近似色)
質量(g)500
電源(V)DC12~24、PAアンプより本機1台分のみ供給可、2台目以降各機ACアダプター(AD-125)使用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)241×51×151
マイクロホン単一指向性専用グースネックマイク取付済みエレクトレットコンデンサーマイクロホン
機能グループ放送制御、通常/緊急一斉放送制御、増設機能(4台まで増設可)、マイク音量調節器付
消費電流(mA)180以下
出力インピーダンス(Ω)600平衡型出力レベル調整可
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
赤外線マイクの専用充電電池として繰り返し使用できる単3形ニッケル水素電池です。2本入りです。
適合機種赤外線マイクハンド型:IR-200M、赤外線マイクハンズフリー型:IR-300M
質量(g)30(1本あたり)
使用温度範囲(℃)0~40
公称電圧(V)DC1.2
寸法(Φ×mm)14.5×50.5
公称容量(mAh)最小2400
使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
800MHz帯ワイヤレスチューナーユニットWTU-1710(別売)が2台まで装着できる据置型ワイヤレスチューナーで、別売のラックマウント金具を使用すれば、EIA規格に適合するラックに取付けることができます。
仕様【アンテナ入力】75ΩBNCジャック(アンテナ供給電源DC8V最大35mA)、【単独出力】最大+12dB※600Ω不平衡ホーンジャック、【ミキシング出力】ライン:最大+12dB※600Ω不平衡ホーンジャック、マイク:最大-32dB※500Ω不平衡ホーンジャック、【ミキシング入力】最大+12dB※600Ω不平衡ホーンジャック
付属品ホーンプラグ付コード(1m)×1
材質パネル:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)3分艶メラミン焼付塗装、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)3分艶
質量(kg)2.1
使用温度範囲(℃)-10~50
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)8(TU-1710(別売)2台使用時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×47.5×253
周波数特性50Hz~12kHz(+0dB、-4dB)
最大出力12dB※
受信周波数800MHz帯
1個
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
TU-760ホーン(別売)取付用のドライバーユニットです。広報、案内放送に適した明瞭性をそなえ、結合部ねじにはインチねじを採用しています。外装金属部品はアルミで粉体塗装仕上げ、ねじはステンレスを用い、耐候性に優れています。また、新開発のリング振動板を採用し、高域特性に優れています。
仕様【結合部ねじ】JISC55041種(インチねじ)
その他JISC5504(ホーンスピーカー)に準じる
適合【ホーン】TH-750、TH-760、DH-110、DH-120、DH-40
材質上蓋:アルミグレー(マンセルN4.5近似色)粉体焼付塗装、ユニットケース:ABS樹脂グレー(マンセルN4.5近似色)、ねじ:ステンレス
寸法(mm)Φ139×109(D)
質量(kg)2
使用温度範囲(℃)-20~+55(ただし結露のないこと)
周波数特性150Hz~8kHz(JISC5504標準ホーン使用)
コードスピーカー:Φ6mm2心キャブタイヤコード(長さ60cm)
防塵防水性能IP65(TH-750、TH-760との組合せ)
音圧レベル(dB)出力110(1W/1m)(JISC5504標準ホーン使用)
定格入力(W)60
インピーダンス(Ω)16
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
スピーカーシステムHX-5シリーズおよびHX-7シリーズ用のマッチングトランスです。
別売のスピーカー取付金具SP-131と取付バンドYS-60Bを組み合わせて使用すると、ポールに取り付けることができます。
屋外でも使用できます。
付属品スピーカー取付ボルト(M8、座金付)×2
材質カバー:ポリプロピレン、取付金具:ステンレス
質量(kg)2.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)164×141×129
定格入力(W)200
使用場所屋内、軒下(※2)
防水性IPX4(ただし、傾斜が45°以内の場合)(※1)
一次インピーダンス(Ω)ハイインピーダンス100系:50(200W)/83(120W)/167(60W)、ハイインピーダンス70系:25(200W)/50(100W)/83(60W)/167(30W)
二次インピーダンス(Ω)8
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
赤外線マイクIR-200M,IR-300Mの専用充電器です。最大2本の赤外線マイクを同時に充電することができます。
付属品アタッチメント(本体取付済み)×2、ACアダプター(コード長:DC側1.2m)×1、電源コード(2m)×1、赤外線マイク用充電電池:IR-210BT×4
材質ケース:ABS樹脂メタリックグレー塗装半艶、充電スロット部:PPE樹脂黒(マンセルN1.0近似色)
質量(g)635(本体のみ、付属アタッチメント含む)
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター(付属)使用)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×109.5×98
消費電流(A)最大2
充電時間(時間)最大3
充電個数2台※
使用湿度範囲(%RH)30~85
1個
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
同じ内容を繰り返し放送するシーンで便利です。最大で4種類(合計6分)の音楽や音声を録音、再生できます。USBで音源を転送することにより、簡単に録音ができます。小型アンプを内蔵していますので、小規模放送はスピーカーを接続するだけで拡声できます。
仕様【音源方式】44.1kHzサンプリング16bitPCM方式(モノラル)、【制御入力】起動1~4、停止:無電圧メイク接点入力200msパルスメイク方式、開放電圧:DC30V、短絡電流:10mA、着脱式ターミナルブロック(22P)、【最大メッセージ数】4、収録音源:メッセージ1/ウエストミンスター(※2)メッセージ2/上り4音チャイム(※2)メッセージ3/下り4音チャイム(※2)メッセージ4/未登録※収録された音源は、付属ソフトウェアを使って書き換えることができます、【メッセージ遅延時間】0/2/4秒設定可能、【再生間隔時間】∞/0/5秒/10秒/30秒/1分/5分/10分/30分/1時間間隔で設定可能
付属品CD-ROM(USBデータ転送用ソフト、サンプルメッセージ収録)×1、不平衡型ホーンプラグ×1、USBケーブル(1m)×1、着脱式ターミナルプラグ(22P)×1、ゴム足×4
材質ケース:ABS樹脂黒(マンセルN1.0近似色)
質量(g)730
使用温度範囲(℃)0~40
消費電力(W)10(定格出力時)、5(電気用品安全法による)
出力ライン出力:0dB(※1)600Ω不平衡着脱式ターミナルブロック(22P)、ヘッドホン出力:0dB(※1)100Ω不平衡ホーンジャック、スピーカー出力:3W8Ω着脱式ターミナルブロック(22P)
電源外部電源DC24V400mAまたはACアダプターAD-246(別売)より供給
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×44.2×181(突起部含まず)
入力入力/録音入力:マイク-60dB(※1)2.2kΩ/ライン-20dB(※1)10kΩ(マイク/ライン切換可)不平衡ホーンジャック、ライン入力:0dB(※1)10kΩ不平衡着脱式ターミナルブロック(22P)
制御出力ビジー:接点容量:DC30V/0.5A着脱式ターミナルブロック(22P)
周波数特性20Hz~20kHz±3dB(1kHz基準)、50Hz~14kHz±3dB(IT-450実装時、1kHz基準)
表示LEDPOWER、USB、START/STOP1~4
録音時間(分)最大6
歪率(%)1以下(1kHz定格出力時)
録音方式USBデータ転送またはアナログ録音
使用湿度範囲(%RH)90以下(ただし結露のないこと)
1個
¥64,980
税込¥71,478
3日以内出荷
アンテナケーブル延長時の高周波損失(ケーブルロス)を補うための800MHz帯ワイヤレスシステム専用のアンテナブースターです。
仕様【雑音指数】3dB以下(808MHz)、【最大入力】100dBμV以下
型式電流通過型ブースターアンプ
質量(g)50
使用温度範囲(℃)-10~50
電源(V)DC7~12
消費電流(mA)10(9V時)
周波数帯域(MHz)806~810(通過)
入出力BNCジャック
インピーダンス(Ω)75(入出力)
利得(dB)約10
使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
800MHz帯ワイヤレスシステムのアンテナエレメント内蔵型、壁取付用の1/2λ型ダイポールアンテナです。アッテネータースイッチ、帯域フィルターおよびブースター回路を内蔵しており、電源確認用LEDを装着しています
仕様【アッテネーター】0/-10/-20dB(公称)
付属品木壁用セルフタップねじ(呼び4×25)×2、電工ボックス用ねじ(M3.5×20)×2、シールド用ゴム×1
材質ASA樹脂オフホワイト(マンセル5Y8.8/1.2近似色)
質量(g)300
使用温度範囲(℃)-10~50
電源(V)DC7~12(アンプ、チューナー本体から供給)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×140×126
消費電流(mA)15(9V時)
出力インピーダンス(Ω)75
受信周波数806~810MHz
出力端子取付ねじにより同軸ケーブルを直付け
取付穴ピッチ(mm)83.5
防水性IPX2
利得(dB)約8(ブースターアンプ含む)(ダイポール比相対)
VSWR2.6以下
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
水晶制御PLLシンセサイザー方式による800MHz帯のダイバシティワイヤレスチューナーユニットWTU-1830が2台(1台内蔵 、1台増設可能)まで装着できる据置型ワイヤレスチューナーで、ラック取付金具MB-15B(別売)を用いてラック装着も可能です。また、単独出力にXLRコネクターの採用により信頼性を向上しています。
仕様【スケルチ】約30dB可変可能、【トーンスケルチ周波数】3波切換、【アンテナ入力】75ΩBNCジャック(アンテナ供給電源DC9V最大65mA)、【アンテナ入力ATT】0dB/-6dB/-20dB3段階切換、【単独出力】定格出力:-10dB※600Ω電子バランスXLR-3-32相当品(±4.8kHz偏移)、音量調節器最大、【ミキシング出力】定格出力:-10dB※(ライン)/-60dB※(マイク)600Ω2段階切換、3極ホーンジャック:電子バランス(3極プラグ)/不平衡(2極プラグ)、【ミキシング入力】定格入力:-10dB※600Ω不平衡ホーンジャック
付属品電源コード(2m)×1、ホーンプラグ付コード(1m)×1、カラーマーク(6色)×1、チャンネルシール×1
材質パネル:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)3分艶塗装、ケース:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装
質量(kg)3.8
使用温度範囲(℃)-10~50
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)15以下(TU-18302台使用時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×46×305.3
周波数特性50Hz~12kHz
S/N比64dB以上(60dBμV入力、±4.8kHz偏移、Aカーブ使用)
受信周波数800MHz帯
受信感度SN比25dB以上(10dBμV入力、1kHz変調、±4.8kHz偏移)
使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
800 MHz帯ダイバシティワイヤレスシステム専用の混合分配器です。800 MHz帯ダイバシティワイヤレスチューナーWT-1822,WT-1824,WT-D1812,WT-D1814を合計4台接続できる据置型で、別売のラックマウント金具を用いてラック装着も可能です
仕様【混合分配機能】2入力/4出力×2系統、【アンテナ入力ATT】0dB/-6dB/-20dB3段階切換
付属品電源コード(2m)×1、BNCプラグ付コード(50cm)×4
材質パネル:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)3分艶塗装、ケース:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装
質量(kg)3.4
使用温度範囲(℃)-10~50
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)8以下
出力75Ω不平衡4回路…2系統BNCジャック
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×46×294
入力75Ω不平衡2回路…2系統BNCジャック(アンテナ供給電源DC9V最大65mA)
周波数帯域(MHz)806~810(通過)
利得(dB)0
使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
1個
¥87,980
税込¥96,778
3日以内出荷
ホーン(別売)取付用のドライバーユニットです。広報、案内放送に適した明瞭性をそなえ、結合部ねじにはインチねじを採用しています。
外装金属部品はアルミで粉体塗装仕上げ、ねじはステンレスを用い、耐候性に優れています。
仕様【結合部ねじ】JISC55041種(インチねじ)
その他JISC5504(ホーンスピーカー)に準じる
適合【ホーン】TH-750、TH-760、DH-110、DH-120、DH-40
使用温度範囲(℃)-20~+55(ただし結露のないこと)
周波数特性150Hz~6kHz(JISC5504標準ホーン使用)
コードスピーカー:Φ6mm2心キャブタイヤコード(長さ60cm)
防塵防水性能IP65(TH-750、TH-760との組合せ)
音圧レベル(dB)出力110(1W/1m)(JISC5504標準ホーン使用)
定格入力(W)50
アンプのハイインピーダンス出力を、ローインピーダンスに変換するトランスです。
材質樹脂ブラウン(マンセル5YR3/1近似色)
内径(Φmm)9(ブッシング)
配線接続方法M3ねじ端子バリアー間隔8mm
周波数特性80Hz~16kHz
取付可能幅(mm)25~60
取付可能パイプ径(Φmm)10~51
取付可能板厚(mm)2~35
ラインアレイスピーカーをスタッキングする際に、上段のハイボックスを下振りにするための金具です。
適合【スピーカー】SR-C8L、SR-C8S
材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装
質量(kg)1.7(1ペア)
角度(°)5~15(可変)
1個
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
安全用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。