安全用品 :「室内アンテナ ブースター内蔵」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
800MHz帯ワイヤレスシステム用の1/4λ型屋内専用天井取付型アンテナです。帯域フィルターおよびブースター回路を内蔵しており、天井に取付が容易でまた外観上も目立ちにくい構造になっています。
付属品木壁用セルフタップねじ(呼び4×25)×4、小ねじ(M4×30)×4、板ナット(M4)×4
材質化粧パネル:シリコンゴムオフホワイト(マンセル5Y8.8/1.2近似色)
質量(g)210
使用温度範囲(℃)-10~50
電源(V)DC7~12(アンプ、チューナー本体から供給)
出力BNCジャック(コネクタ)
消費電流(mA)10(9V時)
寸法(Φ×mm)80×211
出力インピーダンス(Ω)75
受信周波数806~810MHz
適合プラグBNCプラグ(YA-641またはYA-642)
利得(dB)約8(ブースターアンプ含む)(ダイポール比相対)
VSWR2.6以下
1個
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
安全用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。