8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

非常用放送設備の専用スピーカーで、能率が高く、 耐熱性にすぐれています。
付属品型紙×1、枠取付金具×2、天井取付ねじ×一式 種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上) 材質本体:不燃材使用(アルミ)オフホワイト(マンセル5Y9/1近似色)塗装 質量(kg)1.6(取付金具含む) 耐電圧AC1、000V1分間(入力端子とボディー間) 耐熱性380℃の気流中で15分間動作異常なし 周波数特性500~8000Hz 取付穴径(Φmm)130(最大板厚:30) 音圧レベル(dB)出力100(1W/1m) 定格入力(W)1 指向性指向特性区分:X(水平・垂直:0°以上30°未満Q=5、30°以上50°未満Q=3、50°以上65°未満Q=1、65°以上90°以下Q=0.5) 絶縁抵抗DC500V10MΩ以上(入力端子とボディー間) インピーダンス(Ω)10k 音響パワーレベル(dB)102(1W、1m)
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷

非常用放送設備の専用スピーカーで、能率が高く、耐熱性にすぐれています。
付属品型紙×1、枠取付金具×2、天井取付ねじ×一式 種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上) 材質本体:不燃材使用(アルミ/鉄)、パンチングネット取付枠:オフホワイト(マンセル5Y9/1近似色)塗装、パンチングネット:アルミシルバー(素地色) 寸法(mm)Φ245×100(D) 質量(kg)1.5 耐電圧AC1、000V1分間(入力コードとボディー間) 耐熱性300℃の気流中で10分間動作異常なし 周波数特性500~4000Hz 取付穴径(Φmm)210(最大板厚:30) 音圧レベル(dB)出力100(1W/1m) 耐水性JISC5504による 定格入力(W)1 指向性指向特性区分:X(水平・垂直:0°以上20°未満Q=11、20°以上35°未満Q=5、35°以上60°未満Q=1、60°以上90°以下Q=0.3) 絶縁抵抗DC500V10MΩ以上(入力コードとボディー間) インピーダンス(Ω)10k 音響パワーレベル(dB)103(1W、1m)
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

防水性IPX4 寸法(mm)Φ180×120 質量(g)約700 仕上枠、ボディ:ABS 樹脂 オフホワイト、パンチングネット:ステンレス 周波数特性180Hz~20kHz インピーダンス(定格)3.3kΩ(3W)、10kΩ(1W) 音圧レベル(dB)(出力)88(1W/1m) スピーカー3W 接続時:L 級 1W 接続時:M 級 取付穴寸法(mm)Φ150(最大50mmの厚さの天井材に対応)
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷

高耐入力・小口径の防滴形フルレンジスピーカーユニットを採用し、完全密閉構造とした天井埋込型のスピーカーです。V字バネ方式のワンタッチ施工スピーカーで、工事の省力化が行えます。また、防水性能はIPX4を満足していますので多湿の環境(トイレ、洗面所、プールの更衣室等)に設置することができます。
材質枠、ボディー:ABS樹脂オフホワイト(マンセルN9.5近似色)、パンチングネット:ステンレス 寸法(mm)Φ180×120(D) 質量(g)600 使用温度範囲(℃)-10~+50 周波数特性180~20000Hz 取付穴径(Φmm)150(最大50の厚さの天井材に対応することができます) 音圧レベル(dB)出力88(1W/1m) スピーカー8cmコーン型(防滴型) 定格入力(W)3 インピーダンス(Ω)8 防水性IPX4相当
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

プラスチックフィルム振動板仕様の高耐入力・小口径の防滴型フルレンジスピーカユニットを採用し、完全密閉構造とした天井埋込型のスピーカです。JIS清浄度クラス1を要求されるクリーンルームに使用することができます。
仕様【発塵性能】JISB9926の測定方法において発塵せず その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる 付属品パッキン(クロロプレンゴム)×1、型紙×1、天井取付用タッピンねじ(ステンレス)×4 種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上) 材質枠:ABS樹脂クロムめっき仕上、ケース:ABS樹脂オフホワイト(マンセル5Y9/1近似色)、パンチングネット:ステンレス、露出組立ねじ:ステンレス 質量(g)620 形式エンクロージャ:完全密閉型 使用温度範囲(℃)-20~55 周波数特性150~20000Hz 取付穴径(Φmm)98 音圧レベル(dB)出力87(1W/1m) スピーカー8cmコーン型(プラスチックフィルム振動板・防滴型) 定格入力(W)5 指向性指向特性区分:X(水平・垂直:0°以上60°未満Q=2、60°以上90°以下Q=0.8) インピーダンス(Ω)2k 音響パワーレベル(dB)91(1W、1m)
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷

水平方向に指向性が広い、壁取付タイプの2ウェイスピーカーです。
付属品カバー×1、ベース金具×1、電工ボックス取付ねじ×一式 種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上) 材質エンクロージャ:難燃性ABS樹脂黒、ネット枠:難燃性ABS樹脂オフホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、パンチングネット:圧延鋼板オフホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、ベース金具:圧延鋼板めっき 質量(kg)3.3 形式エンクロージャ:密閉型 周波数(Hz)クロスオーバー周波数:4000 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)295×318×129 周波数特性100~20000Hz(-10dB)半自由音場設置時(天井面または壁面中央部取付測定) 入力端子着脱式ターミナルブロック、(+)/(-)各2個(送り配線用) 音圧レベル(dB)出力89(1W/1m)半自由音場設置時(天井面または壁面中央部取付測定) スピーカー低域用:10cmコーン型×2、高域用:2.5cmドーム型 適合電線単線または、より線:0.2~2.5mm2(AWG24~14) 定格入力(W)30(16Ωおよびハイインピーダンスにて使用時) 適合ボックス2個用スイッチボックス インピーダンス(Ω)8/16、ハイインピーダンス100系:330(30W)/670(15W)/1.3k(7.5W)、ハイインピーダンス70系:170(30W)/330(15W)/670(7.5W)/1.3k(3.75W) 許容入力(W)150(連続プログラム入力/8Ω使用時)、50(連続ピンクノイズ入力/8Ω使用時)
1個
30,980 税込34,078
3日以内出荷

水平方向に指向性が広い屋外用の、壁取付タイプの2ウェイスピーカーです。
付属品カバー×1、ベース金具×1、電工ボックス取付ねじ×一式 種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上) 材質エンクロージャ:難燃性ABS樹脂黒、ネット枠:難燃性ABS樹脂オフホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、パンチングネット:圧延鋼板(亜鉛めっき)オフホワイト(マンセルN9.5近似色)粉体焼付塗装、ベース金具:ステンレス 質量(kg)3.3 形式エンクロージャ:密閉型 使用温度範囲(℃)-10~50 周波数(kHz)クロスオーバー周波数:4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)295×318×129 周波数特性100Hz~20kHz(-10dB)半自由音場設置時(天井面または壁面中央部取付測定) 入力端子着脱式ターミナルブロック、(+)/(-)各2個(送り配線用)2 音圧レベル(dB)出力89(1W/1m)半自由音場設置時(天井面または壁面中央部取付測定) スピーカー低域用:10cmコーン型×2、高域用:2.5cmドーム型 設置場所屋内/軒下(※1) 適合電線単線または、より線:0.2~2.5mm(AWG24~14) 定格入力(W)30(16Ωおよびハイインピーダンスにて使用時) 適合ボックス2個用スイッチボックス 防水保護等級IPX4 インピーダンス(Ω)8/16、ハイインピーダンス100系:330(30W)/670(15W)/1.3k(7.5W)、ハイインピーダンス70系:170(30W)/330(15W)/670(7.5W)/1.3k(3.75W) 許容入力(W)150(連続プログラム入力/8Ω使用時)、50(連続ピンクノイズ入力/8Ω使用時)
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります