1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格出力30Wのホイッスル音付ショルダー型メガホン。 持ち運びに便利なベルト、ハンドルを装備しています。 外部マイクロホン入力端子、AUX(予備)入力端子、外部電源入力端子、電池残量表示機能を装備。 マイクロホンは抗菌処理を施していますので、衛生上、安全に使用できます。スピーカースタンドST-16A(別売)に取付けることができます。
種類ショルダーメガホン 仕様内蔵音:ホイッスル 付属品Φ3.5ミニプラグ(AUX入力用)×1、外部電源用プラグ付コード(1 m)×1、防滴カバー×1 トラスコ品番443-8655 全長(mm)512 質量(kg)3.6(電池別) 電源単1×10本またはDC12V 最大出力(W)45(AUX入力時) 口径(Φmm)351 定格出力(W)30 有効距離(m)(音声時)約800、(ホイッスル時)約1000 ストラップ長(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
46,980 税込51,678
当日出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります