1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2チャンネル受信できる、周波数固定式の据え置き型赤外線チューナーです。別売のラックマウント金具を使用して、EIA規格に適合するラックに取り付けることができます。
仕様【トーンスケルチ周波数】32.768kHz、【受光器入力】75ΩBNCジャック×2(赤外線受光器供給電源DC24V2端子合計最大220mA)、【受光器接続可能台数】4台(YW-1022/YW-1024使用)/16台(IR-700D/YW-1024×4台使用) 付属品ACアダプター(コード長:DC側1.5m)×1、電源コード(2m)×1、ホーンプラグ付コード(1m)×1、カラーマーク(6色)×1、ゴム足×4 材質ケース:ABS樹脂黒(マンセルN1.0近似色) 質量(g)630(本体のみ) 使用温度範囲(℃)-10~50 電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター(付属)使用) 消費電力(W)15以下 出力チャンネルA、B:-10dB※(±4.8kHz偏移、音量調節器最大)600Ω電子バランス3極ホーンジャック(チャンネルAはミキシング出力に切換可) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×44×210.9 周波数特性100Hz~12kHz S/N比61dB以上(60dBμV入力、±4.8kHz偏移、Aカーブ使用) 受信周波数チャンネルA:3.100MHz、チャンネルB:3.350MHz 受信感度SN比50dB以上(40dBμV入力、1kHz変調、±4.8kHz偏移) 使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
1個
64,980 税込71,478
3日以内出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング