配線工事不要 取付簡単。モーションセンサー付きでセンサーが動作物を感知すると100%の明るさで点灯。通常時は約30%の省エネ点灯になります。単管パイプΦ48.6~60.5に設置できます。
用途停電時の非常照明。工事現場に設置し夜間通行人の防犯対策など
付属品取付金具
寸法(mm)505×300×45
質量(kg)4
色シルバー
全光束(Lm)500
連続使用時間(時間)72
使用環境温度(℃)-20~60
点灯時間満充電より3日間
メーカー商品コード1135450501
1台
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
安全用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。