2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AR-4188 リフトベルト グリーンクロス 動画あり
グリーンクロスリフトベルト
『リフトベルト』は、フォークリフトの右側乗降を禁止し、作業中の安全確保を目的とした製品です。フォークリフトの右側に設置することで、右側からの乗降を禁止する視覚的なサインとなって安全対策の見える化に貢献し、作業者への注意喚起を促します。マジックテープで簡単に取り付けられるため、特別な工具は必要ありません。中心部はマジックテープで繋がっていますので、緊急時は中心部を押して脱出が可能です。耐久性が高く、長期間の使用に耐えます。
用途フォークリフト右側に設置し、乗降禁止の注意喚起に。 支柱(mm)対応外周:190~400 対応寸法(mm)支柱間距離:950~1500
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

AR-1183 ポコラインテープ グリーンクロス 動画あり
グリーンクロスポコラインテープ
視認性と運転者に乗り上げを感知させるなどの体感により、倉庫内などでの減速を促せます。通路の角の手前に設置することで減速を促し、注意喚起につながります。スロープ前に設置することで、運転者に傾斜が近いことを感知させることができます。足元が見えにくいフォークリフトの車線や動線の明示としても使用可能です。撤去時の作業をスムーズにするため、両サイドにシートを出していることも特長です。リケイ紙をはがして乾いた路面に貼り付けるだけで簡単に設置できます。1本1m設計のため、通路幅に合わせて自由に組み合わせることができます。
用途足元が見えにくいフォークリフトの車線、動線の明示に。 長さ(mm)1000 幅(mm)100 厚さ(mm)9
1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります