3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AEC2-10 E-cat kit2 電動一輪車(バッテリー,充電器ナシ) グリーンクロス 動画あり
E-cat kit2 電動一輪車は金象印の一輪車に「E-cat kit2」を取り付けた一体型の製品です。軽量のため1人で持ち上げることができます。5段階のパワー調整で、重量物でも安定して運べます。登坂角度25度、オフロード仕様のタイヤにより抜群の悪路走破性を誇ります。耐荷重は100kgです。防塵防水性(IP54相当)なので雨天でも気にせず作業できます。
用途工事現場の荷物の運搬に。 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)約510×620×1300 モーター出力(W)350 ブラシレスモータ 防塵防水性能IP54相当 タイヤタイプチェンシン製チューブタイヤ2PR 稼働時間(時間)2(※使用環境による)
1台
249,800 税込274,780
5日以内出荷

AEC2-11 E-cat kit2 コンテナ用アルミ電動一輪車(バッテリー,充電器ナシ) グリーンクロス 動画あり
E-cat kit2 コンテナ用アルミ電動一輪車は果樹農家に人気のコンテナ用一輪車に「E-cat kit2」を取り付けた一体型の製品です。軽量のため1人で持ち上げることができます。5段階のパワー調整で、重量物でも安定して運べます。登坂角度25度、オフロード仕様のタイヤにより抜群の悪路走破性を誇ります。耐荷重は100kgです。防塵防水性(IP54相当)なので雨天でも気にせず作業できます。
用途野菜、果物などの運搬に。 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)約530×610×1700 モーター出力(W)350 ブラシレスモータ 防塵防水性能IP54相当 タイヤタイプチェンシン製チューブタイヤ2PR 稼働時間(時間)2(※使用環境による)
1台
279,800 税込307,780
5日以内出荷

1129701011 E-cat kit2(バッテリー・充電器なし) グリーンクロス 動画あり
E-cat kit2はお手持ちの車体に取付けることで、一輪車を電動化できます。説明書通りに行っていただければ、取付作業は簡単です。5段階のパワー調整で、重量物でも安定して運べます。登坂角度25度、オフロード仕様のタイヤにより抜群の悪路走破性を誇ります。耐荷重は100kgです。防塵防水性(IP54相当)なので雨天でも気にせず作業できます。
用途工事現場の荷物の運搬に。お手持ちの一輪車(ねこ車)の電動化に。 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)187×370×370 モーター出力(W)350 ブラシレスモータ 防塵防水性能IP54相当 組立時間20~30分 稼働時間(時間)2(※使用環境による) タイヤサイズ(mm)直径Φ36×幅8
1台
179,800 税込197,780
5日以内出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります