安全用品 :「交通整理」の検索結果

関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1128010501 交通整理灯G&R Φ30×600mm グリーンクロス 動画あり
グリーンクロス交通整理灯G&R Φ30×600mm
NETIS登録製品(QS-100014-VE)です。 スイッチひとつで緑と赤が切り替わり、進め・止まれが一目瞭然です。 高輝度LEDの使用で300m先でも視認性抜群です。 衝撃に強いポリカーボネイト製だから耐久性抜群です。
用途車の誘導や工事現場に 赤/ブルーグリーン 長さ(mm)600 仕様LED赤点滅、ブルーグリーン流動点滅切替式 トラスコ品番854-7663 材質ポリカーボネイト 幅(mm)30 質量(g)180 使用電池単2電池×3本(別売) NETIS番号QS-100014-VE
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷

1128010201 交通整理灯GL型 Φ30×930mm グリーンクロス 動画あり
LED点滅式交通整理灯になります。
直径×長さL(Φmm×mm)30×930 仕様LED赤点滅式 トラスコ品番854-7662 材質プラスチック 質量(g)230 使用電池単2電池×2本(別売)
1本
5,198 税込5,718
5日以内出荷

1128010103 交通整理灯GC型 Φ30×550mm グリーンクロス 動画あり
LED点滅式交通整理灯になります。
直径×長さL(Φmm×mm)30×550 仕様LED赤点滅式 トラスコ品番854-7661 材質プラスチック 質量(g)140 使用電池単2電池×2本(別売)
1本
2,698 税込2,968
5日以内出荷

1128010502 交通整理灯G&Rロング Φ30×960mm グリーンクロス 動画あり
NETIS登録製品(QS-100014-VE)です。 スイッチひとつで緑と赤が切り替わり、進め・止まれが一目瞭然です。 高輝度LEDの使用で300m先でも視認性抜群です。 衝撃に強いポリカーボネイト製だから耐久性抜群です。
用途車の誘導や工事現場に 赤/ブルーグリーン 長さ(mm)960 仕様LED赤点滅、ブルーグリーン流動点滅切替式 トラスコ品番854-7664 材質ポリカーボネイト 幅(mm)30 質量(g)250 使用電池単2電池×3本(別売) NETIS番号QS-100014-VE
1本
6,998 税込7,698
4日以内出荷

グリーンクロスG&Rロング用カバー
交通整理灯G&Rロング用レッドカバーになります。 昼でもレッドカバーをすることで視認性抜群です。
仕様赤色 トラスコ品番854-7666 材質布製 質量(g)10
1本
529 税込582
5日以内出荷

グリーンクロスG&R用カバー
交通整理灯G&R用レッドカバーになります。 昼でもレッドカバーをすることで視認性抜群です。
仕様赤色 トラスコ品番854-7665 材質布製 質量(g)10
1本
469 税込516
5日以内出荷

実績あるGPS同期方式で安全運用が可能です。 基本操作は(パターン番号設定)で簡単設定。4差路にも対応します。 信号灯の有効径250Φ、超高輝度LED使用。 赤(×)青(↑)抜き採用で、赤信号・青信号の判別が容易です。 待ち時間表示を橙色とし、信号灯と区別。視認性向上しております。
用途交通整理に。 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×2070×600 質量(kg)20 電源ソーラーパネル、バッテリー 寸法(Φmm)(信号灯)250 連続動作時間7日 関連資料大破滅失・免責について(0.71MB) サービス分類レンタル
1台
5,498 税込6,048
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

グリーンクロス拡声器06
コンパクトなメガホンです。IP65の防塵防水仕様で屋外でも安心です。
用途朝礼、オリエンテーションに。交通整理、避難誘導に。運動会・遠足に。 仕様音声 質量(g)780 最大出力(W)10 定格出力(W)6 使用電源単3電池6本(別売) 電池使用時間(時間)10 口径×全長(mm)155×250
1台
229,800 税込252,780
6日以内出荷

グリーンクロス拡声器15S
コンパクトなメガホンです。IP54の防塵防水仕様で屋外でも安心です。視界を遮らない透明カバーです。
用途朝礼、オリエンテーションに。交通整理、避難誘導に。運動会・遠足に。 仕様音声+サイレン 質量(kg)1.4 最大出力(W)20 定格出力(W)15 使用電源単2電池6本(別売) 電池使用時間(時間)18 口径×全長(mm)208×320
1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷

グリーンクロス拡声器113M
ハンドマイク、ショルダーベルト付で使いやすいです。
用途朝礼、オリエンテーションに。交通整理、避難誘導に。運動会・遠足に。 仕様音声 質量(kg)1.6 最大出力(W)20 定格出力(W)13 使用電源単2電池6本(別売) 電池使用時間(時間)12 口径×全長(mm)210×392
1台
40,980 税込45,078
6日以内出荷

グリーンクロス拡声器15W
コンパクトなメガホンです。IP54の防塵防水仕様で屋外でも安心です。視界を遮らない透明カバーです。
用途朝礼、オリエンテーションに。交通整理、避難誘導に。運動会・遠足に。 仕様音声+ホイッスル 質量(kg)1.4 最大出力(W)20 定格出力(W)15 使用電源単2電池6本(別売) 電池使用時間(時間)18 口径×全長(mm)208×320
1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷

グリーンクロスヘッドマイクメガホン
衛生的な拡声をハンズフリーでできます。
用途朝礼、オリエンテーションに。交通整理、避難誘導に。運動会・遠足に。 仕様音声+ホイッスル 質量(g)600 最大出力(W)4 定格出力(W)3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×215×133 使用電源単3電池4本(別売) 電池使用時間(時間)音声時:7時間/ホイッスル時:小音180分・大音40分
1台
31,980 税込35,178
6日以内出荷

グリーンクロス拡声器15
コンパクトなメガホンです。IP54の防塵防水仕様で屋外でも安心です。視界を遮らない透明カバーです。
用途朝礼、オリエンテーションに。交通整理、避難誘導に。運動会・遠足に。 仕様音声 質量(kg)1.4 最大出力(W)20 定格出力(W)15 使用電源単2電池6本(別売) 電池使用時間(時間)18 口径×全長(mm)208×320
1台
34,980 税込38,478
6日以内出荷

グリーンクロス拡声器06W
コンパクトなメガホンです。IP65の防塵防水仕様で屋外でも安心です。
用途朝礼、オリエンテーションに。交通整理、避難誘導に。運動会・遠足に。 仕様音声+ホイッスル 質量(g)780 最大出力(W)10 定格出力(W)6 使用電源単3電池6本(別売) 電池使用時間(時間)10 口径×全長(mm)155×250
1台
31,980 税込35,178
6日以内出荷

グリーンクロス拡声器06S
コンパクトなメガホンです。IP65の防塵防水仕様で屋外でも安心です。
用途朝礼、オリエンテーションに。交通整理、避難誘導に。運動会・遠足に。 仕様音声+サイレン 質量(g)780 最大出力(W)10 定格出力(W)6 使用電源単3電池6本(別売) 電池使用時間(時間)10 口径×全長(mm)155×250
1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷

グリーンクロス拡声器130-2
別売りのワイヤレスチューナーユニットを組み込みワイヤレスメガホンとしても使用できます。
用途朝礼、オリエンテーションに。交通整理、避難誘導に。運動会・遠足に。 仕様音声+ホイッスル 質量(kg)4.7 最大出力(W)45 定格出力(W)30 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)218×371×350 使用電源単1電池8本(別売) 電池使用時間(時間)音声時:22/ホイッスル時:2
1台
99,980 税込109,978
6日以内出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります