トラ柄デザインが注意喚起に最適、フラットに折りたためるので収納時に便利です。簡単に持ち運べ、移動しての設置にも楽々です。危険箇所の一時的な仮囲い、立入禁止区域や道路工事、設備点検時に、設置するだけで進入を防止、注意を促します。
用途マンホール工事や開口部などの注意喚起、目隠し、侵入防止に。
タイプ4面タイプ
寸法(高さH×幅W)(mm)900×4000(幕1枚:900×1000)
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
トラ柄デザインが注意喚起に最適、フラットに折りたためるので収納時に便利です。簡単に持ち運べ、移動しての設置にも楽々です。危険箇所の一時的な仮囲い、立入禁止区域や道路工事、設備点検時に、設置するだけで進入を防止、注意を促します。
用途マンホール工事や開口部などの注意喚起、目隠し、侵入防止に。
タイプ3面タイプ
寸法(高さH×幅W)(mm)900×3000(幕1枚:900×1000)
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
トラ柄デザインが注意喚起に最適、フラットに折りたためるので収納時に便利です。簡単に持ち運べ、移動しての設置にも楽々です。危険箇所の一時的な仮囲い、立入禁止区域や道路工事、設備点検時に、設置するだけで進入を防止、注意を促します。
用途マンホール工事や開口部などの注意喚起、目隠し、侵入防止に。
タイプ2面タイプ
寸法(高さH×幅W)(mm)900×2000(幕1枚:900×1000)
1台
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
スラブ開口部やマンホール内工事の目隠しに役立つ屏風製品です。枠を折りたためるので、コンパクトに収納でき、不使用時の置き場に困りません。幕に印刷されたピクトグラムにより、外国人にも一目で注意喚起を促すことができます。
用途スラブ開口部やマンホール内工事の目隠しに。
仕様2面
幅(mm)(1枚あたり)1000
質量(kg)(1枚あたり)5.5
高さ(mm)(1枚あたり)900
寸法(高さH×幅W)(mm)1800×2000
1式
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
プラスチックの為軽くて扱いやすいフェンスです。フェンス一枚に対してジョイント1個、重石2個がセットになっていて、工具無しでフェンス同士をつなげて自立させることができます。
用途工事現場、イベント会場などの仕切り、囲いに。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)フェンス:1000×1180×45、重石:148×87×296、バンド:120×80×20
質量(kg)フェンス:4、重石:9.5、バンド:0.2
色フェンス:緑、重石:シルバー、ジョイント:黒
関連資料大破滅失・免責について(0.71MB)
サービス分類レンタル
ドブメッキ塗装の為屋外でも錆びにくいです。フェンス一枚に対してジョイント1個、重石2個がセットになっていて、工具無しでフェンス同士をつなげて自立させることができます。
用途工事現場、イベント会場などの仕切り、囲いに。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)フェンス:1800×1800×35、重石:148×87×296、バンド:120×80×20
質量(kg)フェンス:12.5、重石:9.5、バンド:0.2
色シルバー
関連資料大破滅失・免責について(0.71MB)
サービス分類レンタル
『チェーンリール 16m』は、主に工事現場やイベント会場などで、人の通行を規制したり、区画を分けるために使用される資材です。16mの長さがあるため、広い範囲を効率的に区画することができます。チェーンのため、曲線や起伏のある場所にも対応しやすく、設置場所を選びません。屋外での使用を想定しており、雨風や紫外線にも強い素材で作られています。チェーンの色は黄色と黒色で、視認性に優れています。コーン取付リングは5個付きです。樹脂製取り巻き装置と収納袋が付属しており、管理に困りません。
用途工事現場での作業エリアと一般エリアの仕切り、歩行者や車両の通行規制、安全確保のための囲いに。イベント会場での入場口や出口の誘導、VIPエリアや一般エリアの区分け、ステージ周辺の安全確保に。駐車場での出入口の規制、駐車スペースの区分けに。
仕様コーン取付リング(個):5
付属品収納袋(専用バッグ)
材質プラチェーン:PE、リール本体:PP
寸法(mm)330×330×100
色黄、黒
タイプ巻取式
チェーン長(m)16
1個
¥7,098
税込¥7,808
5日以内出荷
安全用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。