こんなお得な商品も!

カーブミラー 仮設用
モノタロウ
¥5,698
税込¥6,268
ポリカーボネイト製で軽量、丈夫です。
用途車庫の出入口、せまい道路の出入口、曲がり角、工場や構内に
材質ポリカーボネイト
地面に打ち込み、ロープやネットフェンスを張るための支柱です。ロープを止めるフックがL字になっており、取付やロープの回収が楽に行えるようになっています。最上部と中央付近にフックがあるので、2段でご使用頂けます。打ち込みやすいように上部の頭を大きくしています。
用途立入禁止区域や工事現場等の安全確保に。
長さ(mm)1500
寸法(mm)フック位置:上部から20、上部から580(2カ所)
色茶(塗装)
フックL型、2数
直径(mm)本体:12
フック内径(Φmm)20
1本
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
フェンス部分のメッキ加工時のバリを除去しています。従来品はフェンス部分と支柱が溶接でしたが、ボルト止めに変更されています。扉で開くタイプのフェンスになります。
用途仮設フェンス設置時の出入口に。
加工ドブメッキ
パイプ径(Φmm)32
フェンス部分のメッキ加工時のバリを除去しています。従来品はフェンス部分と支柱が溶接でしたが、ボルト止めに変更されています。スライド式なので、扉をあけるスペースがない場所でも使えるため、設置場所を選びません。
用途仮設フェンス設置時の出入口に。開閉スペースのない狭い場所での設置に。
幅(mm)1800
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1800×1800×35
加工ドブメッキ
パイプ径(Φmm)32
開口幅(mm)820
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
メッキオールネットフェンスⅡは現場周辺の安全環境を守るフェンスです。
スチール製のフェンスで、ドブメッキ加工を施しているので錆びにくくなっています。
ネット部と支柱がプレートの挟み込みによるボルト締めになっています。
フェンス部分のドブメッキ加工時に発生するバリが除去されています。
用途工事現場、イベント、作業場などのフェンスに。立入禁止区域や危険場所などのバリケードに。
加工ドブメッキ
パイプ径(Φmm)32
メッキデザインフェンスⅡは現場周辺の安全環境を守るフェンスです。
犬とヨットの可愛い絵柄の入ったデザインが目を引きます。
スチール製のフェンスで、ドブメッキ加工を施しているので錆びにくくなっています。
ネット部と支柱がプレートの挟み込みによるボルト締めになっています。
フェンス部分のドブメッキ加工時に発生するバリが除去されています。
用途工事現場、イベント、作業場などのフェンスに。立入禁止区域や危険場所などのバリケードに。
加工ドブメッキ
パイプ径(Φmm)32
メッキガードフェンスⅡは現場周辺の安全環境を守るフェンスです。
安全第一の文字が入ったトラ柄のデザインが注意を促します。
スチール製のフェンスで、ドブメッキ加工を施しているので錆びにくくなっています。
ネット部と支柱がプレートの挟み込みによるボルト締めになっています。
フェンス部分のドブメッキ加工時に発生するバリが除去されています。
用途工事現場、イベント、作業場などのフェンスに。立入禁止区域や危険場所などのバリケードに。
加工ドブメッキ
パイプ径(Φmm)32
反射横断旗ケース2箱、横断旗20本、外部用インシュロックベルト4本がセットになった商品です。外部用インシュロックベルトを用いることで、どんな支柱にもしっかり固定できます。旗の生地には、従来の物より耐候性があって丈夫で長持ちするポリエステルタフタの布地を使用しています。四方を縫製補強しているので、丈夫で長持ちします。旗は丸めて逆向きに横断ケースに収納しておけば、よりきれいに長持ちさせることができます。横断ケースは1箱あたり10本の旗を収納することが可能です。また、横断ケースはプラスチック塩ビ樹脂で加工されており割れにくいのみならずサビないので、丈夫で長持ちします。裏面にはコの字アングルが2ヶ所付いています。
用途地域防犯のPRに。防犯意識の向上に。防犯活動の推進に。防犯イベント、防犯講習会、防犯キャンペーン、地域安全運動などの際に。
セット内容反射横断旗ケース、横断旗、外部用インシュロックベルト
寸法(mm)横断旗:350×300
色横断旗:黄色
ケース入数反射横断旗ケース:2箱
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)反射横断旗ケース:125×90×450
加工横断旗部分:四方縫製
直径×長さL(Φmm×mm)横断旗黄パイプ部分:11×600
本数外部用インシュロックベルト:4、横断旗:20
寸法(長さL×幅W)(mm)外部用インシュロックベルト:600×10
1式
¥16,980
税込¥18,678
20日以内出荷
『リフトベルト』は、フォークリフトの右側乗降を禁止し、作業中の安全確保を目的とした製品です。フォークリフトの右側に設置することで、右側からの乗降を禁止する視覚的なサインとなって安全対策の見える化に貢献し、作業者への注意喚起を促します。マジックテープで簡単に取り付けられるため、特別な工具は必要ありません。中心部はマジックテープで繋がっていますので、緊急時は中心部を押して脱出が可能です。耐久性が高く、長期間の使用に耐えます。
用途フォークリフト右側に設置し、乗降禁止の注意喚起に。
支柱(mm)対応外周:190~400
対応寸法(mm)支柱間距離:950~1500
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
『ストレッチマグホルダー』は、マグネットの力で様々な場所に設置できる便利なアイテムです。作業効率を向上させたい方や、整理整頓に困っている方におすすめです。台車など、平らな金属面であればどこでも簡単に設置できます。場所を選ばないため、作業スペースを有効活用できます。ネオジウム磁石を使用しており、非常に強力な磁力を持っています。一度取り付けると、ひっかけたものが落ちにくく、安心です。工具や小物を手の届く場所に収納できるため、作業中の移動を減らし、効率的に作業を進めることができます。
用途台車など様々な場所に設置して作業効率の向上に。
全長(mm)440×120
支柱(mm)22Φ×300
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
『マルチマグホルダー』は、その強力な磁力と設置の自由度を活かして、作業効率を大幅に向上させることができる製品です。フォークリフト、台車、鉄製の棚など、磁石がつく場所ならどこでも簡単に設置できます。作業場所に合わせてフレキシブルに配置できるため、作業効率をアップさせたい場面で活躍します。ネオジウム磁石を使用しており、作業の邪魔にならないような最適な位置に強力な磁力で簡単にしっかりと固定できます。作業中に物が落下する心配がなく、安全に作業を進めることができます。
用途フォークリフトや台車など、様々な場所に設置して作業効率の向上に。
寸法(mm)130×72.5
支柱(mm)19Φ×130
1個
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
安全用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。