単管バリケード用の特殊樹脂パイプです
車両衝突時の危険を軽減します
軽量のため、運搬・設置もラクです
樹脂製で錆びない為、現場のイメージアップにつながります
用途道路工事での車線規制に。立入禁止区域の囲いに。
材質特殊樹脂
長さ(mm)4000
直径(Φmm)42
点滅灯ホルダーは様々な点滅灯をお好きな方向へ設置できるマルチなホルダーです。バネと内側ストッパー付きでズレを抑制します。ネジ、ボルトがないため部品紛失の心配がありません。縦横どちらの方向の単管にも設置可能です。安心の樹脂製で万が一接触してもケガを軽減します。あらゆる点滅灯を48.6Φ単管に簡単に設置できます。
用途点滅灯・工事灯・保安灯の設置用に。
仕様工事灯差込穴5か所
寸法(mm)65×65×130【ストッパー部分】13×45×2
取付可能寸法(mm)【単管】Φ48.6
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
安全用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。