安全用品 :「注意喚起」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
鏡があるとつい見てしまう心理を利用し、エスカレーターや階段で発生する犯罪の抑制に役立ちます。
用途注意喚起に。
幅(mm)297
厚さ(mm)2
高さ(mm)420
1枚
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
鏡があるとつい見てしまう心理を利用し、エスカレーターや階段で発生する犯罪の抑制に役立ちます。
用途注意喚起に。
幅(mm)297
厚さ(mm)2
高さ(mm)210
1枚
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
鏡があるとつい見てしまう心理を利用し、エスカレーターや階段で発生する犯罪の抑制に役立ちます。
用途注意喚起に。
幅(mm)950
厚さ(mm)2
高さ(mm)315
1セット
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
鏡があるとつい見てしまう心理を利用し、エスカレーターや階段で発生する犯罪の抑制に役立ちます。
用途注意喚起に。
幅(mm)210
厚さ(mm)2
高さ(mm)148
1枚
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
トラ柄デザインが注意喚起に最適、フラットに折りたためるので収納時に便利です。簡単に持ち運べ、移動しての設置にも楽々です。危険箇所の一時的な仮囲い、立入禁止区域や道路工事、設備点検時に、設置するだけで進入を防止、注意を促します。
用途マンホール工事や開口部などの注意喚起、目隠し、侵入防止に。
タイプ4面タイプ
寸法(高さH×幅W)(mm)900×4000(幕1枚:900×1000)
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
トラ柄デザインが注意喚起に最適、フラットに折りたためるので収納時に便利です。簡単に持ち運べ、移動しての設置にも楽々です。危険箇所の一時的な仮囲い、立入禁止区域や道路工事、設備点検時に、設置するだけで進入を防止、注意を促します。
用途マンホール工事や開口部などの注意喚起、目隠し、侵入防止に。
タイプ3面タイプ
寸法(高さH×幅W)(mm)900×3000(幕1枚:900×1000)
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
新しい発光パターンで視認性が向上しています。チップLED採用+レンズ効果で明るさアップしました。明るさに強弱をつけることで注意喚起力アップしました。工事
仕様【無日照動作】約14日間(夜間のみ発光)
材質透明部分:PC/本体:PP
幅(mm)90
寸法(mm)90×210(差込部Φ39.7)
色赤/青緑
高さ(mm)210
質量(g)210
径(Φmm)39.7
奥行(mm)65
商品番号217-0676
使用電池太陽電池(単結晶)
電源タイプソーラー式
アズワン品番64-6551-45
LED使用数(個)赤×4個/青緑×2個
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
足場周辺の関係者以外の作業場への侵入防止や、躓き、転落の恐れがあるところへの注意喚起などの使用に最適です。トラ柄なので視認性も抜群で、段差がある場所や階段、注意喚起が必要な場所に設置することで安全を確保できます。直径48.6mmの単管に取り付け可能なクランプ仕様となっています。バーの長さを400mm、600mmと2段階で調整することが可能なので、使用状況に応じて調節することができます。バーの位置は5段階で調整可能です。
用途足場周辺の進入禁止や注意喚起に。
仕様●タイガーカバー長さ(mm):325●伸長時バー長さ(mm):500●位置調節可能段階:5●対応可能単管直径(mm):48.6●通常時バー長さ(mm):300●長さ調節可能段階:2
付属品タイガーカバー1枚
1本
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
『リフトベルト』は、フォークリフトの右側乗降を禁止し、作業中の安全確保を目的とした製品です。フォークリフトの右側に設置することで、右側からの乗降を禁止する視覚的なサインとなって安全対策の見える化に貢献し、作業者への注意喚起を促します。マジックテープで簡単に取り付けられるため、特別な工具は必要ありません。中心部はマジックテープで繋がっていますので、緊急時は中心部を押して脱出が可能です。耐久性が高く、長期間の使用に耐えます。
用途フォークリフト右側に設置し、乗降禁止の注意喚起に。
支柱(mm)対応外周:190~400
対応寸法(mm)支柱間距離:950~1500
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
トラ柄デザインが注意喚起に最適、フラットに折りたためるので収納時に便利です。簡単に持ち運べ、移動しての設置にも楽々です。危険箇所の一時的な仮囲い、立入禁止区域や道路工事、設備点検時に、設置するだけで進入を防止、注意を促します。
用途マンホール工事や開口部などの注意喚起、目隠し、侵入防止に。
タイプ2面タイプ
寸法(高さH×幅W)(mm)900×2000(幕1枚:900×1000)
1台
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
スラブ開口部やマンホール内工事の目隠しに役立つ屏風製品です。枠を折りたためるので、コンパクトに収納でき、不使用時の置き場に困りません。幕に印刷されたピクトグラムにより、外国人にも一目で注意喚起を促すことができます。
用途スラブ開口部やマンホール内工事の目隠しに。
仕様2面
幅(mm)(1枚あたり)1000
質量(kg)(1枚あたり)5.5
高さ(mm)(1枚あたり)900
寸法(高さH×幅W)(mm)1800×2000
1式
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
視認性と運転者に乗り上げを感知させるなどの体感により、倉庫内などでの減速を促せます。通路の角の手前に設置することで減速を促し、注意喚起につながります。スロープ前に設置することで、運転者に傾斜が近いことを感知させることができます。足元が見えにくいフォークリフトの車線や動線の明示としても使用可能です。撤去時の作業をスムーズにするため、両サイドにシートを出していることも特長です。リケイ紙をはがして乾いた路面に貼り付けるだけで簡単に設置できます。1本1m設計のため、通路幅に合わせて自由に組み合わせることができます。
用途足元が見えにくいフォークリフトの車線、動線の明示に。
長さ(mm)1000
幅(mm)100
厚さ(mm)9
1本
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
『【ソーラー式】セイフティチューブ』は、工事現場や道路工事など、様々な場所で活躍する安全対策製品です。本製品は2本セット商品となっています。太陽光で充電できるため、電源の確保が難しい場所でも使用できます。電池交換の必要がなく、ランニングコストを大幅に削減できます。化石燃料を使用しないため、環境に優しい製品です。暗くなると自動的に点滅し、視認性を高めます。高輝度のLEDを使用しており、長寿命です。防水性・防塵性に優れており、雨天時や悪天候時でも使用できます。軽量で柔軟性があり、様々な場所に簡単に設置できます。
用途工事現場の夜間作業時の注意喚起に。道路工事の区画線や迂回路の表示に。駐車場の出入り口や障害物の表示に。イベント会場の誘導や安全確保に。災害時の避難経路の表示に。
仕様光センサー有
セット内容コントローラー×1、チューブライト×2本
LED色赤
チューブ径(Φmm)22
保持期間(日)【無日照】約10
チューブ長さ(m)10
LED使用数(個)20
1式(2本)
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
安全用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。