安全用品 :「LED 青」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
実績あるGPS同期方式で安全運用が可能です。 基本操作は(パターン番号設定)で簡単設定。4差路にも対応します。 信号灯の有効径250Φ、超高輝度LED使用。 赤(×)青(↑)抜き採用で、赤信号・青信号の判別が容易です。 待ち時間表示を橙色とし、信号灯と区別。視認性向上しております。
用途交通整理に。 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×2070×600 質量(kg)20 電源ソーラーパネル、バッテリー 寸法(Φmm)(信号灯)250 連続動作時間7日 関連資料大破滅失・免責について(0.71MB) サービス分類レンタル
1台
5,498 税込6,048
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ビューティ閃光灯 本体のみ グリーンクロス 動画あり
コーンの先に取り付けて使用します。夜間目立つLEDを使用しています。LED使用で電池長持ちです。
用途合図灯 仕様LED赤8ヶ青緑2ヶ、防水、Φ1203V単Ⅰ×2ヶ トラスコ品番783-7984
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

グリーンクロスソーラーキング90
新しい発光パターンで視認性が向上しています。チップLED採用+レンズ効果で明るさアップしました。明るさに強弱をつけることで注意喚起力アップしました。工事
仕様【無日照動作】約14日間(夜間のみ発光) 材質透明部分:PC/本体:PP 幅(mm)90 寸法(mm)90×210(差込部Φ39.7) 赤/青緑 高さ(mm)210 質量(g)210 径(Φmm)39.7 奥行(mm)65 商品番号217-0676 使用電池太陽電池(単結晶) 電源タイプソーラー式 アズワン品番64-6551-45 LED使用数(個)赤×4個/青緑×2個
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

SLAV-08 ソーラー式フラッシュ警告灯 三脚付 グリーンクロス 動画あり
電池不要のソーラーバッテリータイプです。無日照で約10日間の使用が可能です。センターフラッシュにより昼夜間、雨霧でも視認性抜群です。昼・夜の輝度自動切替装置付です。三脚付です。
用途夜間の工事現場などに。 材質ポリカーボネート 寸法(mm)全長889×幅166.8×Φ600(三脚H1200~1900) 質量(kg)9 LED使用数(個)赤80・青20・白(センターフラッシュ)4 メーカー商品コード1109500402
1セット
99,980 税込109,978
5日以内出荷

オーロラのように揺らめく点滅と通常の点滅をスイッチで切り換えることができます。
用途景観を阻害せず、工事現場のイメージアップにお使いいただけます。 付属品ソーラーパネル 長さ(m)10 LED色赤、青緑 動作時間ソーラー電源使用時75時間以上 LED使用数(個)赤色×12、青緑色×12 メーカー商品コード1107500708
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

1109020202 ソーラーマルチライトミニ グリーンクロス 動画あり
NETIS登録製品(KT-100078-V)です。 電池不要のソーラーバッテリータイプです。 無日照で約10日間の使用が可能です。
仕様ソーラー式警告灯 トラスコ品番854-7659 質量(kg)1.3 寸法(直径Φ×高さH)(mm)260×320 LED使用数(個)赤30個、青緑10個
1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷

デュアルコーンフラッシュ グリーンクロス 動画あり
工事灯では初のソーラー充電池と乾電池のハイブリッド仕様を採用。2.4G 同期仕様で日照時間の短くなる冬季やトンネル、日当たりの悪い山間部での使用にも対応しています。ソーラー用蓄電池 Ni-MH 電池が不足した場合、自動的に乾電池に切り替わります。Ni-MH 電池が充電されると乾電池から Ni-MH 電池に自動的に戻ります。
用途工事灯 LED色2色LEDオレンジ/ブルー 連続点灯時間Ni-MH電池:無日照で満充電より約70時間(上部)、アルカリ乾電池単2×3本:約180時間(上下)1200mAhの場合 仕様2.4G同期 質量(g)320 出力電圧(V)最大3.5(太陽電池) 受信可能距離80m以内 出力電流(mA)最大83(太陽電池) 蓄電池電圧(V)2.4 バッテリー容量(mAh)蓄電池電流:800mAh アズワン品番64-6551-46 直径×高さ(mm)75×315 メーカー商品コード1107160200
1本
8,198 税込9,018
当日出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります